錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。専用ホルダー付き
セット内容8・10・11・12・13・14・15・17・19(mm)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)8×10
全長(mm)100
アズワン品番64-2240-90
1本
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)17×21
全長(mm)170
アズワン品番64-2240-78
1本
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
ISO6787に準拠しています。
オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
材質ステンレス鋼
従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです(メーカー比)。;錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れています。;低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮します。;非磁性なので、磁場内で磁場に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えません。;強度はJISコンビネーションスパナをクリアーしました。
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)17×19
全長(mm)170
アズワン品番64-2240-77
1本
¥3,760
税込¥4,136
当日出荷
ステンレス製、だからサビに強い!
質量(g)390
寸法d1(mm)23.5
寸法l1(mm)16
寸法l2(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。
材質SUS304 ステンレス鋼
厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。
厚さ(mm)1.5
材質ステンレス(SUS420J2)
RoHS指令(10物質対応)対応
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)24
全長(mm)265
質量(g)320
アズワン品番64-2240-11
1本
¥7,360
税込¥8,096
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24(5本組)
全長(mm)92~210
アズワン品番64-2240-73
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)10
全長(mm)135
質量(g)45
アズワン品番64-2239-99
1本
¥3,310
税込¥3,641
当日出荷
オールステンレス製でサビに強い!。ソケット部はサーフェイス形状でボルトの角をなめません。塩水噴霧試験連続48時間異常なし
全長(mm)310
錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。専用ホルダー付き
セット内容1/2DRラチェットハンドル、ステンレスソケット8・10・11・12・13・14・17・19mm
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
正逆は切り替え爪式です。
爪に至るまでオールステンレスです。
特殊メッキを施し板部の耐食性を誇ります。
番線を巻きやすいシノ形状で、絶妙なシノ曲がり角度なのでシノの先が見やすいです。
12角サーフェイス形状でボルト・ナットの角を傷めず廻せます。
対辺寸法(mm)17×21
全長(mm)305
トラスコ品番470-8121
材質オールステンレス(SUS420J2)
厚さ(mm)50
色シルバー
質量(g)445
角度(°)【シノ曲がり形状】17
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
12ポイント。15°タイプ。耐蝕性・耐薬品性・衛生面に優れています。サビにくさと強度を追求したステンレス製のコンビネーションスパナです。
用途食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント、防水工事、水道工事、清掃用機器、その他ステンレスボルトナットを使用する箇所に最適です
「ヴィンテージ」という言葉の持つ世界観を継承した、今までにない斬新なステンレスの風合いが特徴の「VINTAGE-ヴィンテージ-」シリーズ。ステンレス表面にジーンズのダメージ加工と同様の加工を行い、永久の刻(とき)を経たような独特な風合いを生み出しました。新しいのにどこか懐かしく、愛着の持てる雰囲気を醸し出しています。ヴィンテージの風合いとして、表面に凹凸及び傷があります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。
材質SUS304 ステンレス鋼
厚さ(mm)6
全長(mm)150
アズワン品番64-6800-98
メーカー商品コード144-8367
1丁
¥6,288
税込¥6,917
3日以内出荷
ステンレス製のコンビレンチなのでサビにくく耐久性に優れています。薄型に加工してあるため狭い隙間でも有効に使用できます。
用途ボルト・ナット回しに。
セット内容8mm、10mm、12mm、13mm、14mm
材質ステンレス
硬度HRC(刃部)49~51
1セット(5本)
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
用途ラチェットレンチを差す。
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
1個
¥3,210
税込¥3,531
当日出荷
サイズにより色分けされているため、容易にサイズを判別できます。
Wera社独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
材質ステンレス
質量(g)6
先端形状ヘックスプラス
ステンレス製なのでサビにくい!
ナイフ式で携帯に便利です!
材質ステンレス
質量(g)150
先端形状六角・プラス・マイナス
刃先ドライバー:+No.2/-5mm
呼び寸法S(mm)六角3.0・4.0・5.0・6.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)10×12
全長(mm)120
アズワン品番64-2240-92
1本
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
厚さ(mm)8
全長(mm)195
アズワン品番64-6801-03
メーカー商品コード144-8371
1丁
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
厚さ(mm)8
全長(mm)195
アズワン品番64-6801-04
メーカー商品コード144-8368
1丁
¥7,840
税込¥8,624
61日以内出荷
厚さ(mm)5.5
全長(mm)120
アズワン品番64-6801-11
メーカー商品コード144-8360
1丁
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
厚さ(mm)5
全長(mm)105
アズワン品番64-6801-10
メーカー商品コード144-8361
1丁
¥3,488
税込¥3,837
5日以内出荷
厚さ(mm)9
全長(mm)215
アズワン品番64-6801-08
メーカー商品コード144-8354
1丁
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
厚さ(mm)8
全長(mm)195
アズワン品番64-6801-05
メーカー商品コード144-8356
1丁
¥9,810
税込¥10,791
8日以内出荷
厚さ(mm)7
全長(mm)175
アズワン品番64-6801-02
メーカー商品コード144-8369
1丁
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
厚さ(mm)7
全長(mm)175
アズワン品番64-6801-01
メーカー商品コード144-8370
1丁
¥6,830
税込¥7,513
8日以内出荷
厚さ(mm)6
全長(mm)150
アズワン品番64-6800-99
メーカー商品コード144-8357
1丁
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
厚さ(mm)6
全長(mm)135
アズワン品番64-6800-97
メーカー商品コード144-8363
1丁
¥5,898
税込¥6,488
22日以内出荷
厚さ(mm)5.5
全長(mm)120
アズワン品番64-6800-95
メーカー商品コード144-8365
1丁
¥5,230
税込¥5,753
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ