「ステンレスハンマーフック」の検索結果
用途工具(ハンマー)差し。
材質ステンレス
適合ベルト幅(mm)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×48×83
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
サビに強く、軽くて強い。
ベルト通しが板状。ベルトにしっかり固定されます。
用途ハンマー
材質SUS401
寸法(mm)(ベルト通し)40×85
適合ベルト幅(mm)~60
リングが可動式。腰をかがめてもリング面が水平を保ち工具等が脱落しにくい。
用途ハンマー
適合ベルト幅(mm)~60
寸法(mm)(ベルト通し)40×85
材質SUS401
入数は3本入りです。
用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)
材質フック:スチール、ベース:プラスチック
エスコ品番EA661CF-40
フック全長(mm)40
1袋(3本)
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
仕様2本掛け
付属品抜け止めビス2本付
適合(パネル)共用
許容荷重(kg)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ハンマーを「くるっ」とまわすだけで装着可能!
柄尻部が当たってもリングが飛びだしを防止!
適合EA661CD-52~52C、100用(クリップボード)
エスコ品番EA661CF-50
材質(フック)スチール
フック全長(mm)50
材質(ベース)プラスチック
1袋(3本)
¥1,480
税込¥1,628
当日出荷
足場・仮設ハンマー等の収納に。ホーン形状のフックを採用したハンマー用スチール工具差しです。
重量・石頭・両口ハンマー等の装着に対応する為6mmの太い線材を使用し、溶接点も増やしたことで強度を上げています。
材質(本体)スチール
質量(g)約160
呼び寸法(mm)110×60×70
仕上クロームメッキ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
用途ベルト生地使用で強度抜群のハンマーホルダー
材質1680デニール生地
色ブラック
適合ベルト幅(mm)50
用途ラチェットレンチを差す。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に
材質スチール
色赤
吸着力(N)14.7
マグネット部寸法(mm)(直径)80
受台寸法(mm)幅42×奥行55
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

マグネット ホルダー フックタイプ
モノタロウ
¥599
税込¥659
トラスコ品番115-0627
材質本体:スチール、磁石:ネオジム、滑り止めシート:合成ゴム
幅(mm)45
高さ(mm)32
質量(g)60
奥行(mm)65
フック2本
最大積載量(kg/個)1
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合ベルト幅(mm)~60
丁番付で作業がしやすい工具ホルダーです。
材質(生地)ポリプロピレン、(金具)スチールメッキ
色ブラック
トラスコ品番488-0587
幅(mm)70
高さ(mm)170
質量(g)83
奥行(mm)60
ベルト通し幅(mm)約50
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
前後左右に自在に動き、着脱もOK。動きを妨げない新機能。
状況に合せて2パターンの装着が可能。
ツールケース本体とホルダーの着脱が可能。ベルトから外さなくてもツールケース本体の交換・取り外しができます。
ヒンジ機能付で、前後に動いてジャマにならない。
寸法(長さL×幅W)(mm)約220×80
タイプハンマー差し
適合ベルト幅(mm)60まで可能
適合カラビナサイズ(mm)カラビナ通し無し
1個
¥1,298
税込¥1,428
11日以内出荷
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。
上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。
工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック自在回転
適合(パネル)共用
表面処理ユニクロメッキ
材質(ベース)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
内側にすべりがよいように樹脂の板を付けています。
色黒
厚さ(mm)40
質量(g)50
寸法(縦×横)(mm)145×65
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
付属品抜け止めビス2本付
適合(パネル)共用
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン等の連結にお使い頂けます。開いたフック部分にチェーンを引っ掛け、ハンマーでかるく叩けば、フックが閉まり、チェーンの連結ができます。バネ部は押し込む事で開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)47
種類フック
寸法L(mm)75
寸法d(mm)12
使用荷重(kg)30
寸法t(mm)5
寸法S(mm)9
寸法D(mm)6
寸法W(mm)25
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
カラビナから簡単にはずせ、片手で簡単スピード脱着できます。ハンマー頭部に取付用の穴が開いており、片手で簡単に取り付け取り外しができます。頭部にシャックル等の突起物がないため狭い場所も安心して叩くことができます。ハードな作業に耐えうる強靭なクロームモリブデン鋼シャフトを採用しています。柄尻には接続ロープのナスカンやフックがかけやすく、曲がりにくくて頑丈なステンレス製リング付です。工具袋に収納できるショート柄タイプで、ハンマー頭部はレインボー仕様です。
用途足場の組立て、取り外し作業。
仕様虹色チタンコーティングメッキ
材質ヘッド:機械構造用炭素鋼S53C、柄:クロームモリブデン鋼
全長(mm)200
硬度【ヘッド】HRC37度~43度
ヘッド径(Φmm)33
頭質量(g)600
全質量(g)800
1本
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
カラビナから簡単にはずせ、片手で簡単スピード脱着できます。ハンマー頭部に取付用の穴が開いており、片手で簡単に取り付け取り外しができます。頭部にシャックル等の突起物がないため狭い場所も安心して叩くことができます。ハードな作業に耐えうる強靭なクロームモリブデン鋼シャフトを採用しています。柄尻には接続ロープのナスカンやフックがかけやすく、曲がりにくくて頑丈なステンレス製リング付です。ハンマー頭部はレインボー仕様です。
用途足場の組立て、取り外し作業。
仕様虹色チタンコーティングメッキ
材質ヘッド:機械構造用炭素鋼S53C、柄:クロームモリブデン鋼、グリップ:PVC、取付リング:ステンレス鋼
全長(mm)290
硬度【ヘッド】HRC37度~43度
ヘッド径(Φmm)33
頭質量(g)600
全質量(g)900
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
金属製に比べ衝撃を受けても変形しにくく、サビない樹脂製ロッカー。湿気がたまりにくく掃除がしやすい脚付。飲食店の厨房に適しています。軽いので、移動や丸洗いが容易です。