ゴミの溜りにくい構造のため、容易に洗浄できます。
用途蓋付き
商品タイプバット+フタ
食品に使えます。
材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)
商品タイプバット+フタ
高さ(mm)60
商品タイプバット+フタ
材質ステンレス
材質ステンレス(SUS304)
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
深型になって使い勝手がUPしたステンレスバットと水切りザルのセット。バットは専用のフタ付き。鶏肉の下味付け、マリネ、酢の物を冷蔵庫で保存したり余った煮物調理の保存にも便利です。ザルは野菜、麺類の水切りはもちろん天ぷら・フライなどの油きりに便利。使わない時は、積み重ねてコンパクトに収納できる。
用途料理、食品の保存に。
セット内容バット、角型ザル、フタ
質量(g)バット:240、角型ザル:140、フタ:75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バット:220×160×60、角型ザル:225×160×60、フタ:225×160×10
フタあり
アズワン品番64-3283-12
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
揚げ物の準備も「サツ」とらくちんにステンレスバット&ザルセット!
仕様食器洗浄機非対応(蓋)
セット内容バット×3、フタ×3、角型ザル×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×15.5×3.5(バットサイズ)、22.5×16×3.5(ざるサイズ)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
たっぷり入るワイドタイプのキッチンバット。蓋付きでスタッキングできるので、餃子やハンバーグなどやわらかい料理を場所をとらずに保存することができます。お得な2個組。※蓋は完全密封ではありません。蓋は食洗機に使用できません。
付属品霜取り用ヘラ、製氷皿、卵ケース、仕切り棚大(冷蔵室用)、仕切り棚小(冷蔵室用)、ポケット大(冷蔵室用)、ポケット小(冷蔵室用)、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用)
材質本体:18-0ステンレス(板厚0.6mm)、蓋:ポリエチレン(耐熱80℃・耐冷-20℃)
質量(g)(約)/450(1個)
容量(L)(約)満水1.3、フタ閉め時1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)26×21.3×3.8(フタ含む)、バット:25.3×20.8×3.5
高さ(cm)バット2個積重ね時/フタ有:7.2、フタ無:5.3
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)228×184×34
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
角型だからデッドスペースが少なく積み重ねて収納が可能。深めの形状なので鶏肉の漬け込みや酢の物などの漬け込みに便利。バットには専用の蓋が付いているので、冷蔵庫に積み重ねて保管できます。ザルと組み合わせてお米研ぎや野菜の水切りにも使えます。
用途ザル、バッド、保存容器として。水戻し/下味/湯切り/水切り/米研ぎ/パスタ/そば/ラーメン/スタッキング可能/セット/フタ付き
セット内容バット×2、角ザル×2、蓋×2
材質バット/角ザル:ステンレス、蓋:ポリエチレン
質量(g)(バット)240、(角ザル)140、(蓋)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バット)22×16×6、(角ザル)22.5×16×6、(蓋)22.5×16×1
1セット
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
新潟県燕三条地域で製造された蓋付き角バット。
本体のバットは、18-8ステンレスを使用し、錆びにくく、耐久性に優れた用品。
ボール等と比べて、同じ量の食材を入れてもコンパクト。蓋付きで下ごしらえした食材ごとに重ね置きも可能。
ステンレス容器は食材のニオイが付きにくく、衛生的。
丁寧に作られ磨き上げられたバットは、無駄がなくシンプルで美しい仕上がり。
用途食材の下ごしらえや、保存、揚げ物用バッドなどに。
仕様(蓋)耐熱温度80度/耐冷温度マイナス20度
材質角バット:18-8ステンレス、蓋:ポリエチレン
中身が見える透明蓋。蓋は取り外して洗えるので衛生的。仲子は深型組バット0号
材質18-8ステンレス・ポリエチレン
商品タイプバット+フタ
材質18-8ステンレス・ポリエチレン
商品タイプバット+フタ
材質18-8ステンレス
板厚(mm)0.7
材質18-8ステンレス・AS樹脂
商品タイプバット+フタ
用途食品の保存に
材質18-8ステンレス(sus304)
溶接方法アルゴン溶接
材質18-8ステンレス・AS樹脂
商品タイプバット+フタ
特殊断熱材入
質量(kg)1.8
容量(L)5
フタ寸法(mm)297×219×33
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)285×205×125
TKG品番9-0150-0901
TKG品番(2017)6-0148-0901
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
特殊断熱材入
質量(kg)2
タイプサラダ用
容量(L)7
フタ寸法(mm)297×219×33
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)285×205×163
TKG品番9-0150-0801
TKG品番(2017)6-0148-0801
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
料理の下ごしらえに便利なバットの大小セットです。
バットは、アミをのせれば天ぷらバットとして油切りに使えます。
揚げ物の衣つけや、切った具材を入れるなど料理の下準備に活躍します。
ふた付きなので、食品の保存にも。
角型で冷蔵庫にもすっきりとおさまります。
重ねてコンパクトに収納できます。(収納時高さ約7cm)
セット内容蓋付きバット 大2個、小3個、アミ大1枚
材質ステンレス
満水容量(L)大/約1.8、小/約0.9
1個
¥8,500
税込¥9,350
5日以内出荷
材質SUS304
商品タイプバット
素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプフタ
四角いから料理の下ごしらえが捗る。キッチンスペースを有効活用できる角バッド。蓋付きなので、使わない食材を冷蔵庫で保管できます。蓋は中身がわかりやすいクリアタイプ。
用途料理の下ごしらえや保存などに。バット/四角/フタ付き/保存
材質ステンレス鋼
材質ステンレスSUS304、蓋付
材質本体・蓋/鉄(シリコーン樹脂塗装)、アミ/ステンレス
質量(kg)1.2
容量(L)2.6(適正油量/0.6~0.9)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×21×14.5(フタ・取っ手含む)
内寸(cm)鍋部/20、フタ穴/18
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
ステンレス製深型組バット用のステンレス製のフタです。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプフタ
『食彩亭 バット蓋付天ぷら鍋 20cm』は、深型設計で油ハネを抑えることができる調理器具です。フタ裏がバットになっており機能面を重視しています。温度計付で揚げ頃チェックが容易です。本体は油の温度が下がりにくく揚げ物をしやすい鉄製です。フタは保管の際のホコリやムシよけになります。フタを開ければ素早く油切りができるバットになります。斜めに設計されているため、油が鍋に戻ります。IH電磁調理器にも対応しています。
用途ご家庭での揚げ物調理に。
材質本体:鉄、取っ手:鉄(クロムめっき)、フタ:鉄、アミ:ステンレス鋼
容量(mL)2600
サイズ(cm)20
加工表面:シリコン焼付け塗装
最適油量(mL)600と900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×22.6×13.6
底面の厚さ(mm)1.2
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ