国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)27.2
長さ(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
衛生的で耐食性が抜群です!
小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)
内容2m×2本
形状パイプ
長さ(m)2
JIS規格JIS G3459
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)17.3
長さ(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ
材質ステンレス(SUS304)
長さ(m)2
JIS規格JIS G3459
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ
材質ステンレス(SUS304)
長さ(m)2
内容2m×2本
JIS規格JIS G3459
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)34
長さ(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)1
呼び径(A)25
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
サービス分類オーダー・加工
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)13.8
長さ(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)48.6
長さ(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)1・1/2
呼び径(A)40
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)21.7
長さ(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状TP-Aパイプ
材質SUS316
長さ(mm)4000
長さ(m)4
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)60.5
長さ(mm)4000
呼び径(B)2
呼び径(A)50
長さ(m)4
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)114.3
定尺(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)4
呼び径(A)100
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)89.1
定尺(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)3
呼び径(A)80
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)76.3
定尺(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)2-1/2
呼び径(A)65
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状TP-Aパイプ
材質SUS316L
長さ(mm)4000
長さ(m)4
用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。
長さ(mm)4000
材質SUS304
長さ(m)4
JIS規格JIS G 3459
ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、撹拌機の固定やパイプの組立てに適しています。最大20Φmmまでの径にフィットしますから、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。
締付範囲(Φmm)10~20
仕様本体寸法:32×75mm(ネジ部除く)・ネジM10×25mm(共通)
TGK品番561-54-73-07
型式T-20A
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥9,190
税込¥10,109
3日以内出荷
代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管
材質ステンレス
長さ(mm)4000
長さ(m)4
規格JIS G 3459
呼び厚さ:Sch40
JIS規格JIS G 3459
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)42.7
長さ(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)1・1/4
呼び径(A)32
代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管
材質ステンレス
呼び厚さ:Sch10S
長さ(mm)4000
規格JIS G 3459
長さ(m)4
JIS規格JIS G 3459
代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管
材質ステンレス
呼び厚さ:Sch20S
長さ(mm)4000
規格JIS G 3459
長さ(m)4
JIS規格JIS G 3459
あの時代をほうふつとさせる伝統的な「メガホンサイレンサー」のスタイリングとノジマならではの先進テクノロジー「スパイラルコレクター」が融合。絶対的なパワーでは他のシリーズに一歩ゆずるものの、最適化された内部構造とスパイラルコレクターによる吸出し効果により、ストリートにおいて必要にして十分な出力特性を得ました。4-1らしいサウンドとパワー特性、そしてメガホンマフラーでしか成立しない雰囲気を大切にした一本です。各種排ガス/騒音規制をクリアしたJMCA認定車検対応マフラーです。あえて機械曲げステンレスとし、メガホンらしい音と無骨なスタイルを再現。抑え目ながら迫力のあるツヤ消し耐熱ブラック塗装。質感の高いアルミ削り出しエンドピース採用。
取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:×、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:○
形状フルエキゾースト、集合:4-1SC(スパイラルコレクター)
色ブラック(つや消し耐熱塗装)
タイプ機械曲げステンレス/メガホン Sus
適合車種ZRX1200R、ZRX1200S、ZRX1100、ZRX1100-2
車輌型式車両型式:BC-ZRT20A 仕向け地:国内
1セット
¥149,800
税込¥164,780
41日以内出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
施工場所に応じて組み合わせ自由自在のジョイント式パイプタイプの自転車用バリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質支柱/ステンレス製
タイプ固定式
仕上ヘアライン
20A-25A(3/4B~1B)電動ねじ切り機用替刃。ステンレス管用。
質量(g)20
刃長(mm)18
刃幅(mm)18
1枚
¥3,800
税込¥4,180
8日以内出荷
光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
自転車やバイクの盗難防止用に設置する駐輪パイプです。既設の自転車置場にも設置しやすい、ベースプレート型の後付タイプです。
用途マンションの駐輪場やコンビニエンスストアの前などに。
材質支柱:SUS304
支柱径(Φmm)42.7
地上高さ(mm)350
全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。
後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。
ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業
消費電力(W)600
電源(V)AC100
電源コード(m)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])41
付属品【標準付属ダイヘッド】自動1/2~3/4・1~2、【標準付属チェーザ】1/2~3/4・1~2
トラスコ品番485-4586
質量(kg)46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×380
ねじ切り能力15A-50A(1/2B-2B)
適合品番【ダイヘッド】MD8A-10A・AD15A-20A・AD25A-50A、【チェーザMCHSS8A-10A・ACHSS15A-20A・ACHSS25A-50A
1台
¥529,800
税込¥582,780
当日出荷
3点止めで壁面等に止められるナットです。
ナット部が回転するので、ワイヤーがよじれずにテンションをかけることができます。
ワイヤーテンショナー等に。
仕様●A(mm):38●B(mm):27●H(mm):53●T(mm):3.5●d(mm):5.2●C(mm):20●使用荷重(kN):0.29●捻径:M-8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:317-9239
アズワン品番67-7200-10
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
効率的な3段変速でスピードねじ切りが可能です。
自動オープン転造ヘッドの搭載が可能です。
低騒音コンデンサモータを搭載しており、夜間作業等に最適です。
100V/200V切替スイッチ付き。
ステンレスチェーザ付です。
用途水道、ガス管等のねじ切り作業
消費電力(W)750
電源(V)AC100/200
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13・24・43
トラスコ品番852-0521
セット内容自動切上ダイヘッド(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1台、ステンレス用チェーザ(15A-20A)(25A-50A)(65A-100A)×各1組、ねじ切りオイル(100SW-R 4L)×1、マシンカバー×1枚
全長(mm)873
質量(kg)123
全幅(mm)635
全高(mm)558
ねじ切り能力15A~100A(1/2B~4B)
標準消費電力料金(50Hz)16.5円/h
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
30日以内出荷
二重絶縁巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。ステンレス鋼管用チェーザを標準装備しています。
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業。
消費電力(W)500
電源(V)AC100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56
付属品(ダイヘッド)AD15A-20A、AD25A-40A、(チェーザ)ACHSS15A-20A、ACHSS25A-40A
トラスコ品番370-9400
質量(kg)32
ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
1台
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
遠赤外線効果を高める特殊ステンレスパイプ。
食材の旨さをしっかりと引き出します。
やけどを防止、ヒートプロテクター。
厨房をキレイなままに。
煙の出にくいステンレスパイプ。
微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。
(兼用型)(汎用型)
簡単な操作でできるヒーターの切り替え。(兼用型)
各ヒーターのON/OFF操作が簡単。(汎用型)
付属品汁受1、焼網1、串受6
質量(kg)28
間口W×奥行D(mm)有効焼き寸法:430×270
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)700×420×300
電源コード(m)2 接地3P 20A引掛プラグ付
消費電力(kW)4
手元開閉器容量(A)20
定格電源3Φ200V(50/60Hz)
高さ調節棚:交換式(2種類)
1台
¥329,800
税込¥362,780
14日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途鋼管・ステンレス鋼管・各種パイプ
材質エラストマー(TPE)
寸法H(mm)22
寸法R(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
関連キーワード
1
2
3
次へ