196件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
美観・耐食性・耐久性・強等に優れたステンレス製パイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ステンレスなので、サビに強く清潔感があります
仕様No.400研磨品 材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4303 外径公差(mm)±0.15 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304 仕上#400研磨
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380 税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SL-22 全長(mm)680 寸法・サイズ(mm)Φ22×78 材質(ブラシ部)ステンレス 材質(柄部)スチール
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

1セット(4本)
6,700 税込7,370
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,812 税込1,993
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。 材質スチール(SUS304膜 0.1mm) 寸法許容差(mm)±0.25 仕上#400研磨(横目)
1本
890 税込979
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
1,912 税込2,103
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

電線管にフレキシブルチューブを接続する為のステンレス製コネクタです。NEXCOビニル被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15419号に適合しております
材質ステンレス(SUS304) フレキ長(mm)接続できるサイズ:22
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

施工済みのパイプ等に後付けできます。、連結対象がパイプ等に接触しません。、パイプ等の連結金具に。
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接続種類 = 継手。パイプフィッティング接続タイプ = はんだ。嵌合方向 = ストレート。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 62mm。長さ = 22mm。。DIN11851ユニオン(mm) - DIN-13R. このRS Pro丸型ナットDINユニオンは、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。. 特長と利点:. ステンレススチール304 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

パイプターンバックルのパイプのみです。 フックを組替えて使用できます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2965 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)160 寸法L(mm)200 寸法W(mm)22 寸法J(mm)11
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス 長さ(mm)1000
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 JIS規格JIS G3459
1本
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。
用途DeniManパイプカッター用替刃。 適合機種DeniMan パイプカッター22mm PC-22・DeniMan パイプカッター32mm PC-32 刃形ステンレス管用
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

1本ほか
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ワンポイントアクセント オールステンレス製ナンバープレート枠!!シンプルで飽きの来ないデザイン ステンレス製ナンバープレートホルダー。
用途外装パーツ 材質ステンレス 鏡面 パイプ径(Φmm)22
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト製 形状ソケット 付属品取付ビス付
1個ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1袋(8個)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

RS Pro ステンレススチール製六角ねじワームドライブ、 12.0 mm 帯域幅、 22 mm → 30 mm 内径このワームドライブホース / Jubilee クリップは、柔らかくしなやかなホースをパイプ、タップ、又は小径の栓に保持するように設計されています。バンドの幅は 12 mm で、直径が 22 → 30 mm のホースに使用できます。 このホースクリップは、タイプ A2 304 ステンレススチール製のため、腐食に対する耐性が非常に高くなっています。このワームねじはマイナス六角ヘッドを備えているので、ドライバーでたるみをすばやく取り、スパナでトルクを増大させることができます。バンドの縁を丸め、バンドを正確に成形してホースを保護し、ミシン目を防ぎ、滑らかな表面を実現します。英国規格 5315 : 1991 に従って汎用ホースクリップの認定を取得しています。 このホース / Jubilee クリップは、耐腐食性が高いので、農業、建設、産業分野での使用に最適です。特長と利点.ホースおよび Jubilee クリップ .ワームドライブクリップタイプ .マイナス六角ボルトヘッド .最小内径 22 mm .最大内径 30 mm .幅 12 mm のバンド .タイプ A2 ( 304 )ステンレススチール .汎用ホースクリップ用の英国規格 5315:1991 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様内径 = 22 → 30mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 22mm最大内径 = 30mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
付属品取付ネジ 材質真鍮 形状二重ソケット
1袋(2個)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



高性能切断を実現!
用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC・ステンレス等両面補強
1枚ほか
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)