材質ステンレス製(SUS304)#400研磨品(光沢あり)
長さ(m)1
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状ピーリング丸棒
タイプ丸棒
規格参考)G4303
外径公差(mm)±0.25
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+1mm
製造方法熱間圧延
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
材質ステンレス(SUS304)
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
サービス分類オーダー・加工
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
サービス分類オーダー・加工
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ形状ストレート
材質セミステンレス(SUS409)
長さ(m)2.75
光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
パイプ形状変形ジョイント
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長(mm)180
タイプエキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)60.5
内径B1(Φmm)57.5
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304
仕上#400研磨
材質ステンレス製(SUS304 #400)
セット内容クランプ付き(1個)
タイプエキスパンド、スリット付き
美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り)
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。
パイプ形状立て型マフラー用
セット内容クランプ付き(1個)
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長(mm)500
タイプエキスパンド・スリット付き
肉厚t(mm)1.5
開き角度(度)45
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。開く角度は45度です。水抜き装置付きです。
パイプ形状L型90度曲げ
セット内容クランプ付き(1個)
材質ステンレス製(SUS304)
タイプエキスパンド・スリット付き
肉厚t(mm)1.5
全長L2(mm)300
一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ
材質ステンレス(SUS304)
長さ(m)2
JIS規格JIS G3459
仕様エキスパンド、スリット無しステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)鉄製パイプ付き
寸法L1(mm)100
寸法L2(mm)100
肉厚t(mm)1.6
充電式グラインダーでも脅威の切断力 スムーズで抵抗の少ない超薄刃仕様
用途ステンレス・金属用切断砥石
一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)
外径(Φmm)105
刃厚(mm)0.8
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550
最高使用周速度(m/s)80
パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター
パイプ端面のR加工を簡単に。
ステンレス・鉄兼用刃。
用途パイプのえぐり加工・専用カッター
刃長(mm)110
適合切断材ステンレス・鉄
仕様エキスパンド、スリット無しステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)鉄製パイプ付き
肉厚t(mm)1.6
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。LS2AVは、パイプ・防水プリカ用の特殊ビニルカバー付き
材質ステンレス
温度範囲(℃)-20~90
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-B10R8。販売備考:一般公道使用不可。 ※装着の際は、ECUのリセッティングを推奨します。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:125.73kW/11250rpm。最大出力:126.69kW/11200rpm。STD 最大トルク:118.8Nm/9550rpm。最大トルク:120.7Nm/9600rpm。関連商品:品番:S-B10SO13-HZC
適合【関連商品】品番:S-B10SO13-HZC
材質ステンレス
色ステンレス
区分オプションパーツ
タイプオプションヘッダーパイプ
最大トルク(N・m)STD:118.8/9550rpm
方式集合:4-2-1
最大出力(kW)126.69/11200rpm、STD:125.73/11250rpm
最大トルク120.7Nm/9600rpm
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
仕様エキスパンド、スリット付き(両端)
付属品クランプ付き(2個)
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-B10R6。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 17-18。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:8.9。重量[キログラム]:3.6。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1-2。備考:スリップオン(S-B10SO6-HDVDZT、S-B10SO6-HDVDZBL)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:140.66kW/13550rpm。最大出力:141.83kW/13450rpm。STD 最大トルク:111Nm/9850rpm。最大トルク:11.6Nm/10350rpm。関連商品:品番:S-B10SO6-HDVDZT,S-B10SO6-HDVDZBL,S-B10SO8-CUBT
材質ステンレス
質量(kg)3.6、STD:8.9
色ステンレス
区分オプションパーツ
備考スリップオン(S-B10SO6-HDVDZT、S-B10SO6-HDVDZBL)に装着が可能。
タイプオプションヘッダーパイプ
最大トルク(N・m)STD:111/9850rpm
方式集合:4-2-1-2
最大出力(kW)141.83/13450rpm、STD:140.66/13550rpm
最大トルク11.6Nm/10350rpm
1個
¥169,800
税込¥186,780
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-H10R6。販売備考:最適なパフォーマンスを引き出すためにも、ダイノジェットでのマップをご使用下さい。一般公道使用不可。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR 17-19。ホンダ[HONDA] CBR1000RR ABS 17-19。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:4.0。重量[キログラム]:3.3。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1。備考:最適なパフォーマンスを引き出すためにも、ダイノジェットでのマップをご使用下さい。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:130.29kW/10950rpm。最大出力:132.64kW/13100rpm。STD 最大トルク:109.5Nm/10950rpm。最大トルク:110.8Nm/11000rpm。関連商品:品番:S-H10SO18-CBT,S-H10SO17-HAPXLT/1
材質ステンレス
質量(kg)3.3、STD:4
色ステンレス
区分オプションパーツ
備考最適なパフォーマンスを引き出すためにも、ダイノジェットでのマップをご使用下さい。
タイプオプションヘッダーパイプ
最大トルク(N・m)STD:109.5/10950rpm
方式集合:4-2-1
最大出力(kW)132.64/13100rpm、STD:130.29/10950rpm
最大トルク110.8Nm/11000rpm
1個
¥179,800
税込¥197,780
92日以内出荷
仕様エキスパンド、スリット付き(両端)
付属品クランプ付き(2個)
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-Y10SO8-HDTC。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:カーボンアウトレットキャップ仕様です。 e1 バッフル付。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 07-08。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:4.5。重量[キログラム]:3.1。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売オプションでスリップオン用リンクパイプの設定がございます(ステンレス製品番:L-Y10SO8)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:120.84kW/12600rpm。最大出力:122.82kW/12500rpm。オプション:品番:L-Y10SO8
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無
付属品バッフル
材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン
形状専用
質量(kg)3.1、STD:4.5
色カーボン
備考別売オプションでスリップオン用リンクパイプの設定がございます(ステンレス製品番:L-Y10SO8)。
タイプスリップオン
規格EC/ECE
加工無
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
仕様ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)
付属品鉄製パイプ、クランプ(1個)
全長L2(mm)215
排気ガスを室外に放出する。
排気ガスの排出位置を変更するための継ぎ手です。
発電機、検診車に使用できます。
内径に重要な商品(電線、配線等)を入れた場合、保護材として使用できます。
柔軟で曲げやすい。
仕様エキスパンド、スリット無しステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・リング)
付属品鉄製パイプ
肉厚(mm)1.6
排気ガスを室外に放出する。
排気ガスの排出位置を変更するための継ぎ手です。
発電機、検診車に使用できます。
内径に重要な商品(電線、配線等)を入れた場合、保護材として使用できます。
柔軟で曲げやすい。
仕様エキスパンド、スリット付きステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・リング)
付属品鉄製パイプ、クランプ(1個)
関連キーワード
1
2
次へ