33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状パイプ 材質ステンレス 外径(Φmm)76.3 定尺(mm)4000 長さ(m)4 呼び径(B)2-1/2 呼び径(A)65
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304) 内容2m×2本 形状パイプ 長さ(m)2 JIS規格JIS G3459
1組(2本)
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380 税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
1本
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 JIS規格JIS G3459
1本
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状TP-Aパイプ 材質SUS316L 長さ(mm)4000 長さ(m)4
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質ステンレス製(SUS304 #400) 全長(m)1 セット内容クランプ付き(1個) タイプエキスパンド、スリット付き
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質ステンレス製(SUS304 #400) 全長(mm)500 セット内容クランプ付き(2個) タイプエキスパンド、スリット付き
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1本
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状TP-Aパイプ 材質SUS316 長さ(mm)4000 長さ(m)4
1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 内容2m×2本 JIS規格JIS G3459
1組(2本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EL 丸パイプインナーキャップ AWJ 動画あり
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途鋼管・ステンレス鋼管・各種パイプ 材質エラストマー(TPE) 寸法H(mm)22 寸法R(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB)
1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。
用途ステンレス薄肉管(SUパイプ)用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アカギデップSU立バンド
エコ商品
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ
用途ステンレス薄肉管(SUパイプ)用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイエス工機マルチカッター
パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター パイプ端面のR加工を簡単に。 ステンレス・鉄兼用刃(大径用)。
用途パイプのえぐり加工・専用カッター 刃長(mm)200 適合切断材ステンレス・鉄(大径用)
1本
289,800 税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。 材質ステンレス(SUS316) 形状チーズ 使用流体ガス・蒸気・油・水等
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-H10R5/1。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF1000L Africa Twin [アフリカツイン] 16-19。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:3.1。重量[キログラム]:2.3。材質[素材]:ステンレス。集合方式:2-1。備考:スリップオン(S-H10SO16-WT、S-H10SO22-HWT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:63.32kW/7650rpm。最大出力:66.48kW/7650rpm。STD 最大トルク:91.1Nm/6000rpm。最大トルク:93.9Nm/5500rpm。関連商品:品番:S-H10SO15-HWT,S-H10SO16-WT,S-H10SO22-HWT
材質ステンレス 質量(kg)2.3、STD:3.1 ステンレス 区分オプションパーツ 備考スリップオン(S-H10SO16-WT、S-H10SO22-HWT)に装着が可能。 タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:91.1/6000rpm 方式集合:2-1 最大出力(kW)66.48/7650rpm、STD:63.32/7650rpm 最大トルク93.9Nm/5500rpm
1個
119,800 税込131,780
92日以内出荷

食品工場のサニタリー配管に、チーズを使用して簡単に接続できます。 食品向けに、ヒーター表面が非常になめらかな仕上げになっています。 着脱が簡単なので、ヒーター表面の洗浄が容易にできます。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード 3芯 1m アース線(緑色)付 発熱密度(W/cm2)7
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)