本体と台座が外れるので洗いやすい。
材質本体:18-8ステンレス、台座:18-8ステンレス、台座カバー:シリコン
本体部分が錆びにくいステンレス製です。
用途土ふるいに
セット内容替アミ3枚(細目・中目・荒目)
材質本体:ステンレス鋼アミ部:鉄(亜鉛メッキ)
材質SUS304
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。
掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)(掛架台)三角形170
構成三角掛架台、円筒ストレーナー
各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。
水抜き付きでメンテナンスが容易です。
耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。
接続口径PT3/4
付属品吊り用ブラケット、ハウジング取り外し用ピンレンチ
材質キャップ/ステンレス(SUS316)、ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
寸法(mm)Φ104×360
常用圧力(MPa)0.6
アズワン品番1-9013-11
通液可温度(℃)4~45
1個
¥54,900
税込¥60,390
翌々日出荷
気体、液体、薬液、化学溶液等のフィルタに最適です。耐食性ステンレススクリーンフィルタで、厳しい環境下でも安心です。
用途食品工程、ケミカル装置、医療機器などに使用されています。
音量(dB)(減音量)20以上
使用圧力(MPa)1
材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)
使用流体空気・水・薬品
流体温度(℃)5~150
材質(エレメント)ステンレス(SUS304)ワイヤスクリーン
スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。25mm32mmどちらにも対応。
適合AKY385
耐食性が高く、化学溶剤などに使用可能です。
高圧のラインに使用可能です。
ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。
付属品変換ニップル(NPT3/4→PT3/4)
材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
接続口径PT3/4
最高使用圧力(MPa)1.75
最高使用温度(℃)121
ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。
材質ヘッド:SCS14 ガスケット:FPM
寸法(mm)121Φ×619
接続口径3/4"PT
最大使用圧力(MPa)0.69
アズワン品番64-1188-99
適合フィルター20"(500mm)、形状コードC/F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプ
1台
¥95,980
税込¥105,578
10日以内出荷
サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーに使います。
・網目は100メッシュを2枚重ねして46°ずらした構造になっています。
・フィルター(ろ紙)を上に載せて使用します。
材質SUS316
ヘッドと胴の2つの部分からなる、センターポスト構造のステンレス製ハウジングです。
材質ヘッド/SCS14、ガスケット/FPM
最大使用圧力(MPa)0.69
適合フィルター形状コードC/F(フラットガスケットDOE)及びTCWタイプ
各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。水抜き付きでメンテナンスが容易です。耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。
付属品吊り用ブラケット・ハウジング取り外し用ピンレンチ
材質キャップ・ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
接続口径PT3/4
使用温度(℃)4~45
サイズ(mm)Φ102×575
アズワン品番1-9013-12
耐圧(Pa)0.98M以下
1個
¥69,900
税込¥76,890
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

平織金網 ステンレス製
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
縦線と横線を交互に組合せた織方で、18-8ステンレス(SUS304)使用で水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般濾過用フィルター工鉱業用、理化学用、精粉・精米用、防虫用等広く使用されています。
難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。
オールステンレス製です。
ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。
ろ過材の種類金網(SUS)
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ
付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)
材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ
質量(g)260
ステンレスフィルターです
仕様カートリッジ長さ:約10インチ(code7) 気体における定格ろ過精度:0.4μm(99.98%)
アズワン品番65-3367-95
1本
¥169,800
税込¥186,780
80日以内出荷
蒸気ろ過用ステンレスフィルターです。
仕様サイズ:64/70×500
アズワン品番65-3367-72
1本
¥289,800
税込¥318,780
10日以内出荷
総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。
総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。
累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。
隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。
(復元性 90%~100%)
理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。
平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。
キャビテーションの発生がありません。
消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。
2層メッシュのステンレスフィルターは旨み成分をドリップできるので、豆本来の風味を楽しめます。
仕様耐熱温度差120度
材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)、フィルター:18-8ステンレス鋼
容量(mL)800
質量(g)482
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(サーバー)180×135×215、(フィルタ)165×145×90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:180×145×215
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
2層メッシュのステンレスフィルターは旨み成分をドリップできるので、豆本来の風味を楽しめます。
仕様耐熱温度差120度
材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)、フィルター:18-8ステンレス鋼
容量(mL)600
質量(g)374
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(サーバー)170×125×200、(フィルタ)145×125×90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:170×125×200
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
多本数立てのフィルターハウジングです。
複数本のフィルターカートリッジを装填できるため、シングルタイプのフィルターハウジングに比べて大流量を通水することが可能です。
ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。
材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)60
2層メッシュのステンレスフィルターは旨み成分をドリップできるので、豆本来の風味を楽しめます。
仕様耐熱温度差120度
材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)、フィルター:18-8ステンレス鋼、木製ハンドル:天然木、皮
容量(mL)400
質量(g)268
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(サーバー)105×105×150、(フィルタ)125×105×65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:125×105×155
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
AF4004Xタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に
セット内容エレメント:1本、Oリング:1本
種別部品(エレメントキット)
適合品番AF4004X
ろ過工程活性炭繊維による吸着
二次側油分濃度(mg/m3)0.003
1台
¥21,088
税込¥23,197
5日以内出荷
AF4004Sタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に
セット内容エレメント:1本、Oリング:1本
種別部品(エレメントキット)
適合品番AF4004S
ろ過度(μm)1
1台
¥7,738
税込¥8,512
4日以内出荷
AF4013Sタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に
セット内容エレメント:1本、Oリング:1本
種別部品(エレメントキット)
適合品番AF4013S
ろ過度(μm)1
1台
¥23,300
税込¥25,630
4日以内出荷
AF4004Pタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に
セット内容エレメント:1本、Oリング:1本
種別部品(エレメントキット)
適合品番AF4004P
ろ過度(μm)5
1台
¥7,738
税込¥8,512
4日以内出荷
AF4013Xタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に
セット内容エレメント:1本、Oリング:1本
種別部品(エレメントキット)
適合品番AF4013X
ろ過工程活性炭繊維による吸着
二次側油分濃度(mg/m3)0.003
1台
¥60,938
税込¥67,032
4日以内出荷
AF4010Mタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に
セット内容エレメント:1本、Oリング:1本、電池:1ヶ
種別部品(エレメントキット)
適合品番AF4010M
ろ過度(μm)0.01
二次側油分濃度(mg/m3)0.01
1台
¥37,650
税込¥41,415
4日以内出荷
AF4010Sタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に
セット内容エレメント:1本、Oリング:1本
種別部品(エレメントキット)
適合品番AF4010S
ろ過度(μm)1
1台
¥18,775
税込¥20,653
4日以内出荷
AF4000シリーズのOリングす。
用途メンテナンス用に
セット内容Oリング:1本
種別部品(Oリング)
適合品番AF4004~AF4020
1台
¥2,150
税込¥2,365
31日以内出荷
AF4010Xタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に
セット内容エレメント:1本、Oリング:1本
種別部品(エレメントキット)
適合品番AF4010X
ろ過工程活性炭繊維による吸着
二次側油分濃度(mg/m3)0.003
1台
¥50,988
税込¥56,087
4日以内出荷
AF4010Pタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に
セット内容エレメント:1本、Oリング:1本
種別部品(エレメントキット)
適合品番AF4010P
ろ過度(μm)5
1台
¥18,775
税込¥20,653
4日以内出荷
AF4013Pタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に
セット内容エレメント:1本、Oリング:1本
種別部品(エレメントキット)
適合品番AF4013P
ろ過度(μm)5
1台
¥23,300
税込¥25,630
4日以内出荷
AF4013Mタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に
セット内容エレメント:1本、Oリング:1本、電池:1ヶ
種別部品(エレメントキット)
適合品番AF4013M
ろ過度(μm)0.01
二次側油分濃度(mg/m3)0.01
1台
¥46,575
税込¥51,233
4日以内出荷
AF4020Xタイプのエレメントキットです。
用途メンテナンス用に
セット内容エレメント:1本、Oリング:1本
種別部品(エレメントキット)
適合品番AF4020X
ろ過工程活性炭繊維による吸着
二次側油分濃度(mg/m3)0.003
1台
¥79,700
税込¥87,670
4日以内出荷
清掃が最短5分のタンク清掃クリーナーです。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に
トラスコ品番787-8923
材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)
幅(mm)622
高さ(mm)850
タイプ吐出・吸入兼用
奥行(mm)622
揚程(m)2.5
材質(ホース)塩化ビニール
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)90
ホース径(Φmm)38
吐出量(L/min)140
エアー接続口’1/4
動力エア式
吸水量(L)160(供給エアホースΦ12)
最大真空圧(kPa)21
パイプ内径(Φmm)38
集じん量(L)180
1台
¥529,800
税込¥582,780
8日以内出荷
清掃が最短5分のタンク清掃クリーナーです。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に
仕様●エア接続口:2024/01/04●使用空気圧(L/min):300●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6
トラスコ品番160-8119
材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)
幅(mm)475
高さ(mm)870
奥行(mm)475
最大吐出量(L/min)110
集塵容量(L)100
騒音値(dB)90
吸水量(L)120(供給エアホースΦ12)
使用可能粘度(cP)500
最大真空圧(kPa)25
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。オイルフリーエアラインの需要に応えるため、ステンレス製ハウジングを採用しました。エレメント交換は、ハウジングの締め付けにバンド方式を採用し、工具不要で容易です。エレメント交換などのメンテナンス時に、ハウジングが落下しないような機構にし、取外し、取付が両手で可能です。フィルタ上部に差圧計の取出口を装備しています。(差圧計付ではありません)
用途油蒸気(オイルペーパー)除去・臭気除去に。臭いを嫌う空気圧回路に
仕様●エレメント交換時期 使用期間:8000時間又は1年●処理空気条件 入口油分濃度(mg/m3 ):0.01●処理空気条件 入口空気圧力(MPa):0.7●処理空気条件 入口空気温度(℃):32●処理空気条件 入口空気露点(℃):圧力露点10℃
使用圧力(MPa)0.1~1.0
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)活性炭繊維による吸着
周囲温度(℃)5~60
エレメント型式Xタイプ(臭気除去用フィルタ)
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力降下(MPa)0.009
二次側油分濃度(mg/m3)0.003
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ