ステンレス製の連結金具です。
材質ステンレス
種類リングキャッチ
材質ステンレス
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
呼び径3
寸法L1(mm)28
使用荷重(kg)40
呼び3
寸法S(mm)4
寸法B2(mm)7
1個
¥449
税込¥494
欠品中
ステンレス製のリングキャッチです。
ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として
材質SUS304
種類リングキャッチ
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
1袋入数(個)1
こんなお得な商品も!

リングキャッチ ステンレス
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
材質ステンレス(SUS304)
タイプレギュラー両ネジタイプ
種類リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
1袋入数(個)2
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類リングキャッチ
表面処理ユニクロメッキ
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
仕様両ねじタイプ
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
2018年トラスコ掲載ページ2 0940
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類リングキャッチ
ハンマーをたたくだけで、手軽にジョイントできます。
用途連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類リンク
ステンレス製のナットを回すだけで簡単に開閉出来るジョイント金具です。
材質ステンレス
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。
仕様片ねじタイプ
材質ステンレス(SUS304)
タイプ片ネジタイプ
種類リングキャッチ
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質スチール
材質ステンレス
種類リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類リングキャッチ
トラスコ品番849-0834
材質ステンレス
長さ(mm)25.5
種類リングキャッチ
線径(Φmm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
材質ステンレス(SUS316)
種類リングキャッチ
包装JAN付袋入り
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。
トラスコ品番204-8709
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
質量(g)2
種類リングキャッチ
寸法L(mm)21
寸法S(mm)3.5
寸法D(mm)2
寸法E(mm)2.2
包装JAN付袋入り
寸法B2(mm)7
寸法B1(mm)8
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.08
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
トラスコ品番317-6059
材質ステンレス(SUS304)
タイプ両ねじタイプ
寸法L(mm)42
寸法S(mm)8.5
寸法D(mm)5
寸法E(mm)5.4
表面処理黒色塗装(艶消し黒)
寸法B2(mm)11.5
寸法B1(mm)13
使用荷重(kN)0.78
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
チェーンやロープなどの連結が可能です。
用途鍵・ミニライト・アウトドア用小物・帽子などの紛失防止に。
材質ステンレス(SUS304)
表面処理なし
ゆとりのあるロングタイプで、ねじ開閉式の連結金具です。
材質SUS304
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
仕様●使用荷重(kN):3.43●D(mm):8●L(mm):62●S(mm):10.5●B1(mm):17●B2(mm):15●E(mm):8.5●タイプ:両ねじタイプ●表面処理:黒色塗装(艶消し黒)●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。●環境により色褪せする場合がございます。●屋外では使用しないでください。●衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。●コード番号:315-8661
アズワン品番67-7192-76
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
材質ステンレス
種類リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
関連キーワード