エスコ品番EA628SN-92
1個
¥22,000
税込¥24,200
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
エスコ品番EA628SN-62
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
ワイヤー(構成)7×7
付属品加工用スリーブ4個
エスコ品番EA628SL-13
外径(Φmm)2
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質SUS304
エスコ品番EA628SN-32
1個
¥5,440
税込¥5,984
翌日出荷
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理メッキなし
RoHS指令(10物質対応)対応
片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
アイ加工付のため、取付後すぐに使用できます。
用途手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに
仕様メッキ付ワイヤ使用、片端シンブル入りロック加工
材質スチール
1巻
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
質量(kg)3.04
長さ(m)20
ロープ径(Φmm)6
構成7×19
破断荷重(kg)24.6
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)8.38
長さ(m)20
ロープ径(Φmm)10
構成7×19
破断荷重(kg)68.4
1本
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)2.1
長さ(m)20
ロープ径(Φmm)5
構成7×19
破断荷重(kg)16.7
1本
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)5.38
長さ(m)20
ロープ径(Φmm)8
構成7×19
破断荷重(kg)46.1
1本
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)11.7
長さ(m)20
ロープ径(Φmm)12
構成7×19
破断荷重(kg)98.5
1本
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)1.34
長さ(m)20
ロープ径(Φmm)4
構成7×19
破断荷重(kg)10.7
1本
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)6.8
長さ(m)20
ロープ径(Φmm)9
構成7×19
破断荷重(kg)58.4
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。
ワイヤロープにつき物の油を嫌う場合、人体などに触れる場所などに使われます。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
仕様30m巻き
エスコ品番EA628SJ-1.2
質量(kg)165
ワイヤー(構成)7×7
1個
¥2,220
税込¥2,442
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ワイヤー長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格認定工場の国産品のカットワイヤーロープ
材質SUS304
質量(kg)68
長さ(m)200
ロープ径(Φmm)9
構成7×19
破断荷重(kg)58.4
1本
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)41.4
長さ(m)200
ロープ径(Φmm)8
構成7×19
破断荷重(kg)46.1
1本
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)21
長さ(m)200
ロープ径(Φmm)5
構成7×19
破断荷重(kg)16.7
1本
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)83.8
長さ(m)200
ロープ径(Φmm)10
構成7×19
破断荷重(kg)68.4
1本
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)116.8
長さ(m)200
ロープ径(Φmm)12
構成7×19
破断荷重(kg)98.5
1本
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)13.4
長さ(m)200
ロープ径(Φmm)4
構成7×19
破断荷重(kg)10.7
1本
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)30.4
長さ(m)200
ロープ径(Φmm)6
構成7×19
破断荷重(kg)24.6
1本
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品
トラスコ品番849-0440
全長(m)200
線径d(Φmm)0.45
使用荷重(kN)0.05
1巻(200m)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品
トラスコ品番849-0441
全長(m)200
線径d(Φmm)0.81
使用荷重(kN)0.05
1巻(200m)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エスコ品番EA628SN-22
長さ(m)20
線径(Φmm)2
外径(Φmm)4
構成【ワイヤー】7×7
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
エスコ品番EA628SN-42
1個
¥7,260
税込¥7,986
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ