1個
¥87,600
税込¥96,360
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
ワイヤー(構成)7×7
材質SUS304
質量(kg)3.4
長さ(m)10
ロープ径(Φmm)9
構成7×19
破断荷重(kg)58.4
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理メッキなし
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープ等の端末加工に。現場でのワイヤー加工に。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質SUS304
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
材質SUS304
質量(kg)10.2
長さ(m)30
ロープ径(Φmm)9
構成7×19
破断荷重(kg)58.4
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
JIS規格品ワイヤロープです。
玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。
メッキ付のため、耐食性にも優れています。
用途船舶、漁業、土木建築他
JIS規格JIS G3525 規格適合品
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
質量(kg)17
長さ(m)50
ロープ径(Φmm)9
構成7×19
破断荷重(kg)58.4
1本
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
ワイヤー長さ(m)200
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
質量(kg)68
長さ(m)200
ロープ径(Φmm)9
構成7×19
破断荷重(kg)58.4
1本
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)34
長さ(m)100
ロープ径(Φmm)9
構成7×19
破断荷重(kg)58.4
1本
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
材質SUS304
質量(kg)6.8
長さ(m)20
ロープ径(Φmm)9
構成7×19
破断荷重(kg)58.4
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
ステンレス製のワイヤーロープの端を輪にして固定する端末処理金具です。
材質ステンレス
ワイヤーを現場加工できます。
用途ワイヤーロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
種類ワイヤーキャッチ
表面処理(本体)バレル研磨
材質SUS304
工業用手作業極細ワイヤブラシです。
フレックスホーン(R)でカバーできないΦ12以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
ドリルなどに取り付けて1000rpm以下の右回転で使用します。
用途交叉穴に生ずるバリ取り
全長(mm)76
材質ワイヤ:ステンレス(SUS302)、シャフト:ステンレス(SUS304)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1000
対応材質鋳鉄、鉄鋼など
ワイヤを現場加工できます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
包装JAN付袋入り
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
トラスコ品番317-7663
材質SUS316
寸法L(mm)53
寸法H(mm)22.3
ねじ径M10
寸法A(mm)40
寸法D(mm)9
寸法B(mm)31
寸法T(mm)30
適合ワイヤ径(Φmm)9
寸法W1(mm)9.5
寸法W2(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
取付個数4
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。固定金具として。
材質(本体)ステンレス
種類ワイヤーキャッチ
表面処理(本体)バレル研磨
2018年トラスコ掲載ページ2 0914
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):7200~11700
長さ(mm)トリム:9
全長(mm)46
線径(Φmm)0.20
ブラシ幅(mm)9
ブラシ径(Φmm)40
最高使用速度(m/s)18000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800
長さ(mm)トリム:9
全長(mm)41
線径(Φmm)0.20
ブラシ幅(mm)4
ブラシ径(Φmm)70
最高使用速度(m/s)15000(rpm)
軸径(Φmm)6
仕様推奨使用速度(rpm):6000~9800
長さ(mm)トリム:9
全長(mm)41
線径(Φmm)0.20
ブラシ幅(mm)4
ブラシ径(Φmm)50
最高使用速度(m/s)15000(rpm)
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ワイヤーキャッチ
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
錆に強い、ステンレス製(SUS304)のワイヤークリップです。
用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。
材質ステンレス
ワイヤー径(Φmm)0.9
ワイヤー種類フラックス入り
適合機種MDM-200
1個(5kg)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ