49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タセトGFW316はSUS316の溶接に使用します。酢酸、希硫酸などの悲酸化性の酸及び塩類に対する耐食性にすぐれています。
JIS規格TS316-FB0 AWS規格E316T0-1該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途SUS316 の共金溶接、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3321 YS316 使用ガスAr+2%O2 AWS規格A5.9 ER316 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
53,980 税込59,378
5日以内出荷

タセトGFW316Lは、SUS316、SUS316Lの溶接に使用します。低炭素なため、溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
JIS規格TS316L-FB0 AWS規格E316LT0-1該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本製のステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
1巻
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー(構成)7×7
1個
2,180 税込2,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1箱(12.5kg)ほか
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低炭素19Cr-12Ni-2.5Moオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤでMoを含んでいるため、希硫酸、亜硫酸、リン酸などの酸化性酸に対する耐食性に優れています。また高温での機械的性質にもすぐれていますので、耐熱、耐食性を要求される溶接にも適しています。なお溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。
用途SUS316LおよびSUS316の溶接。 JIS規格Z3323 TS316L-FB0 AWS規格A5.22 E316LT0-1,4 該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)ほか
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径 ロープ仕様7束×7本
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップSUS316
エコ商品
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。 トラスコ品番317-7663 材質SUS316 寸法L(mm)53 寸法H(mm)22.3 ねじ径M10 寸法A(mm)40 寸法D(mm)9 寸法B(mm)31 寸法T(mm)30 適合ワイヤ径(Φmm)9 寸法W1(mm)9.5 寸法W2(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 取付個数4
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
1個
809 税込890
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途船舶、漁業、土木建築その他 表面処理メッキなし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途SUS316Lの溶接。 JIS規格Z3321 YS316L AWS規格A5.9 ER316L 該当 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)ほか
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
759 税込835
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。 強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

極低炭素の18Cr-12Ni-2Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。
用途主としてSUS316・SUS316L の溶接 JIS規格Z3323 TS316L-FB0 使用ガスCO2 AWS規格A5.22 E316LT0-1 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
エコ商品
オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。SUS316クラッド鋼のクラッド側の初層の溶接、あるいはSUS316やSUS317と炭酸鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
用途SUS316Lクラッド鋼、異材溶接用 成分【化学】C:0.060%/Si:0.59%/Mn:1.12%/P:0.023%/S:0.004%/Ni:12.90%/Cr:23.30%/Mo:0.10%/Cu:0.10% 電圧(V)【100%CO2時アーク電圧】下向:30~32/立向上進:22~24【80%Ar+20%CO2時アーク電圧】下向:28~30/立向上進:21~23 ワイヤー径(Φmm)1.2 溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140 流量(L/min)シールドガス:20 伸び(%)29 引張強度(MPa)635 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)引張:475 突き出し長さ(mm)15~25
1箱(12.5kg)
66,980 税込73,678
4日以内出荷

日本ウェルディングロッドステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
エコ商品
オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。SUS316Lクラッド鋼のクラッド側の初層の溶接、あるいはSUS316LやSUS317Lと炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。
用途SUS316Lクラッド鋼、異材溶接用 成分【化学】C:0.029%/Si:0.62%/Mn:1.15%/P:0.021%/S:0.007%/Ni:12.70%/Cr:23.20%/Mo:2.33%/Cu:0.03% 電圧(V)【100%CO2時アーク電圧】下向:30~32/立向上進:22~24【80%Ar+20%CO2時アーク電圧】下向:28~30/立向上進:21~23 ワイヤー径(Φmm)1.2 溶接電流(A)下向:180~200/立向上進:110~140 流量(L/min)シールドガス:20 伸び(%)30 引張強度(MPa)628 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)引張:469 突き出し長さ(mm)15~25
1箱(12.5kg)
69,980 税込76,978
4日以内出荷

材質は0.05ミリのステンレス糸(SUS316L)が33本にて撚られて90%、APE(抗菌繊維)が10%で構成されています。LFGBドイツ食品衛生管理法検査安全基準合格。耐切創レベル ANSI:A9、EN-388:耐摩耗性4、耐切創性×、耐引き裂き性4、耐突き刺し性×、EN ISO13997耐切創性:F。付属のインナーグローブを使用する事でさらに手を保護します。脱着防止リストバンドはボタン式で長さ調節も可能です。
用途農作業・剪定・園芸・木工・DIY・アウトドア・害獣駆除・切断加工・廃棄・解体処理・食肉解体・救援防災・セキュリティー対策など 付属品インナー手袋×1枚 タイプ左右兼用1枚入り 入数(枚)1
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。ロープやワイヤーとの締結部がラウンド形状で摩耗を低減します。
用途船舶艤装用として。壁、床、柱などへの取付用として。 材質ステンレス(SUS316L)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。リング一体型の鍛造ナットでロープやワイヤーを通して使用できます。
用途機械や金型など重量物の吊り上げに。 材質ステンレス(SUS316L)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤのアイ加工を現場でできます。丁寧に鍛造され非常に頑丈です。耐食性に優れたSUS316L製で通常のステンレスより腐食に強いです。
用途ワイヤロープの端末加工に。 材質ステンレス(SUS316L)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネックレス LUCE α コラントッテ 動画あり
コラントッテネックレス LUCE α
「コラントッテ ネックレス LUCE」からシリーズ最高の磁力スペックモデルが登場。 48面体鏡面加工を施した、立体的な光の輝きと磁気のパワーで、毎日に魅力をプラスします。
材質【本体】フェライト永久磁石【ワイヤー】ステンレス(ナイロンコーティング)【留具】ステンレス(SUS316L)【ワンパッチン】真鍮 ブラック 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
22,000 税込24,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ネックレス LUCE α マットタイプ コラントッテ 動画あり
LUCE αから、深く落ち着いた印象のマットブラックが登場。 マットの質感を強調するために、24面体に仕上げました。 シンプルベーシックな佇まいで飽きずに着用いただけます。
ブラック 材質【本体】フェライト永久磁石、【ワイヤー】ステンレス(ナイロンコーティング)、【留具】ステンレス(SUS316L)、【ワンパッチン】真鍮 使用磁石フェライト永久磁石100mT(1000G)Mサイズ100個、Lサイズ110個、LLサイズ120個、をN極S極交互配列 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
22,000 税込24,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(1×19)ワイヤー不可 破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。
仕様●適合ワイヤー径:3mm●ねじサイズ:M6×30mm●仕様:左ねじ●材質:ステンレス(SUS316L)●重量:約52g アズワン品番68-1835-01
1個
2,110 税込2,321
3日以内出荷

1個
2,540 税込2,794
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)