35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。 型式丸型 仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで 取付可能対象ポール、壁面 材質(鏡)ステンレス
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスタイプは、鏡面・裏板ともにステンレス製なので、耐衝撃性に優れ、飛石などで割れる心配はありません。丈夫で長持ちするミラーです。
用途工場内、倉庫内、交差点、車庫など 材質(ミラー)鏡面:ステンレス(SUS304)、裏板:ステンレス(SUS430)
1組ほか
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カーブミラー グリーンクロス 動画あり
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に 材質ポリカーボネイト
1台
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。 型式角型 仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで 取付可能対象ポール、壁面 材質(鏡)ステンレス
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

割れにくく錆びにくいステンレス製のカーブミラーです。支柱含まず。
用途駐車場出入口に設置。
1面
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。 型式丸型 仕様壁・ポール用金具付、フード付 材質(鏡)ステンレス 枠の色 適合ポール径(Φmm)34~50.8
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・鏡面にステンレス、裏板に高耐食亜鉛メッキ(ZAM)を使用し、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、ワイドでクリアーな映像で耐熱、耐蝕性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。・道路反射鏡協会認定品です。
材質鏡面:SUS304、裏板:高耐食亜鉛メッキ、フード:ポリカーボネート、取付枠:塩化ビニール 仕上研磨
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のタッピングビス4本にてコンクリートをはじめ様々な外壁に取り付け可能です。 角度調節が自由に出来ます。 広範囲な映像をキャッチ出来ます。
付属品取り付けビス4本 材質(ミラー)ガラス 曲げ半径(mm)600
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。 型式角型 仕様壁・ポール用金具付、フード付 材質(鏡)ステンレス 枠の色 適合ポール径(Φmm)34~50.8
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・鏡面にステンレス、裏板に高耐食亜鉛メッキ(ZAM)を使用し、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、ワイドでクリアーな映像で耐熱、耐蝕性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。・道路反射鏡協会認定品です。
材質鏡面:SUS304、裏板:高耐食亜鉛メッキ、フード:ポリカーボネート、取付枠:塩化ビニール 仕上研磨
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊加工されたステンレス鋼板(SUS304)を使用し、ナックの一貫生産システムにより、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、耐熱、耐衝撃性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。 ワイドでクリアな映像が得られ、そのシャープでシンプルなスタイルは、あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。
型式角型 タイプ二面鏡、Hタイプ 板厚(mm)0.9 材質(ミラー)ステンレス
1式
88,980 税込97,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊加工されたステンレス鋼板(SUS304)を使用し、ナックの一貫生産システムにより、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、耐熱、耐衝撃性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。 ワイドでクリアな映像が得られ、そのシャープでシンプルなスタイルは、あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。
型式丸型 タイプ二面鏡、Kタイプ 材質裏板/鋼板(亜鉛メッキ仕上)、取付金具/溶融亜鉛メッキ、支柱/粉体塗装 材質(ミラー)ステンレス
1式
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品壁面取付金具付、ポール取付(Φ34~50.8mmまで)金具 エスコ品番EA724ZT-26 材質鏡面:ステンレス 形状角型 寸法(mm)320×225 質量(kg)1.5 グレー 曲率半径650R
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体、取付金具がステンレス製なのでさびだれがなく耐久性がよい ガラス鏡タイプ(鏡面飛散防止加工)の小型のカーブミラー。 枠タイプですので安全性が高い仕様となっております。 取付方法はビス止めタイプ。
用途厳寒冷地域、温暖地域でも対応可。 付属品ステンレス取付金具付 材質(鏡面)ガラス製 材質(本体)(ボディ)ステンレス 材質(枠)樹脂ゴム
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイドに映す。せまい道路の歩行者・自転車の確認に最適です。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラーですので簡単に取付けできます。
用途ガレージまわりの安全確認のため 仕様曲面率/R650 形状丸型 付属品ボルト/Φ6×30mm、Φ6×14mm 各1本ナット/2個ワッシャ/3個スプリングワッシャ/1個タッピング/5本 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ミラー)アクリル(アルミ蒸着) 材質(金具)ステンレス、スチール 曲率半径650R 視認距離近・中距離用~約20m
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い視野で距離感をつかみやすい。中央線のない道路、クルマ・バイクの往来が多い場所の確認に最適です。軽くて割れにくい軽量樹脂ミラー。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで。風や振動でもカチッと固定できます。
用途ガレージまわりの安全確認のため 形状 直径(Φmm)450 曲率半径1000R 視認距離中距離用~約30m
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー 工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能 ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途中央線のない道路のクルマ・バイクなどの確認に 仕様視認距離約20m~30m、曲面率:1000R セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本 材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS 視認距離約20m~30m
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーボネイト製ですので軽量で、丈夫です。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等 仕様取付金具(Φ48.6支柱対応)付、単管パイプ(Φ48.6)にも取り付け可能 材質(ミラー)ポリカーボネイト、(本体)ABS 寸法(Φmm)600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

安心・安全 割れないステンレスミラー 堀内鏡工業 動画あり
鏡は生活の必需品ですが割れるとケガをする危険性があります。このステンレス製ミラーはステンレスを鏡面仕上げしましたので割れる心配がありませんので、胸ポケットや名刺ケースに入れて持ち歩いても安全安心です。サイズもコンパクトで身だしなみチェックに簡単に取り出せます。PUの紐がワンポイントで可愛い、さらにカバーケース付きです。
用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック 材質ミラー・ステンレス,紐・PU,カバーケース・EVA樹脂 形状四角 寸法(mm)54×85×1 質量(g)34 包装形態OPP袋入り
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ガレージや駐車場の出入り、工場などの通路や階段、エレベーターの乗降口などの安全確認に最適なミラーです。・コンパクトで取付や角度調整なども容易です。
材質鏡面:SUS304、裏板:SUS430、フード:ポリプロピレン 仕上研磨
1台
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性に優れたアクリル製ミラーで軽くて割れにくい。耐衝撃性に優れたHIPS製フレーム。ピボット式で見やすい角度にカンタン調整(上下左右約60°の角度調整可能)。工具を使わずロックキャップを回すだけでミラー角度が固定できる。エーモンオリジナル機構(特許取得済 第5973602 号)。ガレージミラーアタッチメント(別売)を使えばいろんな箇所に取り付けできる
用途ガレージ周りや道路へ出庫する際の安全確認に
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!。材質記号。VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)。SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)。SPCC:冷間圧延鋼板。PP:ポリプロピレン。AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン
用途破損時の補修やスペアに!
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

鏡はガラス製、ボディ本体は樹脂、取付金具がステンレス製のカーブミラー。取付金具がステンレスなので、さびだれがなく耐久性がよいのが特徴です。
用途ステンレスミラー 材質【ミラー部】ガラス【ボデー本体】樹脂P.P【取付金具、ピボット、ボルト、ナット】ステンレス【裏板】樹脂製 形状角型 寸法(mm)320×175 質量(kg)0.53 加工鏡面飛散防止加工 金具取付金具付 曲面R(mm)650
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適の超軽量ミラーです。インテリア感覚でもご使用いただけるデザインです。取付部には強力マグネットを採用しておりますので穴あけが不用で施工らくらく!
用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。強力マグネット式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。 材質ミラー/アクリル、アーム/ステンレス、マグネット取付部/スチール(クロームメッキ) 寸法(mm)230×350 質量(kg)0.57 ミラー形状三角型 アームフレキアーム(L=230) 曲面R(mm)850
1台
8,698 税込9,568
3日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)バックショットミラーVer4S 丸型
安全運転を補助! 後方安全対策ミラー 丸型防眩平面レンズ・ステンレス製
用途外装パーツ 適合20~32mmΦのミラーステー 材質SUS304 寸法(mm)200Φ 直径(Φmm)200 取付け方法バンド固定 材質(ミラー)クローム平面鏡
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

安全運転を補助! 後方安全対策ミラー 丸型防眩平面レンズ・ステンレス製
用途外装パーツ 適合20~32mmΦのミラーステー 材質SUS304 寸法(mm)150Φ 直径(Φmm)150 取付け方法バンド固定 材質(ミラー)クローム平面鏡
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

材質はステンレス(SUS304)ミラー仕上げを使用しています。 開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。 防水・防じんパッキン付です。 屋内・屋外兼用タイプです。
保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スマートフォンとケースの間に挟むだけで使える/化粧なおし等のミニミラーとして使える/頑丈なステンレス素材/他社のストラップにも使用可能/端末を傷つけにくい保護フィルム付属
適合機種スマートフォン(汎用) 材質ステンレス シルバー 質量(g)3.2(本体) パッケージサイズ(mm)約W47xH37xD0.4(本体)/約W75xH110xD6(パッケージ込)
1個
889 税込978
5日以内出荷

補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!。材質記号。VT:ビニール鋼板(JISに基づく1級材料を使用)。SUS:ステンレス鋼板(主に裏板:SUS430、部品関係:SUS304)。SPCC:冷間圧延鋼板。PP:ポリプロピレン。AAS:アクリルゴム、アクリロニトルスチレン
用途破損時の補修やスペアに! 主な適合純正品番96301-Z5102 材質AAS 枠番- 取付方式シャフトタイプ レンズL-066 取付金具横ホルダー式 適合車種90年ビックサム、92年コンドル4t(右) 外径(mm)330×180 取付径(Φmm)32 有効寸法(mm)310×162 曲率半径R620 適合メーカーUDトラックス
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

AUTONICS(オートニクス)超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm)
エコ商品
横幅7.2mmの超小型サイズ。微小物体検出可能:透過型・ミラー反射型 Φ2mm、限定距離反射型 Φ0.15mm。ステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用。IP67保護構造
保護構造IP67 接続方式配線引出型 電源電圧(V)DC12~24 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.38MB)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベストコ郷の味鍋
エコ商品
ハンドルが持ちやすいので安心・安全! 豊富なサイズバリエーションで幅広く活躍できるステンレス鍋シリーズ 重くなりがちな大きいお鍋も持ちやすくて安心・安全なハンドル形状 豊富なバリエーションで、メニューや食材の量に合わせてサイズを選べます 外面は美しいミラー仕上げ つまみは菜箸やトングが置けてとても便利です
材質本体・蓋:18-0ステンレス鋼、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂、外面:ミラー仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。本製品はラッチ本体とプッシュつまみのセットです。
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3x25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1x10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1x28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用) 材質(ケース)ABS樹脂・亜鉛合金(つまみ本体・カバーリング)ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ラッチ本体・ラッチ受座)ASB樹脂/ブラック 材質(本体)ステンレス鋼 質量(g)100 種類つまみ付プッシュ型 適合板厚(mm)13~23 取付け方法埋込タイプ 色(本体)Zwei L仕上 保持力N(kgf)98[10] 保持力(N)98
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

仕様ステンレスミラーは割れない為、安全に作業が行えます。 質量(g)450 倍率等倍 材質(ミラー)ステンレス サイズ(mm)ミラー:100×130伸縮長:750~2160 アズワン品番64-7912-66 材質(シャフト)アルミ
1本
12,600 税込13,860
当日出荷