26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度と耐久性に優れた、ステンレス製スケール。デザインやカッティング作業に幅広く使えて便利。デザイン、製図、データ読み取り、カッティング作業と用途に合わせて選べる4つの長さ。(15cm・30cm・60cm・100cm)。両側に目盛り付きで使いやすく、用途に合わせた精密な計測が可能です。端を基準に計測できる、便利なゼロスタート直尺定規。文字・数字や表面の仕上がりがきれいで見やすい。ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)。ビニールケース入り。JIS規格品
仕様ビニルケース入り、JIS規格品 材質ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工) シルバー
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツヤ消し仕上げですので、目盛りが反射せず見やすくなっています。 製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様オール金属製品です。
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 表面処理シルバー仕上げ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

C型JIS1級。 製品の端より目盛りが刻まれているため、端を基準として測定することができます。
仕様オール金属製品です。
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)ステンレス直線定規
エコ商品
材質ステンレス製 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 材質ステンレス JIS規格取得取得済
1本ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。 目盛仕様メートル目盛 材質アルミ
1本
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
479 税込527
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。 目盛上下1mmピッチ 目盛間隔上下段1mmピッチ JIS規格1級 JIS規格取得取得済
1本
719 税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上下ミリ表示
寸法(mm)300×13×0.5 最小目盛(mm)0.5 エスコ品番EA720YA-30 材質ステンレス、防錆処理
1枚
805 税込886
当日出荷

ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。 メモリピッチ上段(mm)1mm ピッチ(mm)(下段)0.5 仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様目盛×幅×厚み:300×25×1.0mm 材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)65 目盛(mm)上下1ピッチ 測定範囲(cm)0~30 アズワン品番64-7910-85 長さ許容差(mm)±0.15
1本
820 税込902
当日出荷

細巾で厚みの薄いスケールです。 目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。 品質は直尺JIS規格と同じです。 曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。 メモリピッチ上段(mm)1
1本ほか
849 税込934
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。 メモリピッチ上段(mm)1mm ピッチ(mm)(下段)1 仕様インチ換算表付 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アストロプロダクツステンレススケール
背面にはミリ、インチ換算表が印字されています。
用途様々な物の計測 付属品収納ケース×1 材質ステンレス 測定範囲(mm)150 最小目盛(mm)0.5
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レイメイ藤井カッティング定規
カッターに負けないステンレスエッジ付きの定規です。
材質アクリル製(メタクリル樹脂)、エッジ=ステンレススチール 質量(g)40(包装資材含む) 長さ(cm)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×310×3 測定範囲(cm)30 外形寸法(幅W×高さH)(mm)45×363(ヘッダー付PP袋入)
1個
369 税込406
当日出荷

伊藤忠リーテイルリンクアクリル定規 メタルガイド付
カッター使用でも傷つきにくいステンレスのメタルガイド付き定規。目盛りの数字がはっきり見えやすく、透明なので位置が合わせやすいです。
仕様ステンレスエッジ付 材質アクリル、18-8ステンレス 透明
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェーブメモリと大きめの数字でより見やすく使いやすく。 ウェーブメモリと大きめの数字でより見やすく使いやすく。 カッターナイフでのカッティング作業時に刃が当たる端面にステンレス板を付けていますので、端面に傷が付くのを防ぎます。 R-PET。 外寸法/320×45(T3)。 メモリサイズ/30CM。 ユニバーサルデザイン
材質R-PET 厚さ(mm)3 外寸法(mm)320×45 目盛30cm
1個
899 税込989
当日出荷

直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール! 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。 中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ) 貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。 寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5 ピッチ(mm)上段/1 材質アルミ(A6005) 目盛仕様快段目盛
1台
529 税込582
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プロトラクター デジタル式 モノタロウ 動画あり
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。 数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。 材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201 電源リチウム電池CR2032×1個(別売り) 角度の測定範囲(°)0.0~359.9 最小目盛0.1°、1mm オートパワーオフ5分 角度精度(°)±0.3 取扱説明書(8.8MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レイメイ藤井スベラナイカッティング定規
エコ商品
定規の端にステンレス製の金棒をはめ込んであるので、紙などを定規をあてて切るとき、カッターで定規を削ったり、傷をつける心配がありません。 ステンレスがはめ込み接着されているので、定規を曲げたりしても、はがれる心配がありません。
グリーン購入法適合 測定範囲(cm)30 材質再生PET樹脂(80%)、エッジ:ステンレススチール 質量(g)60(包装資材含む) エコマーク認定認定 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×310×3 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号18 112 070
1個
559 税込615
当日出荷

「プラスチックがバターのように切れる!」のキャッチコピーで模型業界では好評中エコーテック社超音波カッターをドラパス仕様として販売。 細部磨きに便利な「ドラパスオリジナル ダイヤモンドコーティング電着やすり刃」と「ステンレス直尺15cm」を付属します。 体験された方はプラスチックにアクリルに・・・こんな風に刃が入るなんて!となること請け合いです。 力を入れずに硬い物が切れてゆくので女性にも安全です。是非、新感覚カッターご体験ください!
用途ホビー製作に最適な「小型超音波カッター」ローコストモデル! 付属品六角レンチ(PRO2:1本)/薄刃x1枚/薄刃用固定具(ZH15x1個) セット内容超音波カッターZO-30プラⅡ・薄刃1枚・ドラパスオリジナルダイヤモンドコート電着ヤスリ刃1枚・ステンレス直定規15cm 質量(g)ハンドピース:約100(ケーブル含む) 使用温度範囲(℃)10~35(ただし結露ないこと) 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)ハンドピース:1.6(ストレート) 本体質量(g)360 本体外形寸法(mm)173×89×76(突起部除く) 消費電力(VA)最大40 発振周波数(kHz)公称40 切断可能 材質レジンキャスト・プラスチック・エポキシパテ・紙・ダンボール・化学繊維・布・モリパテ・光造形・シリコーン・カーボン 他
1セット
40,980 税込45,078
6日以内出荷

用途三角定規の一辺にステンレスのエッジを組み込んでおり、カッティング作業をしても定規を傷めません。 3mm厚・5mm方眼入、見やすいグレー色インクを使用しています。 厚さ(mm)3
1組
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納ケースに必要な製図器、製図用品を収納した便利なシリーズです。
1式
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)