用途各種取手
材質(本体)SUS304
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途各種取手
材質(本体)SUS304
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
用途開き扉
付属品M4皿小ネジ4本、皿タッピングネジ4本
材質ステンレス鋼板
タイプ取手
仕上ヘアーライン
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途屋内外の大型、小型扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
推奨ねじM6皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
材質アルミ合金
付属品+丸皿木ねじ(2.7×16)×2本
仕上アルマイトシルバー
取手取手
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途ドアの開閉に使用するハンドル
材質ステンレス鋼SUS304
全長(mm)300
幅(mm)75
色ヘアライン
奥行(mm)55
取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm
取手取手
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途各種取手
材質(本体)SS400・SPCC
仕上ユニクロメート
取手取手
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
鋳物製で堅牢、ステンレスなので錆びずに衛生的です。
材質SUS304
両面用です。
材質ステンレス
色ヘアーライン
寸法H(mm)25
寸法W(mm)20
付属品【付属ビス】3.1×22
材質ステンレス
色ヘアーライン
寸法H(mm)25
寸法W(mm)20
材質SUS304
寸法B(mm)150
仕上バフ研磨#400
太さ(Φmm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。ZL-1502は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)
シリーズZweiLシリーズ
取手ドアハンドル
ステンレス製の外付タイプの取手です。材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。
用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等
材質/処理SCS13/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
両面用です。
材質ステンレス
色ヘアーライン
寸法H(mm)30
寸法W(mm)20
付属品【付属ビス】3.1×22
材質ステンレス
寸法H(mm)30
寸法W(mm)20
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途トイレ、給湯室入口等でドアの開閉に使用するハンドル
材質ABS樹脂
ビスピッチ(mm)193
全長(mm)250
幅(mm)80
色白
奥行(mm)60
取付ねじM6×55mm
取手取手
ドア厚(mm)30~40
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
家具などに使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS303)
関連資料寸法図(0.06MB)
表面仕上げ鏡面
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途ドアの開閉に使用するハンドル
材質ステンレス鋼SUS304
全長(mm)300
幅(mm)75
色鏡面
奥行(mm)55
取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm
取手取手
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋内外の大型扉
使用荷重(N)735
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
表面仕上げ鏡面バフ研磨
ふっ素加工でこびりつきにくく、お手入れ簡単。
ガス火専用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×150×115
質量(g)460
材質本体:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付塗装)、取手・蓋つまみ:フェノール樹脂、ガラス蓋:強化ガラス、蓋金属部:ステンレス鋼、つまみ座板:ナイロン
サイズ(cm)14
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
関連キーワード