70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質SUS303
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10本)
2,100 税込2,310
当日出荷

YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

TRUSCOステンレス丸棒
エコ商品
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。 材質SUS304 長さ(mm)995 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等 材質ステンレス(SUS303) 形状ピーリング丸棒 規格参考)G4303 外径公差(mm)±0.15 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm サービス分類オーダー・加工
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YSBB 【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)20~1500 めねじ径N3,4,5,6,8,10,12 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
3,072 税込3,379
16日以内出荷

材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当 形状中実
1本
特価
779 税込857
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

YSSAA 【オーダー】ステンレスリニアシャフト ストレート YSSAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品) 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~1500 焼入硬度HRC56~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,143 税込2,357
16日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途各種機械部品、半導体装置関連など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4318(相当) 外径公差(mm)-0.036~0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質SUS304 長さ(mm)1000
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品 材質ステンレス(SUS304) JIS規格G4303 比重7.93 切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,300 税込1,430
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
特価
559 税込615
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10本)
2,300 税込2,530
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

錆びにくいステンレス製。材質:WIRONIT(18-12ステンレス)。HWN 076-19は、柄部分に10°の角度付。
径(Φ)×全長(mm)約Φ3×190
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

錆びにくいステンレス製。材質:WIRONIT(18-12ステンレス)。
径(Φ)×全長(mm)約Φ3×150
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4318(相当) 外径公差(mm)-0.036~0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUS440A相当の鋼材と硬質クロムめっきによって耐食性に優れたテーパーヘッド、ステンレス製六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状L型 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1袋(10個)
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス 長さ(mm)1000
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス棒にステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって均一な膜厚が得られます。 Φ9.5mm(3/8インチ)の芯を使用しており、塗布する際にたわみが少なく安定感があります。 ワイヤの番手(素線直径)によって膜厚が変わります。 両手持ち式のため、容易に塗布する事が出来ます。 数種類の塗料を同時に塗布して比較することができます。
材質芯/SUS303、ワイヤー(素線)/SUS302 幅(mm)(塗布目安)304(12インチ) 全長406mm(16インチ) 芯径(mm)Φ9.5(3/8インチ)
1本
13,200 税込14,520
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。 種別半ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
167 税込184
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。 種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6本)ほか
200 税込220
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

Φ1.4、Φ1.6の溶接棒を使用して、家庭用100V・15Aコンセント(ブレーカからでも結構です)から板厚1.2~3.0mmまで溶接できる手軽な棒です。鉄用は下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適しています。ステンレス用は一般的な全姿勢用ライムチタニヤ系の溶接棒で各種ステンレス容器の溶接に使用されます。溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。200V溶接機にもご使用できます。
棒径(Φmm)1.4、1.6 セット内容鉄用(B-1)/Φ1.4×5本、Φ1.6×10本、ステンレス用(S-1)/Φ1.4×3本、Φ1.6×3本 適合板厚(mm)1.2~3.0
1パック(21本)
889 税込978
当日出荷

1個
418 税込460
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 種別フェルト 砥材なし 研磨材の構造フェルト
1本ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上 付属品取付ねじ タイプ丸落し 径(Φmm)(芯棒)5 寸法B(mm)26 寸法C(mm)8.5 取付穴径(Φmm)3
1個
435 税込479
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。 種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)ほか
334 税込367
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。 種別半ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
350 税込385
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途A-1042-B・C専用化粧座金 適合A-1042-C-4・5/A-42-C-4・5 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法D1(Φmm)6.2 寸法D2(Φmm)10.2 寸法D3(Φmm)15 寸法H1(mm)1.5 寸法H2(mm)3.5 表面仕上げ研磨 タキゲンコード01228
1個
171 税込188
当日出荷

液量調節装置(ねじ)による液量の調節ができます。 洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。 ノズルが長いロングタイプです。
用途機械などへの洗浄液の吹きつけに、清掃作業に、機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布 ノズル長(mm)565 ノズル径- ノズル口径(Φmm)3 仕様ビニールホース1.5M(ストレーナ付) トラスコ品番447-6531 セット内容ビニールホース1.5m(ストレーナー付) 材質アルミダイカスト、黄銅棒、黄銅パイプ、鋼板、ステンレス、NBR 全長(mm)725 質量(g)581 最高使用圧力(MPa)0.7 最高使用圧力0.7MPa 取付口G1/4
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

左右兼用型
用途理化学機器・車両・工作機械 材質(本体)ステンレス鋼鋳物(SUS316) 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨
1個
2,438 税込2,682
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)化粧座金(A-1042-C-6用)
用途A-1042-B・C専用化粧座金 適合A-1042-C-6/A-42-C-6 材質ステンレス鋼棒(SUS304) 寸法D1(Φmm)5.2 寸法D2(Φmm)9.2 寸法D3(Φmm)13 寸法H1(mm)1 寸法H2(mm)3 表面仕上げ研磨 タキゲンコード01229
1個
148 税込163
当日出荷

天板のコボレ止めは、手前がオープンの為、物の出し入れがしやすくなっています。引き出しに、計測器具や用紙、小物などを収納できます。SUS430ステンレスワゴンWGシリーズ2段タイプのフラット天板に、。真鍮・クロームメッキ製のポスト(Φ13mmxh42mm、M6)と、。SUS304製の丸棒(Φ6mm)を組み合わせて、コボレ止め(ガード)を付加しました。コボレ止めは3方(手前オープイン)です。落下防止用コボレ止めの高さは天板から35ミリ、ポストの高さは42mmです。ステンレス製の引き出しを付けました。
段数2 奥行(mm)450 全高(mm)800 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)