54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460 高さ(mm)750 上板から下板までの高さ(mm)530 材質(本体)SUS430 ホース長さ(cm)70 槽寸法(mm)530×375×130 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10 アジャスター調整範囲(mm)6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体/ステンレス※ ※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。 キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)
1個
14,058 税込15,464
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三共空調1人手洗装置
全自動で洗剤塗布、手洗い、乾燥、消毒の機能をコンパクトに一体化。 前室にも、生産現場にも設置できるコンパクトタイプ。 オールステンレス製。
仕様(洗剤)液体石鹸<光電管式>、(消毒液)アルコール<光電管式> 高さ(mm)(洗面台)750 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(背板付)500×480×1640、(シンクのみ)500×480×950 排水排水栓ホース 外径35mm 接続口(給水)G1/2
1台
649,800 税込714,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外で洗い物ができるよう蛇口や物置台もついた流し台。 洗面台が汚れてしまうので洗いづらい靴などを外で洗うことができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×800 材質ステンレス 質量(kg)6.94
1箱
17,980 税込19,778
7日以内出荷

ワンタッチでホースリールと接続! 蛇口が付いて使いやすくなりました! 背部の口金にワンタッチクネクターにてホースリールなどと簡単に接続でき、蛇口が付属されているので手元でオンオフが可能です。 ホースの長さ分だけ作業範囲が広がります。 畑野菜もその場で洗えたり、現場作業もその場での洗い作業が可能です。 その他、簡易水切りトレー、タワシ置きスペース、タオル掛け、物置台と機能的に使用できます。
仕様屋外専用、レバー式蛇口コック、水切りトレー、タオル掛け、石鹸・タワシ置きスペース、物置台 付属品水切りトレー、排水ホース 材質(本体・キャップ・水切りトレー)ポリプロピレン、(脚部)鉄パイプ、(排水ホース)ポリエチレン 寸法(mm)約横690×奥行535×高770(水切トレー含まず) 質量(kg)4.7 ミカゲ 耐荷重(kg)(シンク部)10、(物置き台部)5
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

流し台 ステンレス製 小型 モノタロウ 動画あり
お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 幅54cmの小型タイプになります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。 材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂 質量(kg)約6.0 槽内寸法(mm)438×400×220 棚板高さ(mm)約140 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×500×780 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.8MB) 槽下から棚板までの高さ(mm)約400
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
高さ(mm)800 槽深さ(mm)220 棚板耐荷重(kg)50 ホース長さ(cm)70 アジャスター調整範囲(mm)30 仕様アジャストボール調整巾+30m/m 材質SUS430
1組
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

容量(L)3 推奨水栓金具品番713-320、183-070、183-049、183-057、150-410 材質ヘアライン仕上げ 切込寸法(mm)Φ350
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。 作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)800 ホース長さ(cm)70 槽深さ(mm)220 棚板耐荷重(kg)50 仕様アジャストボール調整巾+30m/m
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

グリーンライフアルミ流し台
庭先などで土付き野菜やシューズ・掃除用具などの洗い物に最適な流し台です。便利な下棚板付きで屋外用の整理棚としてもご使用でき、植物や園芸道具置きとしてご使用できます。シンクは手入れの簡単なステンレス製でさびにくく、丈夫で長持ち。着脱式のホースホルダー付ですので、お持ちのノズルとホースをお使いいただくと蛇口の離れた場所でも,水の使用が出来ます。アルミ製なので丈夫で長持ち、落ち着いた色合いで外観を損ねません。
付属品ノズルホルダー、ハーフ棚板 材質シンク部/ステンレス(SUS201)、本体/アルミ(粉体塗装)、ストレーナー/ステンレス、排水ホース/PVC、ノズルホルダー/スチール+クロムメッキ仕様 ブラウン 耐荷重(kg)棚板/10、シンク部/10 板厚(mm)0.3
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製流し台です。 バックガード付きですので壁などに水が流れたり、はねたりするのを 防ぐことができます。 ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。 厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。 材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂 質量(kg)10 槽内寸法(mm)500×400×155 棚板高さ(mm)115 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×740 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB) 槽下から棚板までの高さ(mm)425
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
ホワイトアイボリー 高さ(mm)800(+90立上り) 材質(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様カウンター固定金具付 切込寸法(mm)Φ54 推奨水栓金具品番721-206-13、716-815-13、716-824-13
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前かがみになるのがつらい。腰に不安のある方に。
材質ステンレス
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【激落ちくん】メラミンキューブは、洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす使い捨てクリーナーです。 食器用スポンジとして、漂白剤なしで茶渋やステイン着色汚れを落とします。 使いやすいキューブ型にカット済みで、カットせずにそのまま使うことができます。 洗剤なしでグラス・ステンレス・浴室・洗面台の陶器などのしつこい汚れを驚くほど綺麗になります。 ドイツ生まれの新素材で、水だけですっきり汚れが落ちます。 水をつけて、消しゴムのように軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます。 水をつけて軽くこするだけで汚れが簡単に落とせるメラミンスポンジです。
用途シンク内や蛇口の汚れ、洗面台などに 仕様カット済み 材質メラミンフォーム シリーズ激落ちくん 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×30/個 使用場所ガラス、くもり止めなどの表面加工されていない鏡、陶磁器、タイル、光沢のないステンレス・プラスチック面 カット数60 適合用途排水口・シンク掃除・食器・調理器具洗い・水回り(陶器洗面台)掃除
1個(60個)
429 税込472
当日出荷

お風呂そうじ用洗剤です。
用途浴槽(プラスチック・ホーロー・ステンレス)、浴室の床・壁・洗面器・イス、洗面台の清掃に 使用場所浴室 液性中性 成分水、ナトリウム=α-[アルキル(C=12~14)]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)、α-アルキル(C10~16)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、水酸化ナトリウム、(3-アミノプロパンー1-イル)(カルボキシメチル)ジメチルアンモニウムのN-ヤシアシル誘導体内部塩、エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル、D-グルコン酸と5,5-ビス(4-クロロフェニル)-1,-ヘキサン-16-ジイルジビグアニドの2:1塩3.5-ジメチルー4-クロロフェノール、香料、5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、クエン酸、物質(その他) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)
779 税込857
当日出荷

強力水回り用洗剤 酸性ヌリッパー コスケム 動画あり
【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。 力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。 また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。 ※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど ※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。 液性酸性 関連資料仕様
1本(946mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比) カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)
成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲-40~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(20mL)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
161,000 税込177,100
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キレイがつづく、キレイをつくる 流レールボールやステンレスキャビネットを洗面化粧台に採用。 洗面化粧台のキレイが続き、使う人のキレイをつくるをコンセプトに。 美しさと輝きを保つ洗面化粧台の進化形です。
間口(mm)750 ミラー形状3面鏡(LED8W) 水栓タイプ節湯C1シャワー付き壁出し水栓 容量(L)21(人工大理石ボール) 扉形式【化粧台】開き扉 奥行(mm)575 高さ(mm)850 総高さ(mm)1950 コンセント個数2個付 使用地区一般地
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CSP001 超かんたんコーティングスプレー WAKI 動画あり
お掃除ついでにシュッ!濡れたままスプレーして拭くだけでキレイをキープします。水まわりの超かんたんコーティングスプレー!キレイな状態でお掃除がラクになります!。特殊シリコーンがコーティング層をつくり、汚れの付着をを防ぎます。 。持続目安:約2週間(使用場所と使用頻度により異なります。)
用途ステンレスシンク・洗面台・浴室・トイレ等、家庭内水まわりの撥水・防汚コーティングができます。 仕様持続目安:約2週間 成分特殊シリコーン、アルコール、水 液性弱酸性 使用の目安1m2あたり約7回噴射 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)容器:190×90×50 取扱説明書(5.8MB) 商品タイプ本体
1個(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

用途浴槽、洗面台、ステンレス、タイル等 成分研磨材、界面活性剤、溶媒、防腐剤、増粘剤、香料 使用方法汚れに直接かけるか、湿らせた布またはスポンジにつけ、やさしくこすります。使用後は、水拭きするか、水で洗い流してください。 液性弱アルカリ性 EBM品番5391700
1個(375mL)
699 税込769
翌々日出荷

ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。 銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。 危険物の類別非危険物
1個(115g)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い洗浄力とマルチ性を兼ね備えているので、日常清掃用クリーナーの1本化を実現します。日本の環境規制と国際環境規制に準拠した、独自の製品認証基準「J-GREEN」に適合しています。
用途便器・洗面台・ステンレス・ガラス・鏡などの洗浄。(環境配慮型) 商品タイプ業務用 仕様PRTR非該当 トラスコ品番409-6975 材質主成分:界面活性剤、金属イオン封鎖剤、除菌剤 形状液体 質量(kg)5.0 容量(L)5 本体寸法(mm)W130×H272×D230 使用濃度0~50倍
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。 銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。 対応材質銀、銅、真鍮、ステンレス 主な用途さび落とし、つや出し、さび止め 危険物の類別非危険物
1本(115g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗面台、手洗い場のステンレス製品の頑固な汚れを除去します。ダイヤの威力で抜群の仕上がりです。
用途工場、一般建物のステンレス製品の汚れ除去に。 材質(砥材)ダイヤ砥粒 材質(スポンジ)ウレタン イエロー 適合用途排水口・シンク掃除
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手アカ、水アカ、茶シブなどの汚れが、水を含ませて軽くこするだけで驚くほどきれいに落ちます。ステンレス、ガラス、鍋、シンク、洗面台、湯おけなどに。
材質メラミンフォーム 寸法(mm)240×137×40 本体質量(g)18 適合用途食器洗い、水回り(陶器洗面台)掃除、風呂掃除
1個
539 税込593
当日出荷

折り目つき、ワンタッチでスキ間補修ができる。
用途FRP・ホーロー・タイル・ステンレスの浴槽と壁の隙間や洗面台と壁の間、流し台と調理台との壁の隙間に。 成分ブチルゴム系 ホワイト タイプ片面粘着テープ 種類ブチルゴム系片面粘着 テープ幅(mm)23 テープ長さ(m)1.8 危険物の類別非危険物
1巻ほか
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手アカ、水アカ、茶シブなどの汚れが、水を含ませて軽くこするだけで驚くほどきれいに落ちます。ステンレス、ガラス、鍋、シンク、洗面台、湯おけなどに。
材質メラミンフォーム 寸法(mm)240×70×40 本体質量(g)10 適合用途食器洗い、水回り(陶器洗面台)掃除、風呂掃除
1個
289 税込318
7日以内出荷

粘着テープ付で簡単に取付可能。付属の木ネジでも取付可能です。バーはサビに強いステンレス。タイル、冷蔵庫等の金属塗装面や流し台や洗面台等の合板にも取り付けできます。
材質バー:ステンレス ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上げ) 耐荷重(kg)約2 取付け方法粘着式
1個(1個)ほか
1,140 税込1,254
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●4種類の形状に手で切り分けられるようにミシン目を入れた使い勝手の良い不織布ハンドパッドです。 ●独自の製法により砥粒が不織布層の内部まで浸透しており長寿命です。 ●4種類の形状に手で切り分けられるようにミシン目が入っており、ワークに合わせた研磨が可能です。
用途●仕上がり番手(120~180):ステンレス・アルミ等のヘアライン加工、酸化被膜や塗装の剥離、サビ取り、汚れ取りに。 ●仕上がり番手(240~320):金属ヘアライン加工、サビ取り、汚れ取りに。 ●仕上がり番手(400~600):細かめのステンレス、アルミ等へのヘアライン加工、サビ取り、汚れ取り、塗装コート、ラミネート前の面荒らしに。 ●仕上がり番手(1000~1200):陶器や食器、洗面台の汚れ取り、アルミ・ステンレス・銅・真鍮などの傷ぼかしやつや消し作業に。 ●仕上がり番手(1500~3000):プリント基板・各種金属・非金属・木工面のつや消しぼかし作業、面粗さの調整作業、ステンレスのぼかし作業に。 長さ(mm)230 幅(mm)150
1セット(10枚)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水まわり用の洗浄・撥水スプレー。これ一本で汚れを落としながら表面を撥水コーティング。一度にWの効果で時短掃除!。撥水コーティングにより水滴がすべり落ちやすくなるので、汚れがつきにくくなります。水まわりのお掃除を減らして、より快適に。台所シンク・洗面・浴室・鏡など、さまざまな場所で使用可能です。毎日のお掃除のついでにコーティングをして、水まわりのキレイが長続きします。
用途シンク、洗面台、浴室の鏡など(ステンレス、陶器、ガラス、樹脂) 成分界面活性剤(3.5% ポリオキシエレチレンラウリルエーテル硫酸Na、ポリオキシアルキレンデシルエーテル)、撥水剤、溶剤、防腐剤 液性中性 使用量50cm四方に5~6プッシュ(1プッシュ約0.3mL)
1個(280mL)
998 税込1,098
4日以内出荷

電動式だから力いらずで汚れを落とす!クルクル回転するブラシでタイルや目地の汚れも、浴槽・洗面台の水垢もラクラクピカピカ。スポンジはキズつきやすいステンレス製シンクの掃除にも最適です。
付属品スポンジ・ブラシ・つや出し・壁掛けホルダー 材質ABS樹脂、ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル繊維 寸法(mm)64×92×193 質量(g)188
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

汚れを落としながら、コーティングするので次の掃除がラクラク 表面をコーティングして、水アカが付きにくい 業務用として使われている洗剤をそのまま家庭用にしました。 洗浄と同時に汚れをつきにくくするクリーナーです。 台所シンク、洗面台、お風呂、トイレ、タイル、ガラスに。
適合場所/台所シンク・洗面台・浴室・トイレ・外壁、対象物/プラスチック・陶器・ガラス・ステンレス・タイル・鏡 液性中性 不適合塗装済木製品・ステンレス以外の金属・水がしみ込む木・紙・布・コンクリート 寸法(幅W×高さH)(cm)約6.9×16.5
1個(280mL)
799 税込879
当日出荷

カネヨ石鹸おふろの洗剤
湯アカ・ヌメリもスッキリ。除菌タイプ。グレープフルーツの香り。廃棄を考えたつぶせる容器です。お得用の5kg。
用途おふろ用洗剤。浴槽(ポリ、ホーロー、ステンレス、タイル)、浴室の床、壁、洗面台、腰掛の洗浄。 液性中性 商品タイプ業務用
1個(5kg)
1,288 税込1,417
欠品中

シンプルモダンなインテリアにぴったりのステンレス風タイル。水にも熱にも強く、キッチン、洗面台、トイレや小物にも。カットもできる
耐熱温度(℃)130
1個
979 税込1,077
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)