98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製品の高熱による焼けをきれいに落とし輝きを取り戻します。粉のクレンザーのようにゴシゴシこすって傷を付けることも無く、同じ方向に塗りこむだけで焼けを落としていきます。界面活性剤不使用で環境対策にも考慮。
用途ステンレス用品の輝きを取り戻します 成分研磨剤(シリカ、アルミナ、セリウム系鉱物)40%、無機酸、増粘剤 液性酸性 直径×高さ(cm)約5.3×3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 正味量約50g
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

不動態化増強型焼け取り用、強力型の中性電解液です。回路の推奨設定:重乗(焼け取り)。六価クロム撲滅対策処理速度が早い水拭き仕上可中和処理不要。廃液処理が容易な普及品。
用途不動態化増強型焼け取り用 液色橙色
1本(1L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本(100g)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェルタイプの焼け取り剤です。 塗って拭きとって、水洗いすることで、溶接焼けが除去できます。 垂直面にも使用できます。 毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレス溶接焼け取り 材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤 仕様酸性高粘度ジェル、常温使用 液性水溶性
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。 成分リン酸、硫酸
1本(400g)
3,998 税込4,398
当日出荷

奇麗な仕上りが特徴、交流専用の不動態増強型の中性電解液です。 六価クロム撲滅対策、HL材・鏡面材へ好適、水拭き仕上可、中和処理不要 廃液処理が容易な普及品。
用途焼け取り不動態増強型 液色ルビーレッド
1本(1L)ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェルタイプの溶接焼け除去剤です。 塗って拭き取って洗い流すことで溶接焼けが除去できます。 毒物・劇物に該当しません。
用途ステンレスの溶接焼け取りに 仕様常温使用 材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤 タイプソフト・ジェルタイプ 液性水溶性
1個(300g)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流専用電解液の特性を最大限発揮 溶接焼け取りスピードは30%アップ(メーカー比) 焼け取り時、鏡面材への白ボケを極限まで抑制 焼け取りと同時に耐食性大幅アップ。応力腐食割れに特効のウルトラ不動態被膜(特許)の形成 人と環境に配慮した安全無害な中性電解液
適合機種エレクトロシャイナーシリーズ/スーパーシャイナーシリーズ/ウルトラシャイナーシリーズのブライト回路(焼け取り) タイプ中性 液色 液性中性塩電解液
1本(1L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製マフラー用焼取クリーナー 液性:酸性
用途ステンレスマフラー・エキパイ専用研磨剤 危険物の類別非危険物
1本(120g)
1,998 税込2,198
当日出荷

S/S-Uni2 スーパーシャイナーUni2 Plus! ケミカル山本 動画あり
電極・モップ交換時に出力を切れる親切設計 粉じん・ノイズ対策をさらに強化 従来品よりさらに軽量コンパクト(4kg) 焼け取り・研磨から不動態化まで比較的小物部品や板金に最適 ウルトラ不動態被膜形成により対塩素孔食性が飛躍的に改善 スパーク痕のない優美な仕上がり 6価クロムの発生なし 多彩な電極-曲面電極・スリット電極・三角コーナー電極・平面電極 SUS表面へのマーキングもフリーハンドで可能なマーキング電極もオプションで取扱いあり
用途平面上の焼け取り、電極が入りにくい凹面・球面・すき間部・複雑な曲面・井桁状溶接の焼け取りに 研磨・ガンコな安全靴跡除去・サビ汚れの洗浄・ステンレス表面へのマーキングなど 付属品Uni-Plus100型電源コードアースコードUni用クリップ付コードUni用電極グリップコードUni用電極凸ホルダーUni用電極凸ホルダーカバー Uni用三角コーナー電極コード拭き取り用クロスワイパー電解液容器シミ防止剤セットUni用曲面電極Uni用曲面電極モップUni用曲面電極モップ固定クリップUni用スリット電極Uni用スリット電極モップUni用平面電極ミニキャップモップUni用平面電極モップUni用平面電極モップ固定OリングUni用三角コーナー電極モップUni用三角コーナー電極固定チューブ 質量(kg)4.0 入力電圧(V)100/200 出力電流(A)最大20
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

鏡面材、ヘアライン材の焼け取りウルトラ不動態化!「交流回路」との組合せで、特性の本領発揮。仕上がり重視型電解液。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせる ウルトラ不動態皮膜の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液です。電解作業中の電解液の汚れや臭気を改善します。結晶化防止の新処方で冬場も安心です。水洗性抜群です。
用途ステンレス用。ウルトラ不動態化 。焼け取り用電解液(中性液) 材質HL材・鏡面材、オーステナイト系、二相ステンレス 電気回路交流波形、特殊波形、クリーナー回路
1本(1L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2B材、HOT材の焼け取りウルトラ不動態化!「特殊回路」との組合せで、特性の本領発揮。スピード重視型電解液。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせる ウルトラ不動態皮膜の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性塩電解液です。電解作業中の電解液の汚れや臭気を改善します。結晶化防止の新処方で冬場も安心です。水洗性抜群です。
用途ステンレス用。ウルトラ不動態化 。焼け取り用電解液(中性液) 材質No1・HOT材、2B材、 オーステナイト系 、二相ステンレス 電気回路交流波形、特殊波形、クリーナー回路
1本(1L)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイインターナショナルステンレス電解器
つや無し(2B側)と鏡面(BRIGHT側)の切換スイッチつき。
本体質量(kg)6.7 出力電流(A)最大20
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷


ステンレス(SUS)焼け取り電源器の性能をフルに発揮する、焼け取り電源器の機能「特殊波形」との組合せで、焼け取り電解液の特性を最大限に発揮します。ステンレス(SUS)溶接焼け取りスピードは十従来の「ピカ素NEO#100」に比べ約40%向上しています。ステンレス(SUS)鏡面の焼け取りに発生しやすい「白ボケ」を極限まで抑制します。焼け取りと同時に耐食性を大幅にアップさせるウルトラ不動態皮膜(特許)の形成。人と環境に配慮した安全無害な中性電解液です。6価クロム撲滅型の不動態増強型(ウルトラ不動態)、頑固焼け用の強力型で水洗性抜群です。
用途ステンレス用
1本(1L)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

効率の良い還元剤の配合により6価クロムを3価クロムに変換しますので安全です。
イエロー 液性弱酸性 適合母材の表面仕上げ状態(鏡面○、ヘアライン○、2B◎、1B(裏焼け取り)◎ 仕様後処理作業/AC、DC、完全水洗い、電源出力モード/マルチモード・酸性モードAC/DC
1本(1L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鈴木油脂工業(SYK)ステン焼け一発
ステンレスの溶接スケール(赤焼け)を除去します。人体に有害な塩酸、硫酸、弗酸、クローム酸、王水等を含みません。塗布して1~5分でこすり取れます。クリーム状で簡単に塗布でき、たれ落ちません。毒劇物等を含んでおりません。
用途ステンレスの溶接スケール(赤焼け)除去 成分リン酸・界面活性剤・グリコール系溶剤・シリカ・精製水 使用方法1:溶接箇所が冷めてからスケール部分に布又はスポンジで本品を塗布して下さい。2:塗布後しばらく放置し、少し湿らせた柔らかい布又はスポンジでこすり取って下さい。3:次に濡れた布で拭くか水洗いして下さい。 形状酸性のペースト状
1個(280g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有害物を含まない中性電解液だから廃液処理が容易な環境に優しい普及品です。
用途ステンレス電解焼け取り用電解液。
1本(1L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マイト工業株式会社スケーラー
付属品電解液SUS-HC(500ml)、電解液SUS(N)(500ml)、SUS-200(500ml)、電解液小分け容器、中和剤(スプレー)(500ml)、No,3ステッシャー、ムクスステッシャー、Oリング2個、M6延長シャフト1本、M5変換アダプター、刷毛(ブラシ)1型5本、刷毛束ねチューブ、スーパークロス30cm、スーパーフェルト(5枚)、Oリング2個、ステッシャーNo.3、リングクロス(小20枚) トラスコ品番452-5221 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 定格出力電流(A)AC/DC30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×220×360 定格入力電流(A)7
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

熱焼けしたマフラーの焼けを取り、さらに光沢を出すこともできるステンレスマフラー専用研磨剤。
成分研磨剤(38.5%、アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤 液性酸性 危険物の類別非危険物
1個(80g)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

金属表面の汚れ・被膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。凹凸にもよくなじみ、柔軟で快適な使用感です。不織布ですので、低速回転の方がより耐久性が増します。 特に、ステンレスの焼け取りは研磨熱の発生を抑える為に低速回転でのご使用をお勧めします。
用途ステンレスの焼け取り・サビ取り・石材の汚れ落とし・ペンキ落とし・キズ取り研磨・鏡面仕上げ前の研磨・プラスチック研磨 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 砥材C 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1箱(10枚)
5,898 税込6,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆取り、汚れ取り、油汚れ、マジックインキなどを、強力に取り除く配合電解液。ステンレス焼け取り電解液としてもお使い頂けます。
1本(1L)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ステンレス、アルミ、鉄鋼の溶接部焼け取りや鏡面仕上げ用 適合機種EHM-100 セット内容ブライターホイール(#400・#600・#800・#1000×1枚)、フェルトバフ1枚、青棒1本
1セット
9,998 税込10,998
4日以内出荷

スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用 3M(スリーエム) 動画あり
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90 穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済 適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途タセト ステンレス鋼焼け取り機エレファイナーE603用オプション品
1箱(50枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

タセト船型電極
用途タセト ステンレス鋼焼け取り機エレファイナーE603用オプション品
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

ケミカル山本小型拭き上げ用モップ(50枚入)
エコ商品
W型一般電極やW型スミ肉電極に装着します。
用途ステンレス溶接焼け取り、研磨、不動態化用。 適合中性塩電解液専用 トラスコ品番856-8014 タイプ拭き上げ用モップ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
3,998 税込4,398
当日出荷

TK-510 スーパーステンブライト イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)スーパーステンブライト
大型ワークの焼取りも余裕でこなすハイパワー(1500W 60A)タイプです。刷毛型モップ、コテ型電極、標準電極もスイッチ1つで簡単切替でき3種類の電極を自在に操り、効率の良い作業性を実現します。ステンブライト高耐久モップとの組み合わせで最大限に能力を発揮します。電解液との組み合わせで不動態被膜を形成し耐食性がUPします。100V、200V入力電源ケーブル標準搭載。100~240V入力対応で海外でも使用可能です。背面にフィルターを設置しており機械の故障となる異物混入を低減します。オートリセット機能搭載。
用途ステンレス溶接の焼け取り電解 入力電圧(V)100~240 最大出力電力(W)1500 最大電流(A)AC/60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×260×410 本体質量(kg)10 入力端子コテ型電極・標準電極・刷毛型モップ・アース・電源 セット内容電解装置(1台)・刷毛型モップ専用ステッシャー5m(1本)・標準ステッシャー5m(1本)・標準アースクリップコード5m(1本)・100V電源コード3m(1本)・200V電源コード3m(1本)・電極ホルダー(1個)・プレートチップ小(1個)・プレートチップ大(1個)・ステンブライト薄型モップ小(10枚)・ステンブライト薄型モップ大(10枚)・ステンブライト厚型モップ小(1巻)・ステンブライト厚型モップ大(1巻)・ステンブライト高耐久モップ小(2枚)・ステンブライト高耐久モップ大(2枚)・刷毛型モップ(1本)・分液容器(2個)・取扱説明書(1部)
1台
829,800 税込912,780
翌々日出荷

用途タセト ステンレス鋼焼け取り機エレファイナーE603用オプション品 長さ(m)2
1巻
9,798 税込10,778
4日以内出荷

用途タセト ステンレス鋼焼け取り機エレファイナーE603用オプション品
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

ケミカル山本S型特製キャップモップ
エコ商品
耐酸耐熱に優れた自社縫製モップです。
用途ステンレス溶接焼け取り、研磨、不動態化用。 トラスコ品番805-1670 長さ(mm)45 幅(mm)35 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
10,980 税込12,078
翌日出荷

悪臭を伴わず、作業環境がよい。 毒劇物及びPRTR法に該当しないステンレス溶接焼け取り、研磨電解液。 交流、直流回路を備えた他社製電源器でも使用可。
タイプ弱酸性
1本(1L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケミカル山本W型リングモップ 50×50mm (40枚入)
エコ商品
耐酸耐熱に優れた自社縫製モップです。
用途ステンレス溶接焼け取り、研磨、不動態化用。研磨・焼け取り・改質処理用。 トラスコ品番805-1667 長さ(mm)50 幅(mm)50 タイプW型リングモップ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40枚)
12,980 税込14,278
翌日出荷

特製筒型モップ(ヒレヒレ付)クロスは電解液を使用したステンレス溶接焼け取り用のモップ(クロス)で、ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップ(クロス)です。 また、電源機(器)とグリップコード、電極にモップ(クロス)を取付け中性電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。 モップ(クロス)の端部分(通称=ヒレヒレ)が、溶接変色ヵ所の狭い部分の焼け取りに最適で効果的。
寸法(mm)100×30 液性中性電解液用/酸性電解液用
1箱(25枚)
11,980 税込13,178
当日出荷

ニッティーグリッティー(エスティジェイ)しみとり液
デオックスはステンレスの溶接焼け取り作業後に出てくる液だれや白いしみを取り除く後処理液です。焼け取り後のまだら模様が均一になる大ヒット商品です。溶剤を塗布しやすいスプレーが付属しております。
用途ステンレスの溶接焼取り作業後に出てくる液だれや白いしみを取り除く後処理液 付属品スプレー 容量(mL)1000
1本(1000mL)
8,898 税込9,788
当日出荷

ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用ガラスクロスディスクです。2種類の専用パッドを切り替えることで、目的に応じた性能を発揮します。95mmパッドは別売り、60mmパッドは付属品です。鋼材に食い込まずに、焼け取りや平面出しが可能です。工具を使うことなく回すだけで取り付け・取り外しが可能です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の焼け取り・サビ取り・平面出しに。 トラスコ品番699-1167 粒度150(#) 厚さ(mm)2P 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270 使用工具ディスクグラインダ 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)100 穴径(mm)M10
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

ブルーセラックオフセットタイプ 15孔用 セパレート ニューレジストン 動画あり
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。オフセット砥石の約4倍の研削力です。電気式グラインダ・空気式グラインダ両方に取付け頂けます。1箱につき専用パットが1枚付属しています。電気式グラインダ・空気式グラインダ両方に取り付け頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがし等の作業 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
1袋(10枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイワラビン(旧大和化成工業)ラビンオフセット
ラビンオフセットの研削力を損なうことなく、より優れた仕上がりを実現しました。粒度#1000までのラインナップで、鏡面仕上げまで対応できます。
用途サビ取り、ステンレスのキズ取り、焼け取り、小さなキズ取り、仕上げ等。 寸法(mm)100×4.8×16(15) 回転数使用限度:12,000rpm
1箱(5枚)
8,798 税込9,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KCB-75S カップブラシ 錦 動画あり
用途ステンレスのバリ取り・焼け取り等 材質ステンレス線 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10 P=1.5 外径(Φmm)75 取り付け工具100mmディスクグラインダー 線径(Φ)0.27 関連資料(2.27MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷