材質(本体)SUS304
材質チェーン:ステンレス(SUS304)、チューブ:塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番389-2476
全長(mm)1200
質量(g)430
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
チェインの両端に溶接リングをつけました。南京錠と組み合わせて防犯にお使い下さい。
用途侵入を防ぐ。工具を保管
材質ステンレス
線径(Φmm)8.0
使用荷重(kg)400
RoHS指令(10物質対応)対応
線径4mmのチェーンの両端にリングが付いています。
チューブでチェーンをカバーしていますので、傷を防止します。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。
線径(Φmm)4
材質チェーン/ステンレス、チューブ/塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
材質ステンレスSUS304
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
長さ(m)0.6
寸法L(mm)600
線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。
規格(社)仮設工業会非該当品
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
扉を少し開けた状態で訪問者に対応できます。
用途防犯用 玄関扉の補助錠。
材質ステンレス
仕上ホーニング電解
ビスの呼びM5×8トラス小ネジ+SUS:8本付
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
鉄ヘビーリンクを黒半透明のチューブで覆っています。
倉庫・港湾・工場などの門扉に、鍵と組み合わせて、お使いください。
材質チェーン/スチール(SWRM)、チューブ/塩化ビニール(PVC)
線径(Φmm)4.8
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
こんなお得な商品も!

雑用 チェーン ステンレス カットタイプ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
扉を少し開けた状態で訪問者に対応できます。
用途防犯用 玄関扉の補助錠。
材質(本体)ステンレス
材質(本体)鋼
仕上クロメートメッキ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
トラスコ品番849-0361
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(kg)1
寸法L(mm)600
寸法L1(mm)55
寸法D1(mm)10
寸法D2(mm)9
寸法L2(mm)39
寸法W1(mm)33
寸法W2(mm)13
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)600
切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製
設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き
ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現!
資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適!
二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策
材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
関連キーワード