ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。
完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合
色光沢シルバー
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジピースとシャフトのガタを軽減したヒンジです。
用途屋外筐体・各種機器等、扉の垂れを嫌う装置
材質ステンレス
タイプクリーン型(防塵型)ガタレス型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使いください。
用途計測機器・通信機器等
材質ステンレス
高さ(mm)47
タイプオールステンレス裏取付型
ねじ径M5
取付ピッチ(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
従来品より垂直圧縮許容荷重が大きくなりました。アジャストボルト底面に十字穴を設けておりますので、プラスドライバーにてスピーディに取り付け可能です。
用途半導体製造装置・OA機器・工作機械・各種筐体・その他
材質ステンレス
タイプオールステンレス標準型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
メタルフレキケーブルグランド(ステンレス)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
指あたりがよくつまみやすいピンチ形状で、錆びにくく長持ちするステンレスピンチハンガー。ピンチ数30P。
材質18-8ステンレス、合成ゴム
寸法(mm)610×340×H380
ピンチ数30ピンチ
グリーンマーク認定
1個
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
厚板の扉や段差のある場所に適した蝶番です。
用途計測機器・通信機器等
材質SUS304
表面処理バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
M4のサラねじ又は呼び4のサラリベットで取り付ける蝶番です。
用途各種産業機械
材質SUS304
質量(kg)扉:6
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)19
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥269
税込¥296
4日以内出荷
取付用穴を左右で互い違いにしたステンレス蝶番です。ねじ頭同士の干渉を避け、取り付け後の開き角度を大きくできます。
用途各種産業機械
仕様推奨取付ねじ:M5なべ、トラス、バインド小ねじ
材質SUS304
質量(kg)扉:12
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥1,080
税込¥1,188
4日以内出荷
取付用穴を左右で互い違いにしたステンレス蝶番です。ねじ頭同士の干渉を避け、取り付け後の開き角度を大きくできます。
用途各種産業機械
材質SUS304
質量(kg)扉:10
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(7芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色光沢シルバー
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
ファンのお手入れが10年間不要で快適な換気を実現する「サイレント・クリーンフィルター」採用。付着した油を水滴状に弾くオイルガード塗装、洗いやすいコンパクト設計の整流板。お料理でも役立つ静音設計。軽量化の実現で施工性をサポート。
用途※画像は60cmタイプです。
付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、フィルターセット、スライド前幕板、隙間テープ、塞ぎ板セット、型紙セット(取付金具付)、取扱説明書、取付設置説明書、アプリ案内、所有者票
色ステンレス
タイプレンジフード:スリム型サイレント・クリーンフィルター
機能切り忘れ防止機能、お手入れサイン、コンロ連動、風量連動※プログレシリーズ、常時換気、タイマー、キッチンタイマー、loT対応(アプリ連動)、ファン自動停止、スイッチロック
ファンシロッコファン
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
ファンのお手入れが10年間不要で快適な換気を実現する「サイレント・クリーンフィルター」採用。付着した油を水滴状に弾くオイルガード塗装、洗いやすいコンパクト設計の整流板。お料理でも役立つ静音設計。軽量化の実現で施工性をサポート。
付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、フィルターセット、スライド前幕板、隙間テープ、塞ぎ板セット、型紙セット(取付金具付)、取扱説明書、取付設置説明書、アプリ案内、所有者票
色ステンレス
サイズ60cmタイプ
タイプレンジフード:スリム型サイレント・クリーンフィルター
サイズ(cm)60
機能切り忘れ防止機能、お手入れサイン、コンロ連動、風量連動※プログレシリーズ、常時換気、タイマー、キッチンタイマー、loT対応(アプリ連動)、ファン自動停止、スイッチロック
ファンシロッコファン
関連資料(0.61MB)
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス6
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)230
材質(カバー)強化ガラス透明
材質(枠)ステンレス 白色仕上
取付穴220×1230
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。
切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
材質粉末ハイス(CPM)
表面処理VIコーティング
ねじれ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
精度表記STD
オリジナルスリムブレードのフラッシングがフィッシュイーターに強烈にアピール!低抵抗ステンレススリムブレードが高速回転することで、あらゆるフィッシュイーターを誘います。また、ワームが刺しやすくズレにくいキーパーとフックを採用。太軸ワイヤーで不意の大物にも対応しています。 1ワームのアクションを損なわず、レンジをキープしやすいヘッド形状 22段キーパーがフックの形状と相まって、抜群のワームホールド性を発揮 3オリジナル高回転スリムブレード搭載
入数(個)2
グリーンマーク認定
ガスレンジのお手入れに便利な、4つのアイテムが1本に!ヘラ 五徳の汚れ取りに。ピン ガス穴のつまりに。ハードブラシ コゲつき・サビつきなどのガンコな汚れに。ソフトブラシ しる受けの油汚れに。ピンは収納式です。
材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:真鍮・ポリプロピレン、ピン:ステンレス
色グレー
高さ(mm)18
質量(g)47
縦(mm)255
横(mm)80
グリーンマーク認定
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
メタルロックナット(M12×1.5)
用途VBA-M12×1.5用ロックナット
色光沢シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
Myシリーズ。防湿形IP20。口出し線付
用途高温用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
使用可能温度範囲5~60℃
材質(本体)ステンレス 白色仕上
材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
国産竹材100%使用したオシャレな天井付け室内物干し金物です。暮らし、文化、社会。そのために竹ができること。しなやかで強く、日本家屋に多く使われていた竹。木材に比べ成長も早く、環境負荷の少ない持続可能資源と言われています。一方、放置された竹林による他樹木の育成妨げ(竹害)も注目されています。森林保全のために何ができるか。この素材を私たちの暮らしにどう活かしていくか。私たちが出した答えがこちらです。業界最小径の取付ベース採用しながらも、シャフトの着脱も簡単に行えます。竹集成材。素朴な風合いと高い強度を備えた素材。(竹の原材料はすべて鹿児島県産の孟宗竹を使用しています。)。集成材の接着剤には安心なノンホルムアルデヒド製品を使用しています。(JIS規格 F☆☆☆☆/日本接着剤工業会規定F☆☆☆☆)。材料のムダを減らす「充填図形」。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井
材質ベース本体:亜鉛合金クロムめっき仕上げ、カバー:ASA樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、連結ナット:ステンレス、フープ:竹集成材
色ポール:ホワイト
種類室内天井吊型(スポット型)
耐荷重(kg)8/本
付属ビス有無有り:鉄ユニクロメッキ
グリーンマーク認定
45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得。住宅性能表示耐火等級3に対応しています。グルル・ダンパー一体型のため、施工性が高く、ビスを取り付けた時のグリルの歪みがありません。スリムなデザインで、出の小さい軒にも容易に取付きます。
付属品ステンレスカラービス×6本
長さ(mm)455
幅(mm)60
開口寸法(mm)40×405
関連資料チラシ(0.37MB)
有効換気面積(cm2)87.5
グリーンマーク認定
45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得。住宅性能表示耐火等級3に対応しています。グルル・ダンパー一体型のため、施工性が高く、ビスを取り付けた時のグリルの歪みがありません。スリムなデザインで、出の小さい軒にも容易に取付きます。
付属品ステンレスカラービス×10本
長さ(mm)910
幅(mm)60
開口寸法(mm)40×860
関連資料チラシ(0.37MB)
有効換気面積(cm2)175
グリーンマーク認定
45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得。住宅性能表示耐火等級3に対応しています。グルル・ダンパー一体型のため、施工性が高く、ビスを取り付けた時のグリルの歪みがありません。スリムなデザインで、出の小さい軒にも容易に取付きます。
付属品ステンレスカラービス×8本
長さ(mm)455
幅(mm)60
開口寸法(mm)40×410
関連資料チラシ(0.37MB)
有効換気面積(cm2)80.5
グリーンマーク認定
45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得。住宅性能表示耐火等級3に対応しています。グルル・ダンパー一体型のため、施工性が高く、ビスを取り付けた時のグリルの歪みがありません。スリムなデザインで、出の小さい軒にも容易に取付きます。
付属品ステンレスカラービス×14本
長さ(mm)910
幅(mm)60
開口寸法(mm)40×410[2か所]
関連資料チラシ(0.37MB)
有効換気面積(cm2)161
グリーンマーク認定
イサキ、ハマチクラスの青物をターゲットにした、SLJ(スーパーライトジギング)に最適な「ネコシャフト」のスタンダードベイトモデル!レングス7.0ft、反響感度の高いチューブラーティップを搭載したバットジョイントの2ピース。ブランクスには村上晴彦氏こだわりのガイドセッティングを施して、負荷に応じてスムーズにベンディング。美しい曲がりとともに驚異的な粘りを発揮します。これにより、ジグをシャクりやすく、少々大きめの魚とのファイトもしやすく、めいいっぱい曲げ込めるという安心感を使い手に覚えさせてくれます。また、ジグをシャクりやすいだけでなく、ハイピッチでジグをシャクり上げてもジグの動きに不自然な「角」を生まないロッドバランスなので、誰でも楽に滑らかでやわらかなジグの動きが作り出せます。ジグの操作に慣れていないジギング初心者の方にもおすすめの1本です。ローギアのベイトリールとの組み合わせでスローピッチの釣りが展開できます。カウンター付きのベイトリールを使えばヒットレンジを探して効率のいいゲームが展開できます。SLJのほかにも、ブレードゲーム、100gまでのジグを使う、ライトジギング、タチウオジギングなどにも対応する汎用性。近海のオフショアゲームで使い所が多い1本になってくれます。
仕様●Action:Fast●Butt Dia(mm):11.5●Giude:FujiステンレスフレームSiC Kガイド●Grip:EVA&ECSシート●Jig(g):40-80●Length(ft/m):7’0”/2.14●Line(PE):0.6-1.0●Material:カーボン99%グラス1%●Pack Length(cm):167●Section(pcs):2(バットジョイント)●Tip:チューブラー●Tip Dia(mm):1.3
質量(g)117
グリーンマーク認定
1個
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
灯具と床スタンドのセットです。任意の角度に簡単固定できるクランプレバー付。効率の良い放熱と排水をおこなえるフィンと排水孔。あらゆる現場で、便利に使える薄型軽量なLED作業灯。
用途工場倉庫工事現場等の作業灯として
仕様屋内・屋外型兼用
材質本体:ADC(アルミダイキャスト) 前面パネル:ガラス 反射板:PC(ポリカーボネイト) 取付枠:SUS(ステンレス) ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.5
色シルバー
消費電力(W)100V:10.0 200V:10.3
コード長さ(m)3
定格電流(A)100V:0.10 200V:0.06
光源LED 10W
プラグポッキンプラグ(2心3心兼用プラグ)
色温度5000K
照度(Lx)1m:680 3m:80 5m:30
電線仕様VCT0.75×3心
ビーム角(度)1/10:140、1/2:105
使用環境温度(℃)-20~45
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー(LED)】100V:132.0 200:128.1
電源タイプAC100V
サイズ(mm)219×200×246(H)
LED寿命(時間)50000
入力電圧範囲(V)AC85~264
明るさ(Lm)1,320
防水性IP65
演色指数(Ra)70
グリーンマーク認定
1台
¥19,100
税込¥21,010
3日以内出荷
・同時調理もスマート:操作性に差が出る+3cm。 鍋やフライパンを同時に使ってもぶつかりにくいから、同時料理もカンタンに。・美しいトッププレートで気もちもスッキリ:美しく、強いガラストップを採用。 「美しいつや」と「なめらかな手触り」が特長。お手入れのしやすさや、高い耐衝撃性も併せもち、つややかな輝きと存在感で、キッチンを明るくします。・エコでスマート:炎へのこだわりにあり。 これまでバーナーから直線的にのびていた炎を、旋回するように工夫しました。炎が鍋にあたる距離を長くし、熱効率を向上させます。・バーナーの小径化により鍋底への火あたりが向上。 バーナーを小径化することで、鍋中心部への火あたりも向上。鍋底全体の温度を均一化させ、焼きムラを軽減します。・調理中の安全性にも配慮。 鍋の炎あふれを低減し、調理中の安全性を向上させます。・特長:温度調節機能、コンロ調理タイマー、湯わかし機能、炊飯機能、レンジフード連動(コンロ連動機能搭載のレンジフードが必要)
仕様ブラックホーローごとく
付属品サイドカバー
材質トッププレート:つやめきガラストップ
色トッププレート:ムーンシルバーガラストップ、フェイスカラー:シルキーステンレスフェイス
電源アルカリ乾電池単1形-2個
機能温度調節機能、コンロ調理タイマー、湯わかし機能、炊飯機能、レンジフード連動(コンロ連動機能搭載のレンジフードが必要)
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
Myシリーズ。防雨・防湿・耐塩形。IP23。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵。口出し線付。塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途軒下用
材質(ライトユニットカバー)アクリル
形状トラフタイプ
材質(本体)ステンレス 白色仕上(白色粉体塗装)
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)100~242
大きさ110形
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
Myシリーズ。防湿形IP20。口出し線付
用途高温用
材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
材質(本体)ステンレス 白色仕上
消費電力(W)5.8
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)100~242
大きさ20形
色温度(K)5000
使用可能温度範囲5~60℃
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)800
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
器具相当FL20形×1灯器具相当
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.6
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)‐20~+35
消費電力(W)(200V)166
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242
ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上30、水平面上30
保護等級IP65
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500
耐風速(m/s)設計許容風速:60
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.6
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)‐20~+35
消費電力(W)(200V)174
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242
ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上58、水平面上58
保護等級IP65
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500
耐風速(m/s)設計許容風速:60
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.6
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)‐20~+35
消費電力(W)(200V)174
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200~242
ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上102、水平面上102
平均演色評価数(Ra)80
保護等級IP65
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)111.4
光束(Lm)19400(光束維持時間60000時間、光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500
耐風速(m/s)設計許容風速:60
グリーン購入法適合
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーンマーク認定
関連キーワード
1
2
次へ