19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS対応のステンレス線
用途アンテナ支線等にご使用いただけます。 材質ステンレス(SUS304)、リール:紙製 長さ(m)200 引張強度(N/mm2)570~820 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類トーションばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね 材質SUS304WPB 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
特価
389 税込428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

ステンレス線の圧縮スプリングです。
種別研磨あり 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

ステンレス線のねじりスプリングです。
材質SUS304WPB ばねの種類ねじりばね 巻方向
1袋(1個)ほか
419 税込461
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

ステンレス線の円錐スプリングになります。
ばねの種類円錐ばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応 研磨内容無し
1袋(4個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等 種別両端アイ形 材質ポリエステル ブルー 等級JIS4等級 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS B 8818規格品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨あり
1袋(20個)ほか
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
用途電子機器の組み立てやメンテナンスに トラスコ品番353-7670 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC 形状刃表面:ラウンド刃 全長(mm)131 ハンドル二重成型エラストマーグリップ 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6 切断能力(mm)軟銅線Φ2.0 バネあり 切断能力(mm2)銅より線:3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC 形状刃表面:ラウンド刃 ハンドル二重成型エラストマーグリップ バネあり 切断能力(mm2)銅より線:3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
用途針金や銅線、より線など細い線材カットに。 トラスコ品番353-7672 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC 形状刃表面:ラウンド刃 全長(mm)133 ハンドル二重成型エラストマーグリップ 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6 切断能力(mm)軟銅線Φ2.0 バネあり 切断能力(mm2)銅より線:3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

PZ-75 ネジザウルスVAX エンジニア 動画あり
ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンドヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 幅(mm)グリップ:53 全長(mm)205 質量(g)297 刃長(mm)20 ねじ頭径(mm)対応:Φ3~9.5 切断能力銅線切断刃/VVF線(2.6mm×3C)、IV線(22mm2)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5mm)、ステンレス線(Φ1.6mm) 先端厚さ(mm)14 硬度HRCタテ溝:60±2 先端長(mm)38 先端幅(mm)27 適合範囲(mm)圧着:1.25~3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

線径のバリエーションが豊富で、錆びにくいステンレスパーツ。
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具 種類リンク 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレスシース管に熱電対素線を通してシース管中に、無機絶縁物を高圧で充填したもので、感度・耐振性・経済性に優れております。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
用途温度調節器につけて使用します。 常用温度(℃)250 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(被膜)ガラス
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TSUNODA(ツノダ)強力ニッパー JIS 刃部1ツ穴付
エコ商品
鉄線、銅線類の切断作業に便利です。JIS認証取得商品です。
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:ビニールコーティング 形状刃表面:ラウンド刃 タイプ刃厚:厚刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品グレードプラスチック製エアブローガンのため飲料/食品製造工程で安心してご使用いただけます。耐食性に優れたステンレス製ノズル付きです。ブローガンの構成部品は全て金属探知機やX線検査システムで検出可能です。ステンレス・スチールAISI 303 (1.4305)バルブは、腐食にも高温にも耐性があり、潤滑油も食品グレードのため食品に接触しても汚染の心配がありません。
用途特に食品製造工程での使用、エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。 トラスコ品番677-1229 材質本体:プラスチック、チューブ:ステンレス、バルブ:ステンレス 全長(mm)254 ブルーグレー 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.6 空気使用量(L/min)500 ノズル長(mm)78 使用流体空気 ノズル口径(Φmm)3.5 取付口エア:Rc1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 ノズルタイプ固定 ノズル取付口M14×1
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷

疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。先端で細かい加工や保持、線材の切断に使用できます。
用途精密機器のメンテナンスなど、小さな部品の保持や取り付け線材の切断に。 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:二重成型エラストマーグリップ、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ56~62HRC ハンドル二重成型エラストマーグリップ 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6 切断可能線径(Φmm)Φ1.2(ステンレス) 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0 バネあり RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)