本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。
内外面バフ研磨仕上げです。
材質SUS304
材質SUS304
材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)
板厚t(mm)0.7
材質(フタ)ステンレス
密閉性向上
多段積可能
ワンタッチ開閉式
材質SUS304
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に
材質ブリキ
全長(mm)44
全幅(mm)95
中栓付き
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:アルミ、蓋:アルミ
商品タイプバット+フタ
材質本体/ブリキ(すずメッキ鋼板)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
UN規格(ADR、RID、IMDG Code、GGSVSEB、GGVSee)に準拠しており、危険物の輸送・保管が可能です。フレームトラップ(取り外し可)が標準で付いており、スパーク、炎の侵入を防ぎます。液体のみ使用可能です。持ち運びが容易なサイズ、形状です。プランジャー(別売)を使用することにより、ハンドラップとしても使用可能です。
付属品キャップ、フレームトラップ
材質ステンレス(EN規格:1.4571)、保護リング/PVC(オレンジ)
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に
材質ブリキ
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
目盛無し
持ち手あり
各種溶媒・試薬の保管・運搬に便利です。
ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。
270°のリング・クラッチが付いており、持ち運び、取り扱いが簡便です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
仕様●サイズ(mm):440(290)×455(290)×900(390)●材質:SUS304●コード番号:310-0003875
アズワン品番67-4909-97
1台
¥80,980
税込¥89,078
10日以内出荷
錆びにくいステンレス製の一斗缶保管用キャリーです。
キャスター付きで運搬が容易です。
材質本体/SUS304、キャスター/ナイロン(Φ50mm・ストッパー付き(2個))
一点一点の丁寧な仕上げによる堅牢な造りです。シンプルに徹したデザインがステンレススチール製ならではの美しい質感を際立たせると共にお手入れを簡単にしました。クラフトマンシップ溢れるこだわりの道具が永いにご愛用にお応えします。レストラン向け、業務用などのご使用に向いてます。
用途栓抜き、缶切りの際に
仕様中径缶用缶切
長さ(mm)【栓抜き部】約28
規格製品安全協会SGマーク安全基準合格製品
刃長(mm)【缶切】約20
アズワン品番64-3670-25
食器洗浄機対応
1個
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
オフィスや駅などでタバコのすいがらを回収する専用の収集缶です。
本体に掛けられるフック付のフタです。
容量(L)8.2
寸法(幅W×高さH)(mm)220×280
トラスコ品番472-0784
材質ステンレス(0.3mm厚)
質量(g)約716
アズワン品番65-0330-01
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様取手あり
材質ステンレス(SUS316L)
クリップ数3
河川・湖沼・工場の排水口・下水道のマンホールなどに適しています。各種採水缶は、フルスイングです。どの角度からでもらくらく採水。ステンレス採水缶 (単品)柄なし
調味缶と同じ材質の18-8ステンレスを使用している為、ポリキャップ(耐熱温度90℃)に対し本体と同じ耐熱性です。▼※ポリキャップのように密着するタイプではございません。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ82×H10mm●ジャンボ●コード番号:AC7835
アズワン品番67-2425-58
1個
¥589
税込¥648
6日以内出荷
調味缶と同じ材質の18-8ステンレスを使用している為、ポリキャップ(耐熱温度90℃)に対し本体と同じ耐熱性です。▼※ポリキャップのように密着するタイプではございません。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
採水缶はフルスイングなので操作性がよいです。
材質(柄)アルミニウム、(採水缶)ステンレス
容量(L)1
柄長さ(mm)940~1800(無段階チャック式)
アズワン品番2-4341-02
1個
¥19,700
税込¥21,670
当日出荷
缶内を加熱する事により移送時の粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さくすみます。
シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼付した熱板ですので、高い熱効率です。
軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。
温度調節範囲(℃)60~200可変
ステンレス製ですので、錆びにくいです。20Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。
材質SUS304
間口(mm)431
段数1
全高(mm)118
キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
のりを入れる、調味料缶です。
用途調味量缶(のり)
仕様「のり」シール添付
呼び寸法大
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×97
穴数4
アズワン品番64-3668-08
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
缶内を加熱する事により粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さいです。
シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼き付けした熱板ですので、高い熱効率です。
軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。
片面がマグネットシートで設置が容易です。
寸法(mm)200×865
質量(kg)約1.4
電源(V)AC200
電源コード(m)1(プラグ無し)
温度調節範囲(℃)30~110(可変)
アース線の長さ(m)1
アズワン品番1-135-14
1個(18L)
¥62,500
税込¥68,750
当日出荷
研究機関に適した小型オートクレーブ。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(132℃)0.2M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)
材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約26
制御方式マイコン制御式
外寸(mm)330×340×510
型番NCC-16LV
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
タイマー設定(121℃)20~99分、(132℃)5~99分
温度設定範囲(℃)121/132
アズワン品番2-803-01
1台
¥358,000
税込¥393,800
当日出荷
ステンレス製ですので、錆びにくいです。10Lのポリタンク、ヘンペイ瓶を置くことができます。シンプルな構造ですので、実験台、作業机の下においても邪魔になりません。
材質SUS304
間口(mm)399
段数1
全高(mm)118
キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー2個付き)
研究機関に適した小型オートクレーブ。短時間で連続滅菌が可能です。コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。
付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m)
材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約14
容量(L)【缶体】約4
電源AC100V 50/60Hz 500W
制御方式マイコン制御式
外寸(mm)250×250×426
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
寸法(Φ×mm)【缶体】150×220
設定温度(℃)115/121
タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分
アズワン品番2-8059-02-22
圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa
圧力(MPa)(【滅菌】121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
1台
¥290,000
税込¥319,000
15日以内出荷
耐薬品性に優れたステンレス製のシステム収納庫です。
サイズが統一されていますので、組み合わせも凹凸なく設置できます。
大型カスト缶(奥行600mmまで)も楽に収納できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)899×650×900
材質(本体)ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ
材質(棚板)ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げ
棚ピッチ(mm)26
棚板耐荷重(kg)60/枚
付属品棚板×2枚
研究機関に適した小型オートクレーブ。液体や培地滅菌時の突沸を防止する「液体滅菌モード」を搭載しています。2つの温度設定で滅菌を行い、短時間での連続滅菌が可能です。マイコン制御を搭載したセミオート型モデルです。タイマー設定が可能です。
付属品網カゴ(内寸法Φ190×265mm)、棚板、排水チューブ(2m)
材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約26
容量(L)【缶体】約16
電源AC100V 50/60Hz 1200W
制御方式マイコン制御式
外寸(mm)330×340×510
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
寸法(Φ×mm)【缶体】240×360
タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分
アズワン品番2-803-02-22
温度設定115℃/121℃
圧力計ブルドン管式、0~0.4MPa
圧力(MPa)【滅菌】(121℃)0.1MPa、(115℃)0.07MPa
1台
¥379,000
税込¥416,900
15日以内出荷
仕様缶体容量(L):約16、缶体寸法(mm):Φ240×360、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 1200、付属品(mm):網カゴ(内寸法Φ190×265)、棚板、排水チューブ(2m)
材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約26
制御方式マイコン制御式
外寸(mm)330×340×510
型番NCC-16LVB
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分
温度設定範囲(℃)115/121
アズワン品番2-803-02
1個
¥367,000
税込¥403,700
当日出荷
仕様缶体容量(L):約4、缶体寸法(mm):Φ150×220、滅菌圧力(Pa):(121℃)0.1M、(115℃)0.07M、圧力計(Pa):ブルドン管式、0~0.4M、電源(W):AC100V 50/60Hz 500、付属品(mm):網カゴ(Φ130×200)、棚板、排水チューブ(2m)
材質本体外装/スチール(焼付塗装)、缶体/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約14
制御方式マイコン制御式
型番NCC-1701B
安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護
タイマー設定(115℃)30~99分、(121℃)20~99分
外寸法(mm)250×250×426
温度設定範囲(℃)115/121
アズワン品番2-8059-02
1個
¥278,000
税込¥305,800
当日出荷
河川・湖沼・工場の排水口・下水道のマンホールなどに適しています。
各種採水缶は、フルスイングです。どの角度からでもらくらく採水。
B型 柄付採水器 ステンレス採水缶(フルスイング)
仕様●採水量:500mL●規格:柄全長 1800mm
アズワン品番68-2003-91
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
河川・湖沼・工場の排水口・下水道のマンホールなどに適しています。各種採水缶は、フルスイングです。どの角度からでもらくらく採水。A型 柄付採水器 ステンレス採水缶 フルスイング
関連キーワード
1
2
3
次へ