こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質SUS304
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質SUS304硬質
質量(g)45
線径(Φmm)0.6
アズワン品番64-7965-79
1巻
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
ステンレス(SUS304)により錆に強い。1kg巻きタイプ
用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。
サビやすい場所の結束に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1
アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
材質ステンレス(SUS304)線
長さ(m)10
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)線
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに、サビやすい場所の結束に
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)300
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質炭素鋼
寸法(mm)Φ0.8×300
内容素材
科目図工
1セット(10本)
¥310
税込¥341
当日出荷
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。
材質SWP-A
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
こんなお得な商品も!

針金 1kg巻
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
材質なまし鉄線
表面処理メッキ付き(亜鉛1種)
ベーシックな針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質鉄・亜鉛メッキ
鉄線にメッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
ワイヤー径(Φmm)約0.55
長さ(m)約64
材質鉄
質量(g)約140
表面処理メッキ
番手#24
1巻(140g)
¥199
税込¥219
当日出荷
こんなお得な商品も!

金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃、カーブ刃です。高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。二個所支点構造なので小さな力で大きな切断力です。
直線切からゆるやかな曲線切まで可能です。軍手を履いても滑りにくいエラストマー樹脂グリップです。ハンドルを握ると外れる便利なハンドルストッパー付です。
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。
仕様ラスシート・ケブラー繊維などもカット可能
切断能力(mm)(軟鋼板)1.2まで・(ステンレス板304)0.6まで・(銅板・アルミ板)1.5まで・(プラスチック板)2.0まで・(針金)2.5まで
材質(グリップ)エラストマー樹脂
硬度HRC(刃部)60-62
材質(刃)クロームモリブデン鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1本で多用途に対応、金属も切れる万能タイプのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。最も力を入れやすい新理論「36mmワイドグリップ」! 。刃先まで力を込めやすいグリップの幅を徹底計測し男女共に最も力を入れやすい、36mmのワイドグリップを採用しました。新方式の「針金切」で、Φ2.5mmのアルミ線も軽くキレイに切断! 刃を開いて重ねた穴に針金を通してグリップを握ると、針が滑らずスパっと切断できます。すべらず切れる板厚刃×ギザ刃! 厚物や丸い物もすべらずしっかり切ることができます。便利な「ねじ開け機能」つき! ペットボトルのキャップなどを簡単に開けることができます。グリップ部分がやわらかい素材なので力を入れても長時間使っても、手が疲れにくく、指が痛くなりません。表裏どちらからでもはめられるキャップ付で、安全に保管できます。
用途【切れるもの】。●刃部分…アルミ板(厚さ0.6mm以下)・銅板(厚さ0.5mm以下)・トタン板、ブリキ板(厚さ0.3mm以下)・ステンレス板(厚さ0.2mm以下)・ゴム板(厚さ7mm以下)・革(厚さ2mm以下)・軟質プラスチック(厚さ2mm以下)・硬質プラスチック(厚さ1.2mm以下)。●針金切部分…アルミ針金(Φ2.5mm以下)・銅針金(Φ1.6mm以下)・亜鉛メッキ鉄針金(Φ1.2mm以下)
全長(mm)178
刃渡り(mm)48
付属品キャップ
材質グリップ:PE、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM
板厚(mm)2.8
刃部加工カーブ刃
こんなお得な商品も!

金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃&カーブ刃の金切鋏です。高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。二箇所支点構造なので小さな力で大きな切断力です。直線切からゆるやかな曲線切まで可能です。軍手を履いても滑りにくいエラストマー樹脂グリップです。ハンドルを握ると外れる便利なハンドルストッパー付です。
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。
仕様ラスシート・ケブラー繊維などもカット可能
タイプミニ
切断能力(mm)(軟鋼板)1.2まで、(ステンレス板304)0.6まで、(銅板・アルミ板)1.5まで、(プラスチック板)2まで、(針金)2.5まで
材質(グリップ)エラストマー樹脂
硬度HRC(刃部)60-62
材質(刃)クロームモリブデン鋼
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
刃はクロムモリブデン光を採用し、鋭い切れ味と耐久性を実現しました。二か所支点の倍力構造なので、小さな力で切断できます。材料を逃さないギザ刃仕様。直線切・ゆるい曲線まで切断できます。作業性を向上させる、バネ付きハンドル。ハンドルを強く握るだけでハンドルロックが外れるため、片手でも操作可能です。
用途軟鉄板・ステンレス板・銅板等の切断に。金属系の粗大ごみ裁断などで活躍します。
材質刃部:クロムモリブデン鋼●グリップ:PVCポリ塩化ビニル
寸法(mm)250×63×25
質量(g)400
切断能力ステンレス板:0.6mmまで●鉄板:1.2mmまで●アルミ板:1.5mmまで●プラスチック板:2mmまで●針金:Φ2.5mmまで
刃部硬度HRC 60-62
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
関連キーワード