精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
ST-7900 ST-6703 ST-6700 ST-5703-S ST-5703-L に使用可能
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
1個
¥4,460
税込¥4,906
当日出荷
Eリングの脱着に最適のプライヤー。作業がスピーディー
種類その他プライヤ
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
トラスコ品番280-9869
材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ
質量(g)120
リング使用範囲(mm)3~5
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
Eリングの装着を効率よく行うための専用工具!
本体は特殊炭素鋼を使用しているので強靭
用途精密機器の軸部に取付けられたEリングの取付けに
種類その他プライヤ
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
リング寸法(mm)3~5
材質(本体)特殊炭素鋼
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
Eリングの脱着に最適のプライヤーです。
作業がスピーディーに行えます。
光沢研磨仕上げです。
種類その他プライヤ
全長(mm)145
トラスコ品番280-9877
材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ
質量(g)120
リング使用範囲(mm)6~8
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。
解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
フラットな2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。
用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。
種類その他プライヤ
最大口開き(mm)15
全長(mm)195
仕様総焼き入れ品
トラスコ品番328-7904
質量(g)460
口幅(mm)24
最大締圧力(kN)5.8
頭部硬度HRC42~48
口深(mm)28
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スタックされたE形止め輪をスタンドのレールに差し込み、テープをはがすだけで使用できますので、作業中の補充も簡単です。
シンプルな作りで堅牢ですから作業中のトラブルがありません。
用途E形止め輪取付工具
200ピース用
材質バネ用鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
電流、信号兼用のエレクトロニックケーブル
4→2芯でさらに細くなったケーブル
小型防水コネクター(直径5.1mm)
先端が細い釘抜きのようになっており、ピンを抜いたり、こじったり、針金をねじったりなど、様々な用途に使えます。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番479-3013
全長(mm)147
質量(g)18
種類精密ドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質鉄
表面処理三価ホワイト
形状E形止め輪(Eリング)
関連キーワード