扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
材質/仕上本体・ステー・上下ブラケット:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げローター・リベット:ステンレス鋼(SUS304)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
ステー種類フラップステー
スタイルと機能のウェルバランス ECE基準認定品 多機能・デュアルに対応したスルータイプ。フラッシュタイプに比べ225~300mmアタッチメントの取付幅アップ。キーロック標準装備。1回転で2回転分締め付ける2条ネジ採用により着脱が飛躍的に向上。マッドブラックのバーエンドキャップ。
用途エアロベース用ステー
色ブラック
最大積載量(kg)75
キー数2個
入数(個)1箱(4)
ステー高(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
GROM のノーマルフレームに、ハイパープロ製のステアリングダンパーを装着するステーです。
●ノーマルトップブリッジ、ノーマルハンドルクランプ、ノーマルハンドル、PRO TAPER 製ハンドル使用可能
(品番02-2846)
(社外ハンドルクランプ、トップブリッジ使用不可)
●推奨ステアリングダンパー ハイパープロ製 75mm タイプ RSC
(ボディクランプは、アクティブ製 ハイパープロ ホディクランプ TYPE-3 品番22162246 を別途ご用意ください)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
耐久性にすぐれ、強度もバツグン。木板感覚で取付けも自由自在。付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取付られ使用時の美観を損ないません。木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全くありません。雨水等による腐食も無く、耐久性を誇ります。ハイプロスイッチ、配電函、プラキャビネット、清算電力量計、メーターキャビネット、安定器、ブレーカー等を、木板感覚で取付けられます。57mm(760g)の鋼球を1mの高さから落下させても全く異常がないほどの、衝撃強度を誇ります。Φ2~Φ5mmの木ねじがご使用頂けます。屋外氏羽陽時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。鋼管ポール取り付け時には、ポールステーをご利用下さい。
材質AES樹脂
色マンセル値:5Y8.4/1
RoHS指令(10物質対応)対応
ステープル長12mmを使用して80枚までの用紙を綴じることが可能です。14mmの針まで使えますので、厚い紙も閉じられます。
用途コードレスタッカーUT118Hに取り付けて紙を閉じる事が出来ます。
適合機種コードレスタッカーUT118H
質量(g)90
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)67×215×40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
上蓋用ステーです。
材質(ベース)鋼
材質鋼(SPCC)
質量(g)20
寸法L1(mm)53
寸法L2(mm)53
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])318[32.4]
開き方上蓋
伸長(mm)106
ステー種類その他ステー
材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
上蓋用ステーです。
材質(ベース)鋼
材質鋼(SPCC)
質量(g)31
寸法L1(mm)67
寸法L2(mm)67
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])336[34.3]
開き方上蓋
伸長(mm)134
ステー種類その他ステー
従来のΦ30用ライトステータイプ2(32025)よりも、ステーの長さを30mm短くし、薄型ヘッドライトにもバランスよく装着できるようになりました。ステー部分の厚みを6mmとすることで、ステー自体の剛性も向上しています。ヘッドライト取り付けピッチ155mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせるとロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、制御盤、通信機器、各種表示盤など
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
付属品操作シール
仕上光沢バレル研磨
ストッパー全開時ロック
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|上開き|横開き
ステー種類ロック付重量用ステー
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮荷重(N[kgf])196[20]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)196
ステー種類フラップステー
1本
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮荷重(N[kgf])294[30]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)294
ステー種類フラップステー
1本
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
フタを開けるとロータリーの作動により、停止状態になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)120
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
伸長(mm)249
ステー種類その他ステー
フタを開けるとロータリーの作動により、停止状態になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)85
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
伸長(mm)171
ステー種類その他ステー
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮荷重(N[kgf])245[25]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)245
ステー種類フラップステー
1本
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
スプリングの作用により、開閉は所定位置で軽快に自動保持します。余分のストローク、余分の操作を必要としません。また開閉時のキャッチも不要です。
用途2本使い用
仕様(ステー反力)伸長時:35N、(収縮時:83N)
質量(g)205
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|上開き
ステー種類フラップステー
1本
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
スプリングの作用により、開閉は所定位置で軽快に自動保持します。余分のストローク、余分の操作を必要としません。また開閉時のキャッチも不要です。
用途2本使い用
仕様(ステー反力)伸長時:31N、(収縮時:68N)
質量(g)145
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|上開き
ステー種類フラップステー
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
スプリングの作用により、開閉は所定位置で軽快に自動保持します。余分のストローク、余分の操作を必要としません。また開閉時のキャッチも不要です。
用途2本使い用
仕様(ステー反力)伸長時:37N、(収縮時:83N)
質量(g)185
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|上開き
ステー種類フラップステー
1本
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA最小パルス幅 = 13 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 210 ns @ 2 V最大静止電流 = 0.004mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥659
税込¥725
欠品中
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA最小パルス幅 = 17 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 255 ns @ 2 V最大静止電流 = 0.008mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16寸法 = 10 x 4 x 1.45mm高さ = 1.45mm長さ = 10mm動作供給電圧 Min = 2 V74HCファミリ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。検出面側臥位 検出器埋込型対応、埋込型に取り付け可能 材質:プラスチック 前面材質:プラスチック 出力回路タイプ DC ステータス LED 出力状態: LED 1 個(黄)
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO接続タイプ = M8実装タイプ = 洗浄材質 = プラスチックmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
検出距離(mm)2
電源電圧(V)12→24 DC
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
最大DC電圧(V)24
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。
柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。
粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用
伸度(%)239
テープ厚さ(mm)0.12
耐熱温度(℃)160(30分)
引張強度(N/10mm)29.4
KingbrightスルーホールフラットトップLEDシリーズ. Kingbright製のフラットトップLEDは、2 mmのパッケージに収納され、最大3.5 mm (0.138インチ)のパネル内で2 mmの穴に適合します。 フラットトップLEDはパネルに埋め込みます。 これらのLEDは消費電力量が低く、寿命が長くて、ソリッドステートの安定性を備えています。 フラットトップLEDには、様々な色が用意されています。この製品はオーディオパネルとして使用するのに最適です。. 視野角: 70°
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 2 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 15 mcdピン数 = 2ビュー角 = 70 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nm寸法 = 2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥278
税込¥306
5日以内出荷
KingbrightスルーホールフラットトップLEDシリーズ. Kingbright製のフラットトップLEDは、2 mmのパッケージに収納され、最大3.5 mm (0.138インチ)のパネル内で2 mmの穴に適合します。 フラットトップLEDはパネルに埋め込みます。 これらのLEDは消費電力量が低く、寿命が長くて、ソリッドステートの安定性を備えています。 フラットトップLEDには、様々な色が用意されています。この製品はオーディオパネルとして使用するのに最適です。. 視野角: 70°
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.5 V光度 = 5 mcdピン数 = 2ビュー角 = 70 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nm寸法 = 2 (Dia.) x 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
KingbrightスルーホールフラットトップLEDシリーズ. Kingbright製のフラットトップLEDは、2 mmのパッケージに収納され、最大3.5 mm (0.138インチ)のパネル内で2 mmの穴に適合します。 フラットトップLEDはパネルに埋め込みます。 これらのLEDは消費電力量が低く、寿命が長くて、ソリッドステートの安定性を備えています。 フラットトップLEDには、様々な色が用意されています。この製品はオーディオパネルとして使用するのに最適です。. 視野角: 70°
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 2 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 10 mcdピン数 = 2ビュー角 = 70 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 568 nm寸法 = 2 x 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥289
税込¥318
5日以内出荷
テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。直線性・見切り性良く、背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくい。基材強度がありテープ剥がす際に紙切れが少ないテープです。
用途建築塗装用、建築養生用
厚さ(mm)0.09
テープ厚さ(mm)0.09
伸び(%)6
引張強度(N/15mm)55
光電光学式フォークセンサ. XUYF シリーズの光電光学式フォークセンサは、ストリップのラベル検出及び印刷機のシートフィードの検出用です。. ティーチモード DC 電源、ソリッドステート出力 LED表示 オスコネクタ M8 x 1 、 4 ピン 1 NO 又は 1 NC プログラム可能
仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = Through Beam検出範囲 = 2 mm → 120 mm出力タイプ = NPN/PNP電気的接続 = M8 4 Pin Connector最大DC電圧 = 24Vライトソース = 赤外線IP保護等級 = IP65電流 Max = 100 mA応答時間 = 20 μs動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
チップ形状 = ストレートナイフ。併用可能製品 = DS90。チップサイズ = 2 mm。チップシリーズ = DS。。RSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。. RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。. 直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
適合HR-PSII
材質アルミニウム
幅(mm)7
針長(mm)11
針径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ
タイプパステル
長さ(m)8
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色黄
包装5
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
長方形プッシュインブロック近接センサ. 埋込又は非埋込型 大きな検出範囲を非埋込型で実現 長方形、プラグインブロックC型、プラスチックケース 5段階タレットヘッド IP67等級 LEDによるステータス表示及び出力範囲を用意. ねじ止め端子 動作温度範囲: -25 → +70 ℃ DCタイプは短絡回路及び逆極性保護を印加 117 x 40 x 40 mm 提示された検出距離は軟鋼用です。 減衰因子: アルミ0.4、銅0.3
仕様センサ技術 = 誘導本体形状 = ブロック形出力機能 = NO<長さ = 40mm実装タイプ = 埋込型材質 = PBTmm動作温度 Min = -25℃
ケーブル長(m)2
電源電圧(V)20→250 DC、20→250 AC
RoHS指令(10物質対応)対応
最大AC電圧(V)264
最大DC電圧(V)264
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

カッター作業用マット 折りたたみ式
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
環境に配慮した「再生オレフィン系樹脂」を使用。
切り目が目立ちにくい。折り目も気にならない。
折りたたむ事ができ、鞄に入れて持ち運びが可能です!
コピー印刷インクが転写しにくい素材を使用。
便利な5mm間隔方眼線入りです。
用途ペーパークラフトなどのインクジェットプリント加工に最適です。
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
T3テープルです。ハンマタッカ・ガンタッカ・バッテリタッカなどに使えます。
用途各種シート留め、見切り材留め、断熱材留め、アスファルトフェルト留め、布・薄ベニヤ留めに。
トラスコ品番119-4899
材質本体:鉄
足長(mm)13
肩幅(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20パック×1000本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
連動バーはキャビネット幅W600mmと900mm用の2種類のみです。(キャビネットの側板15mmに設定)
材質アルミニウム合金
仕上アルマイト処理
適合扉木製ムク扉
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方関連部品
カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、天板を軽く持ち上げられます。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。アームユニットは出入口の邪魔にならないスリムな形状です。開いたときの出っ張り量がわずか35 mmに収まります。
2セット使いが可能です(トルク範囲は1セットの2倍の範囲です。3セット以上では使用できません)。
材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼
付属品十字穴付バインドタッピンねじ 4×16位置決め用テンプレート
使用温度範囲(℃)0~40
仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき
最大適合板厚(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
最小適合板厚(mm)15
RS PRO PTFEシーリングテープ. この卓越したRS PRO PTFEねじシールテープは、配管シールテープ又はシールテープとも呼ばれており、多くの場合、ねじ込み式パイプジョイントを密閉するために配管工事やダクト工事の用途に使用されます。この製品は、独立気泡PTFEテープで、片面にシリコン接着剤が塗布されています。このテープは、特定の幅にカットされ、リール巻で販売されているため、パイプのねじ部に簡単に巻き付けることができます。. PTFE素材の主要特性は、非常に低い摩擦と疎水性(撥水性)です。この特性により、PTFEテープは、パイプの継手などを扱うさまざまな水道管敷設や配管の作業に非常に役立ちます。. 特長と利点. ねじ部を密閉するように設計された極厚PTFEテープ ガラス、セラミック、金属の間に高圧シールを形成 酸、ガス、又は溶剤が存在する可能性がある浸食性環境に最適 代表的な用途: 熱交換器、ガラスジョイント、油圧システムなど 貼り付けや取り扱いが簡単. よくある質問. RS PRO PTFEテープを使用する場面. RS PRO PTFEテープは、圧縮ジョイントの取り付け時に使用することができ、ラジエータバルブやタップに対して配管工やDIY愛好家によって広く使用されています。. PTFEテープの使用量. 優れたシールラップにするために、重なりを50 %にしてテープをコンポーネントに巻き付けるだけで、密閉度が高まります。. RS PRO PTFEテープの使用方法. テープを貼り付ける前に、必ずスレッドパイプをクリーニングしてください。. 必ず最初のねじ山から始めて、オスねじの螺旋方向にテープを巻きます。間違った方向に巻き付けると、管継手を締め付けるにつれてテープが緩んでしまいます。テープがはみ出ないようにしてください。. テープの端を管継手の面に平行に保ち、ねじ部すべてに巻き付けます。. テープを十分に巻き付けたら、余分なテープを切り取ります。. テープをしっかり押さえつけて平らにします。. オスの末端接合部をメスの末端接合部に締め込みます。
仕様幅 = 7mm厚さ = 2.5mm長さ = 2m色 = 白動作温度 Min = -196℃動作温度 Max = +260℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2m)
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
ボディのツートン塗装の見切り用及び直線のシャープな細幅ライン出し用マスキングテープです。
用途直線用
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
圧縮する際にのみ、抵抗力が発生します。作動速度をコントロールする際にご使用下さい。
用途車両、事務機器、各種開閉用
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
カチッとしたかみ合わせができます。
用途書類・カードの綴り。
材質スチールニッケルメッキ
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ