機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
幅W(mm)24
板厚(mm)2.3
穴径(Φmm)6.5、7×30
材質鉄(クローム)
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)6.5、7×30
板厚(mm)2.0
表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)25
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。
豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
長さL2(mm)-
幅W(mm)19
穴ピッチ(mm)25
Uボルト、UボルトA型、UボルトC型のピッチに合わせたプレートです。
用途Uボルトとの組み立てに。
材質ステンレス(SUS304)
角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です!
階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。
自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。
お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板
付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個)
色黒
耐荷重(kg)40
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴ピッチ(mm)25
特に小さい金具で細かい場所での補強に使用できます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
ML-1、ML-2、ML-7、ML-8、ML-9、ML-10、ML-11専用ブラケット。
軽トラック等の鳥居に取付け可能。
錆にくいステンレス素材。
セット内容L型ステー×1個、平型ステー×1個、ボルト×4本(M6×35mmボルト)、スプリングワッシャー×4個、傷防止ゴム×2枚
材質(本体)ステンレス、ゴム<傷防止ゴム>、(ボルト・ナット・ワッシャー)ステンレス
幅(mm)45
高さ(mm)73
質量(g)205
奥行(mm)80
適合寸法(mm)(角パイプ)幅19まで、(丸パイプ)Φ22まで
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×73×80
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状19型J
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
幅W(mm)19
粉末治金方でつくられた焼結石(一種の瀬戸物)です。磁石にヨーク(カバーキャップ)を付けることで、ヨークに磁力を集中させ、磁石単体より強力な磁気エネルギーを発揮します。
異方性磁石:磁場成形を行いますので、磁気特性は著しく改善されます。特定方向に着磁。
こんなお得な商品も!
L字金具 ステンレス製
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
板厚(mm)2.0
穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
スペースの有効利用ができる埋込型のマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具等
材質SPCC、フェライト
部品名称ヨーク、マグネット
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトな1mアダプタケーブルで配線量を軽減。リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。最大表示解像度4K(30 Hz)に対応した驚異のビデオ画質。プラグアンドプレイ実装。外付け電源不要。Thunderbolt 3 ポートとの互換性
用途教室、講堂、会議室などに備え付けのHDMIプロジェクタやディスプレイにUSB-C対応コンピュータを接続。ホームワークステーションやオフィスのホットデスクで使用し、USB-CパソコンとHDMIディスプレイの互換性を確保
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ビデオリビジョン】HDMI 1.4
長さ(mm)1000
色ブラック、【アクセントカラー】ブラック
高さ(mm)14
質量(g)78
ポート数1
出力【AV】HDMI 1.4
ケーブル長(m)1
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
入力【AV】USB Type-C
保存温度(℃)-10~80
最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz、【アナログ】1920×1200/1080p
製品幅(mm)18
動作温度(℃)0~35
チップセットParade-PS171、NXP-PTN5100
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード
コネクタBHDMI[19ピン]
対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション 720p)、1920×1080(ハイデフィニション 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K)
オス形状HDMI[19ピン]、USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状HDMI
変換タイプオス - オス
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。木口面にユニットを合わせてねじ止めするだけで簡単に施工できます。(一軸蝶番、ドロップ蝶番の場合)。扉を閉じる際は、ダンパーの抵抗がなくなりアシストも働くため、軽く操作できます。(機種MHのみ)。キャビネット底面に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースを少なくできます。ガラス扉も対応可能です。
質量(g)130
材質PC/ABS樹脂
開き方下開き
付属品取付座金座金カバーバインド小ねじM4×4(本体・座金連結用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×30(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
バイクのM10タイプのミラーに取り付けできるステーです。ステーと取り付けビス4本付属。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
クロームメッキ仕上げ
左右兼用
皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様●サイズ:129×228mm●材質:鋼板●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50
アズワン品番65-2288-48
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
ヘアーライン仕上げ
左右兼用
皿木ねじ4.5×32、4本・皿小ねじM5×50、2本付
仕様●サイズ:129×228mm●材質:ステンレス(SUS304)●取付穴径:6mm●付属品:皿木ねじ:4.5×32皿小ねじ:M5×50
アズワン品番65-2288-47
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質スチール
形状L型・90°
寸法(mm)100
タイプM8ボルト用/4PLCS
板厚(mm)2.3
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質スチール
形状ストレート
寸法(mm)100
タイプM6ボルト用/4PLCS
板厚(mm)2.3
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質スチール
形状ストレート
寸法(mm)150
タイプM10ボルト用/4PLCS
板厚(mm)2.3
1個
¥509
税込¥560
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質スチール
形状L型・90°
寸法(mm)100
タイプM6ボルト用/4PLCS
板厚(mm)2.3
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用スチールステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●冷間圧延鋼板
●ブラック塗装
材質スチール
形状ストレート
寸法(mm)100
タイプM8ボルト用/4PLCS
板厚(mm)2.3
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●ステンレス製
材質ステンレス
形状L型・90°
寸法(mm)100
タイプM8ボルト用/4PLCS
板厚(mm)2.5
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●ステンレス製
材質ステンレス
形状ストレート
寸法(mm)100
タイプM8ボルト用/4PLCS
板厚(mm)2.5
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●ステンレス製
材質ステンレス
形状L型・90°
寸法(mm)100
タイプM6ボルト用/4PLCS
板厚(mm)2.5
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●ステンレス製
材質ステンレス
形状ストレート
寸法(mm)100
タイプM6ボルト用/4PLCS
板厚(mm)2.5
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。
●1本販売
●ステンレス製
材質ステンレス
形状ストレート
寸法(mm)150
タイプM10ボルト用/4PLCS
板厚(mm)2.5
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
A4サイズの用紙を収納できます。バックルは左右どちらからでもあける事ができます。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×235×22
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×218×15
色クリア
サイズA4
質量(g)約190
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げによりサビに強く、あらゆる環境でご使用いただけます。
専用ステーリング付で建柱作業も簡単です。
別売のポール(P.32)M-25、M-32-P、M-25Z、2M-25S、2M-32S、4M-32Sを取り付けることによってUHFアンテナも設置することができます。
付属品専用ステーリング
種別ホーム用
質量(kg)2.8
1台
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ