ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地
質量(kg)0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地
質量(kg)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,500
税込¥3,850
10日以内出荷
ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地
質量(kg)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
用途125mm×125mmのステージを他の各種ステージに取り付けたりするためのスペーサです。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地
質量(kg)0.34
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
移動量100mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ
テーブル幅(mm)155
耐荷重(N)29.4
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
仕様(送りねじ)ボールねじ
付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ
適合顕微鏡/(ニコン)オプチフォト100S、エクリプスME600
表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.002
センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能0.002mm
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XY軸2方向
使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)1
ロストモーション(mm)0.002
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
材質(テーブル)アルミ合金
SA-101はステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地
質量(kg)0.32
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
自動ステージの単軸を購入後、お客様ご自身でXY軸に組合せする場合に使用する専用プレートです。
4インチ対応の移動量100mm×100mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
仕様●ステージ面(mm):205×183●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●位置決め精度(1/10ストローク)(mm):X軸0.010、Y軸0.010●位置決め精度(フルストローク)(mm):X軸0.040、Y軸0.040
備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4):36
種類xyステージ
繰返し精度(mm)±0.002
分解能(mm)0.002
適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3
耐荷重(N)29.4(3kgf)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
移動方向XY軸2方向
送り方式ボールねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直)
移動量(mm)XY軸±50
使用モータPKP523N12A
送りねじリード(mm)1
ロストモーション(mm)0.003
最高速度(mm/s)40(20000pps時)
原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
1台
¥899,800
税込¥989,780
20日以内出荷
4インチ対応の移動量100mm×100mmの薄型軽量ステージです。
顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。
標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
付属品アルミプレート六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M4 4本
材質アルミ合金/
質量(kg)3.5(アルミプレートを除く)
耐荷重29.4N(3kgf)
繰返し精度(mm)±0.002
センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能(mm)0.002
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
RoHS指令(10物質対応)対応
ステージ寸法(mm)205X183
移動方向XY軸2方向
移動ガイドV溝とクロスローラ
移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直)
移動量(mm)XY軸±50
使用モータPK523HPA(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)1
位置決め精度(mm)(1/10ストローク)X軸0.010、Y軸0.010、(フルストローク)X軸0.040、Y軸0.040
ロストモーション(mm)0.003
最高速度(mm/s)16(8,000pps時)
送りねじ種類ボールねじ
原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
1台
¥899,800
税込¥989,780
70日以内出荷
移動量100mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
付属品アルミプレート、アダプタ、検査合格、六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M3 4本
材質アルミ合金
質量(kg)3.3(アルミプレートを除く)
種類xyステージ
表面処理黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.002
分解能(mm)0.002
適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3
耐荷重(N)29.4(3kgf)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
移動方向XY軸2方向
送り方式ボールねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直)
移動量(mm)X軸±50、Y軸±25
使用モータPKP523N12A
送りねじリード(mm)1
ロストモーション(mm)0.002
最高速度(mm/s)40(20000pps時)
原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
移動量300mm×300mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)460
テーブル幅(mm)405
耐荷重(N)49
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
仕様(送りねじ)ボールねじ
付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ
適合顕微鏡/(ニコン)オプチフォト300、エクリプスL300/L300D
質量(kg)10.3(アルミプレートを除く)
表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.002
センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能0.002mm
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XY軸2方向
使用モータPK525HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)1
位置決め精度(mm)【1/10ストローク】(X軸)0.040、(Y軸)0.040、【フルストローク】(X軸)0.120、(Y軸)0.010
ロストモーション(mm)0.003
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
材質(テーブル)アルミ合金
1個
¥1,798,000
税込¥1,977,800
30日以内出荷
移動量100mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ
テーブル幅(mm)155
耐荷重(N)29.4
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
仕様(送りねじ)ボールねじ
付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ
適合顕微鏡/(オリンパス)BX40、BX41M-LED、BX51、BX61M、BX60、BX61
表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.002
センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能0.002mm
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XY軸2方向
使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)1
ロストモーション(mm)0.002
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
材質(テーブル)アルミ合金
移動量300mm×300mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
材質アルミ合金
質量(kg)10.3(アルミプレートを除く)
種類xyステージ
表面処理黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.002
分解能(mm)0.002
適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3
耐荷重(N)49(5kgf)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
移動方向XY軸2方向
送り方式ボールねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
移動量(mm)XY軸±150
使用モータPKP523N12A
送りねじリード(mm)1
ロストモーション(mm)0.003
最高速度(mm/s)40(20000pps時)
原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
移動量50mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
付属品アルミプレート、アダプタ、検査合格、六角穴付きボルト(アダプタ取付用)M3 4本
材質アルミ合金
質量(kg)2.7(アルミプレートを除く)
種類xyステージ
表面処理黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.002
分解能(mm)0.002
適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3
耐荷重(N)29.4(3kgf)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
移動方向XY軸2方向
送り方式ボールねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.008
移動量(mm)XY軸±25
使用モータPKP523N12A
送りねじリード(mm)1
ロストモーション(mm)0.002
最高速度(mm/s)40(20000pps時)
テーブル幅(mm)155
テーブル長さ(mm)155
原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
移動量100mm×50mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ
テーブル幅(mm)155
耐荷重(N)29.4
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
仕様(送りねじ)ボールねじ
付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ
適合顕微鏡/(オリンパス)BH2
表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.002
センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能0.002mm
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XY軸2方向
使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)1
ロストモーション(mm)0.002
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
材質(テーブル)アルミ合金
6インチ対応の移動量150mm×150mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)280
テーブル幅(mm)230
耐荷重(N)49
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ
適合顕微鏡/(ニコン)エクリプスLV150/LV150A
質量(kg)5.1(アルミプレートを除く)
表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.002
センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能0.002mm
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度(水平)0.010、(垂直)0.015
使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)1
位置決め精度(mm)【1/10ストローク】(X軸)0.010、(Y軸)0.010、【フルストローク】(X軸)0.030、(Y軸)0.030
ロストモーション(mm)0.003
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
材質(テーブル)アルミ合金
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
10日以内出荷
6インチ対応の移動量150mm×150mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)280
テーブル幅(mm)230
耐荷重(N)49
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ
適合顕微鏡/(ニコン)エクリプスLV100D
質量(kg)5.1(アルミプレートを除く)
表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.002
センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能0.002mm
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度(水平)0.010、(垂直)0.015
使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)1
位置決め精度(mm)【1/10ストローク】(X軸)0.010、(Y軸)0.010、【フルストローク】(X軸)0.030、(Y軸)0.030
ロストモーション(mm)0.003
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
材質(テーブル)アルミ合金
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
10日以内出荷
8インチ対応の移動量200mm×200mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)355
テーブル幅(mm)305
耐荷重(N)49
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
仕様(送りねじ)ボールねじ
付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ
適合顕微鏡/(ニコン)エクリプスL200/L200A/L200D/L200N/L200ND
質量(kg)7.3(アルミプレートを除く)
表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.002
センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能0.002mm
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度(水平)0.010、(垂直)0.025
使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)1
位置決め精度(mm)【1/10ストローク】(X軸)0.015、(Y軸)0.015、【フルストローク】(X軸)0.060、(Y軸)0.050
ロストモーション(mm)0.003
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
材質(テーブル)アルミ合金
1個
¥1,298,000
税込¥1,427,800
70日以内出荷
8インチ対応の移動量200mm×200mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
材質アルミ合金
質量(kg)7.3(アルミプレートを除く)
種類xyステージ
表面処理黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.002
分解能(mm)0.002
適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3
耐荷重(N)49(5kgf)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
移動方向XY軸2方向
送り方式ボールねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.025(垂直)
移動量(mm)XY軸±100
使用モータPKP523N12A
送りねじリード(mm)1
ロストモーション(mm)0.003
最高速度(mm/s)40(20000pps時)
原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
6インチ対応の移動量150mm×150mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)280
テーブル幅(mm)230
耐荷重(N)49
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ
適合顕微鏡/(ニコン)エクリプスL200/L200A
質量(kg)5.1(アルミプレートを除く)
表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.002
センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能0.002mm
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度(水平)0.010、(垂直)0.015
使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)1
位置決め精度(mm)【1/10ストローク】(X軸)0.010、(Y軸)0.010、【フルストローク】(X軸)0.030、(Y軸)0.030
ロストモーション(mm)0.003
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
材質(テーブル)アルミ合金
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
10日以内出荷
6インチ対応の移動量150mm×150mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)280
テーブル幅(mm)230
耐荷重(N)49
送り方式送りねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
付属品アルミプレート、顕微鏡対応アダプタ
適合顕微鏡/(オリンパス)MX40、MX51
質量(kg)5.1(アルミプレートを除く)
表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.002
センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
分解能0.002mm
適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度(水平)0.010、(垂直)0.015
使用モータPK523HPA相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)
送りねじリード(mm)1
位置決め精度(mm)【1/10ストローク】(X軸)0.010、(Y軸)0.010、【フルストローク】(X軸)0.030、(Y軸)0.030
ロストモーション(mm)0.003
最高速度(mm/s)16(8000pps時)
材質(テーブル)アルミ合金
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
10日以内出荷
6インチ対応の移動量150mm×150mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。※ 透過照明で観察できる範囲は移動量よりも狭くなります。外観図のテーブル透過穴をご参照ください。
種類xyステージ
繰返し精度(mm)±0.002
分解能(mm)0.002
適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3
耐荷重(N)49(5kgf)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
移動方向XY軸2方向
送り方式ボールねじ
移動ガイドV溝とクロスローラ
移動精度(mm)真直度0.010(水平)、0.015(垂直)
移動量(mm)XY軸±75
使用モータPKP523N12A
送りねじリード(mm)1
ロストモーション(mm)0.003
最高速度(mm/s)40(20000pps時)
原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書
総合倍率7×~45×
作動距離(mm)100
照明白色パワーLED 3W(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。
有効視野(mm)28.6~4.4
スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付
接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉
対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)ズーム変倍式
鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節、眼幅調節 55~75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置鏡筒上下動式
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
・Intel LGA 4677ソケット:インテル Xeon W-3400 & W-2400 プロセッサーに対応。・CPUとメモリのオーバークロックを実現:最大2TBのECC R-DIMM DDR5メモリ(2DPC)をサポートします。・超高速接続:PCIe 5.0 x16スロット×5、10G & 2.5G LAN、M.2×2、フロント/リアUSB 3.2 Gen 2x2 Type-C、SlimSAS×3。・サーバーグレードのIPMIリモート管理:ASUS IPMI拡張カードに対応したハードウェアとソフトウェアレベル、さらにリアルタイム監視・管理ソフトウェア - ASUS Control Center Express。・堅牢な電源および熱設計:12+1+1電源ステージ、8ピンPCIe電源コネクタ、Massive VRM、チップセットおよびM.2ヒートシンク、M.2バックプレート。・信頼できる安定性:確かなQVLリストと24時間365日稼働のテスト、広範な互換性を検証された最新技術との高い互換性
OSWindows 11, Windows 10 64-bit
オーディオ機能Realtek S1220A 7.1サラウンド高品位オーディオCODEC搭載。- フロントとリアのヘッドホン出力にインピーダンスセンスを搭載。- ヘッドホンやスピーカーの音質を向上させるオーディオアンプを内蔵。- サポートします。ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスキング- 高音質120dB SNRステレオ再生出力、113dB SNR録音入力(ライン入力)- 最大32ビット/192kHzの再生に対応。オーディオ機能- パワー・プリ・レギュレーターにより、電源入力ノイズを低減し、安定した性能を発揮します。- リアオプティカルS/PDIF出力端子- プレミアムオーディオコンデンサー- オーディオ専用PCBレイヤー- 独自のデポップ回路を搭載 HDAの帯域制限により、32ビット/192kHzの7.1chサラウンド音声には対応していません。サラウンド・サウンド・オーディオには対応していません。
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプリアUSB(計13ポート)1 x USB 3.2 Gen 2×2ポート(1 x USB Type-C)4 x USB 3.2 Gen 2 ポート (4 x Type-A )USB 2.0ポート×8 (Type-A×8)。フロントUSB(計7ポート)USB 3.2 Gen 2×2×1(USBタイプC対応)1 x USB 3.2 Gen 1 ヘッダーに対応 2 x USB 3.2 Gen 1 ポートを追加搭載2 x USB 2.0ヘッダーは、4つの追加USB 2.0ポートをサポートします。
1台
¥159,800
税込¥175,780
33日以内出荷
・Intel LGA 4677ソケット: インテル Xeon W-3400 & W-2400 プロセッサーに対応。・CPUとメモリのオーバークロックを実現: 最大2TBのECC R-DIMM DDR5メモリ(1DPC)をサポートします。・超高速接続:PCIe 5.0 x16スロット×7、Dual Intel X710-AT2 10G LAN、M.2×3、USB 3.2 Genx2 Type-C、SlimSAS×2。・サーバーグレードのIPMIリモート管理: AST2600 BMCコントローラへの専用LANポートリンクとリアルタイム監視・管理ソフトウェアASUS Control Center Expressを備えたハードウェアおよびソフトウェアレベル。・堅牢な電源および熱設計:14+1+1電源ステージ、8ピンと6ピンのPCIe電源コネクタ、Massive VRM、チップセット、M.2ヒートシンク、M.2バックプレート。・信頼できる安定性:確かなQVLリストと24時間365日稼働のテスト、広範な互換性を検証された最新技術との高い互換性
OSWindows 11, Windows 10 64-bit
オーディオ機能Realtek S1220A 7.1サラウンド高品位オーディオCODEC搭載。- フロントとリアのヘッドホン出力にインピーダンスセンスを搭載。- ヘッドホンやスピーカーの音質を向上させるオーディオアンプを内蔵。- サポートします: ジャック検知、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスキング- 高音質120dB SNRステレオ再生出力、113dB SNR録音入力(ライン入力)- 最大32ビット/192kHzの再生に対応。オーディオ機能- パワー・プリ・レギュレーターにより、電源入力ノイズを低減し、安定した性能を発揮します。- リアオプティカルS/PDIF出力端子- プレミアムオーディオコンデンサー- オーディオ専用PCBレイヤー- 独自のデポップ回路を搭載 HDAの帯域制限により、32ビット/192kHzの7.1chサラウンド音声には対応していません。サラウンド・サウンド・オーディオには対応していません。
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプリアUSB(計8ポート)1 x USB 3.2 Gen 2×2ポート(1 x USB Type-C)5 x USB 3.2 Gen 2ポート(4 x Type-A + 1 x USB Type-C)。USB 2.0ポート×2 (Type-A×2)。フロントUSB(計7ポート)USB 3.2 Gen 2コネクタ×1(USB Type-C 対応)1 x USB 3.2 Gen 1ヘッダーに対応 2 x USB 3.2 Gen 1ポートを追加搭載2 x USB 2.0ヘッダーは、4つの追加USB 2.0ポートをサポートします。
ストレージ合計でM.2スロット×3、SlimSASスロット×2、SATA 6Gb/sポート×8をサポート。インテル Xeon W-3400シリーズ・プロセッサーM.2_1スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 5.0×4モード対応)。M.2_2スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 5.0×4モード対応)。インテル W790 チップセット搭載M.2_3スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 4.0×4モード対応)SlimSAS_1ポートは、PCIe 4.0×4モードのNVMeデバイスをサポートします。SlimSAS_2ポートは、PCIe 4.0×4モードのNVMeデバイスをサポートします。SATA 6Gb/sポート×8基 Intel Virtual RAID on CPU (Intel VROC) および Intel Volume Management Device (Intel VMD) をサポートします。 Intel VROC TechnologyはPCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10に対応しています。VROC_HW_Keyは別途ご購入ください。 インテル Xeon W-2400 シリーズ・プロセッサーを搭載すると、M.2_1 および M.2_2 スロットは使用できなくなります。
内蔵グラフィックスAST2600のVGAポート×1個
1台
¥199,800
税込¥219,780
22日以内出荷
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書
総合倍率10× 20× 40×
作動距離(mm)60
照明LED照明(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。充電バッテリー搭載
スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付
接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉 ロック機構付
対物レンズ1× 2× 4× ターレット変倍式
鏡筒形式双眼、45°傾斜、固定式、左眼視度調節、眼幅調節 55~75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置鏡筒上下動式
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
使い易さに徹底的にこだわった、エントリークラスの双眼実体顕微鏡です。
軽量、コンパクト、キャリーグリップ、充電機能付のLED照明等、気軽に持ち出してご利用頂くための機能と、頑強なメタルラック&ピニオンボディを備え、特に教育・実習の現場に最適なモデルです。
一般的なターレット変倍式実体顕微鏡は2段階の変倍のものがほとんどですが、EM-22は3段階(総合倍率10×、20×、30×)の変倍が可能となっております。
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書
総合倍率10× 20× 30×
作動距離(mm)60
照明LED照明(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。充電バッテリー搭載
スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付
接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉 ロック機構付
対物レンズ1× 2× 3× ターレット変倍式
鏡筒形式双眼、45°傾斜、固定式、左眼視度調節、眼幅調節 55~75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置鏡筒上下動式
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
付属品目当てゴム〈2個〉、ACアダプタ、白黒リバーシブルステージプレート、ビニールカバー、取扱説明書
総合倍率7×~45×
作動距離(mm)100
照明白色パワーLED 3W(連続調光式)落射、透過、落射+透過の3パターンの照明法が使えます。
有効視野(mm)28.6~4.4
スタンドラック&ピニオンスタンド、キャリーグリップ付、透過照明用ガラスステージプレート装備、ステージクリップ付
接眼レンズWF10×(視野数 20mm)〈2個〉
対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)ズーム変倍式
鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節、眼幅調節55~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置鏡筒上下動式
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
・最も標準的で普及率の高い双眼ズーム式実体顕微鏡。・総合倍率:6.7~45倍(ズーム比 6.7)。・WD(作動距離): 110mm。・研究用途・産業用途など幅広い現場にオススメ。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます
質量(kg)顕微鏡:4.3
タイプ双眼
定格入力電圧(V)AC100-240
ポール高さ(mm)280
ベース寸法(mm)W210×D270
接眼レンズ10倍(視野数22)
接眼部傾斜角(°)45
保証期間3年(顕微鏡)
ポール径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)
総合倍率10× 20×
作動距離(mm)108
有効視野(mm)23/11.5
スタンド標準ポール型平ベーススタンド
接眼レンズSWF10×(視野数 23mm)<2個>
対物レンズ1× 2×
鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左側視度調節、眼幅調節 54~75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。
埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。
総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。
安定性と作業効率を重視したワイドベーススタンド付
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)
総合倍率7×~45×
作動距離(mm)93
有効視野(mm)32.8~5.1
スタンドポール型ワイドベーススタンド
接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>
対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)
鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-8TRシリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。
埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。
総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。
三眼鏡筒モデルとなっておりますので、Cマウント用カメラや一眼レフ、ミラーレス一眼等のレンズ交換式カメラを取り付けて顕微鏡写真や動画の撮影が可能です。(Cマウントアダプタや一眼カメラアダプターは別売りとなりますので、ご使用のカメラに併せて別途お買い求めくださいませ)
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)
総合倍率7×~45×
作動距離(mm)104
有効視野(mm)32.8~5.1
スタンド標準ポール型平ベーススタンド
接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>
対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)
鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、 左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)
総合倍率10× 20×
作動距離(mm)108
照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付)
有効視野(mm)23/11.5
スタンド標準ポール型平ベーススタンド
接眼レンズSWF10×(視野数 23mm)<2個>
対物レンズ1× 2×
鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左側視度調節、眼幅調節 54~75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-10シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。
埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。
総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。
作動距離(W.D.)110mmとなっておりますので、顕微鏡を覗きながらの作業性に優れております。
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)
総合倍率7×~45×
作動距離(mm)110
有効視野(mm)32.8~5.1
スタンド標準ポール型平ベーススタンド
接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>
対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)
鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、 左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。
埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)
総合倍率7×~45×
作動距離(mm)93
有効視野(mm)32.8~5.1
スタンド標準ポール型平ベーススタンド
接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>
対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)
鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、 左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。
埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。
総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。
安定性と作業効率を重視したワイドベーススタンドに、3W落射LED照明 / 透過LED照明を装備しております。
付属品透明ガラスプレート、ステージクリップ(2本)
総合倍率7×~45×
作動距離(mm)93
照明装置3W落射LED照明 / 透過LED照明
有効視野(mm)32.8~5.1
スタンドポール型ワイドベーススタンド
接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>
対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)
鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。
埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。
総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。
3W落射LED照明 / 透過LED照明をスタンドに装備しております。
付属品透明ガラスプレート、ステージクリップ(2本)
総合倍率7×~45×
作動距離(mm)93
照明装置3W落射LED照明 / 透過LED照明
有効視野(mm)32.8~5.1
スタンドポール型ベーススタンド
接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>
対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)
鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。
埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。
総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。
高品質な日本製リングLED照明付。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです。
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)
総合倍率7×~45×
作動距離(mm)93
照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付)
有効視野(mm)32.8~5.1
スタンド標準ポール型平ベーススタンド
接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>
対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)
鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、 左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。
埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。
総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。
安定性と作業効率を重視したワイドベーススタンド付。
高品質な日本製リングLED照明付。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです。
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本)
総合倍率7×~45×
作動距離(mm)93
照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付)
有効視野(mm)32.8~5.1
スタンドポール型ワイドベーススタンド
接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個>
対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5)
鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ