382件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様パッキン付き・吊コマ式 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)0.75以下(常温の水) 接続Rc 使用流体 ハンドル形状丸形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様パッキン付き・吊コマ式 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)0.75以下(常温の水) 接続Rc 使用流体 ハンドル形状丸形 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストップバルブ(グローブバルブ) TS式 セキスイ CADデータあり
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 接続方式TS式 接続TS式 使用流体水、油、薬品 ハンドル形状丸形 材質(ステム)C3601 材質(スラストワッシャ)PTFE 材質(ハンドル)ABS、(ナット)PVC 材質(ボンネット)PVC 材質(フタ)(弁)PVC 材質(ストッパー)(ナット)PVC 材質(パッキン)(押え)PP、(Y)EPDM 材質(ボルト)(六角、六角穴付)SCM、ユニクロメッキ、(キャップ)PP テーパ 1/T1/34 材質(ピン)(固定)PVC 材質(ブッシュ)PVC バルブ種類グローブバルブ
1台
3,498 税込3,848
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディは堅牢な鍛造仕上で、かつボンネットレス形のため、コンパクトです。 バルブの形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 ステンレス鋼製ニードルストップバルブ フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。 ハンドルは、水抜き穴付きの操作性のよい形状で、塗装色の標準はメタリックブルーとなっております。 黄銅製ニードルストップバルブ 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。 ハンドルは操作性のよい形状で、標準色はレッドです。 使用温度範囲が80℃を超える場合は、Oリング及びハンドルを変更することにより、125℃まで使用できます。
接続Rc 使用流体水、エアー、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。 ハンドル形状丸形 バルブ種類ニードルバルブ
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~100(静流水) 最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)CAC 使用流体水、蒸気 最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃)) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)C3531 材質(ボディ)CAC 材質(パッキン)非石綿 クラス100型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類グローブバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式 セキスイ CADデータあり
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 接続フランジ式 使用流体水、油、薬品 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)EPDM、NBR 材質(スラストワッシャ)PTFE 材質(ハンドル)ABS(ハンドルナット/PVC) 材質(ボンネット)PVC 材質(フタ)(弁)PVC 材質(ストッパー)(ナット)PVC 材質(スリーブ)C3601 材質(六角ナット)SUS304 材質(ピン)(固定)PVC 材質(ブッシュ)PVC バルブ種類グローブバルブ
1台
4,298 税込4,728
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途多目的・中圧汎用 形状ストレート 材質(本体)黄銅C3771BE 最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(フタ)C3771BE クラス600 材質(弁箱)C3771BE 材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき) ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)青銅/CAC 使用温度範囲(℃)-29~120(静流水) 材質(パッキング)ノンアスベストパッキン 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC 材質(ステム)Kメタル クラス150型 バルブ種類グローブバルブ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質ステンレス鋼製(SUSF316) 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)16.2 使用流体水、エアー、ガス 最高使用温度(℃)150 最低使用温度(℃)-20
1個
10,980 税込12,078
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 酸素禁油処理品です。 グランドパッキンを除く接ガス(液)部の材質は、オールSUS316であり、良好な耐食性が得られます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。 ハンドルは、デザインと操作性のよい形状になっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体)SUSF316 バルブ型式パワフルロック式 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)16.2 接続方式差込み 使用流体ガス及び液体 ハンドル形状丸形 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)A5056B バルブ種類ニードルバルブ
1台ほか
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体)C3771B 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1 接続Rc 使用流体ガス及び液体 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム) 材質(ステム)C3604B バルブ種類ニードルバルブ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス(SUSF316) 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)16.2 材質(グランドパッキン)PTFE(四フッ化エチレン) 材質(ステム)ステンレス(SUS316) 材質(ハンドル)アルミニウム バルブ種類ニードルストップバルブ
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-29~185 規格JIS B 2011 接続方式ねじ込み形 接続Rc 使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気 ハンドル形状丸形 バルブ種類ストップバルブ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)黄銅/C3771BE 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)ノンアスベストパッキン 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)C3771BE 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)C3771BE クラス125型 バルブ種類ゲートバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形(Rc) 材質(ステム)黄銅 材質(ハンドル)アルミニウム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類ゲートバルブ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合ガス窒素 適合N2 質量(kg)1.4 ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25 使用範囲0.2~0.99
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷



パッキングを使用していませんので、腐食性ガスに強いです。 真空ポンプの吸引口に取り付けると、油の逆流を防止できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 使用流体腐食性ガス バルブ種類ストップバルブ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

廣瀬バルブストップバルブ
使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類その他バルブ
1個
13,980 税込15,378
27日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

・グランド部外ネジ構造。・流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用 材質(本体)SUSF316 温度(℃)-50~80 最高使用圧力(MPa)24.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
44日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一次側ソケット径、二次側パイプ径の塩ビ接続バルブ
材質(本体)青銅、PVC 使用温度範囲(℃)1~45
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

一次側パイプ径、二次側ソケット径の塩ビ接続バルブ。682-015塩ビヘッダー用チーズと接続してヘッダー用バルブで使用できます。
材質(本体)青銅、PVC 使用温度範囲(℃)1~45
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷


最高使用圧力(MPa)21 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類その他バルブ
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質本体/ステンレス(SUSF316)、 ステム/ステンレス(SUS316)、 グランドパッキン/ PTFE(四フッ化エチレン)、 ハンドル/アルミニウム 呼び径(B)Rc3/8 最高使用圧力(MPa)16.2 オリフィス径(Φmm)5 接続方式ねじ込み式 使用流体温度(℃)-20~+150 アズワン品番1-1764-08 バルブ種類ニードルストップバルブ
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷


ボンネットレス形のため、コンパクトでかつボンネットリークがありません。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く開閉が容易に行えます。 ステム形状は、ニードルですので、流量調整が可能です。 ハンドル色も豊富に取り揃えております。
形状ストレート 材質(本体)C3771B 使用温度範囲(℃)-10~150 ハンドル径(Φmm)50 最高使用圧力(MPa)4.9 オリフィス径(Φmm)6.5 接続方式ねじ込み式 接続Rc 使用流体ガス及び液体 ハンドル色ブラック ハンドル形状丸形 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS303またはSUS316 材質(ハンドル)A5056B バルブ種類ニードルバルブ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一次側ソケット径、二次側パイプ径の塩ビ接続バルブ
材質(本体)青銅、PVC 使用温度範囲(℃)1~80
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

阪口製作所窒素調整器
質量(kg)1.4 使用圧力(MPa)0.2~0.99 ねじ寸法入口:関西式W23-14(右)プラグネジ、出口:M16×1.5(右)プラグネジ 適合ガス窒素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一次側パイプ径、二次側ソケット径の塩ビ接続バルブ。682-015-H塩ビヘッダー用チーズと接続してヘッダー用バルブで使用できます。
材質(本体)青銅、PVC 使用温度範囲(℃)1~80
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)ストップバルブ
中・大型ロータリーエバポレーター用
コード272110 アズワン品番65-0568-93
1個
139,800 税込153,780
61日以内出荷

I・T・O(旧 伊藤工機)ストップバルブ
ハンドルを回転することで連結した弁体を本体のシート部に押し付け流路を開閉する弁です。
用途ガス配管資材に 材質(本体)C3771B 使用温度範囲-20~60℃ 使用流体可燃性ガス、不活性ガス 耐圧試験圧力(MPa)4 気密試験圧力(MPa)2.5
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 接続方式フランジ形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類その他バルブ
1個
59,980 税込65,978
27日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類電磁制御弁
1個
特価
32,900 税込36,190
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)