一体型、胴部を研磨仕上げしています。
特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します
材質SCM435
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SMC435
硬度33~38HRC
表面処理四三酸化鉄被膜
強度区分10.9
材質鉄
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ショルダーボルト
材質鉄
タイプTSB
表面処理生地
頭部形状ショルダーボルト
ねじ山種類メートル並目
専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。
締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。
材質SCM435
仕上黒染
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理生地
頭部形状ショルダーボルト
ねじ山種類メートル並目
・低い位置でのストッパーとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B13
HM6×1
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
F7
D10
C7
E19
GM8×1.25
JM5×0.8-12L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・低い位置でのストッパーとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B16.5
HM8×1.25
質量(g)75
タイプフェノール樹脂製
F8
D12
C8.5
E22
GM10×1.5
JM5×0.8-12L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
・低い位置でのストッパーとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B23
HM12×1.75
質量(g)210
タイプフェノール樹脂製
F12
D20
C12
E30
GM16×2
JM6×1-20L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
・低い位置でのストッパーとしてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B21
HM10×1.5
質量(g)120
タイプフェノール樹脂製
F9
D15
C11
E24
GM12×1.75
JM6×1-20L
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
頭部を焼入れしたストッパボルト。
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBRN
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロームメッキ仕上げの車軸です。
1個
¥189
税込¥208
4日以内出荷
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め
硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60
材質(ボール)SUJ2
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの中間でランナーの走行を止めます。
高さ調整範囲(mm)38~55
適合XG
材質/仕上ステンレス
質量(g)43
関連資料(0.55MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
パーキングストップなどの車止めをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。
用途長さ約200mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ
長さ(mm)200
質量(g)100
表面処理クロメートメッキ
頭部寸法(mm)20
太さ(mm)9
1箱
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
パーキングストップなどの車止めをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。
用途長さ約200mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ
長さ(mm)200
質量(g)100
表面処理クロメートメッキ
頭部寸法(mm)20
太さ(mm)9
1箱
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
車輪・キャスターシリーズ
材質6ナイロン
ストッパー回転ストッパー付き
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥128
税込¥141
4日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
1個
¥267
税込¥294
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ