後部のねじ穴に受けボルトをセットして使用します。
用途ワークの押さえ。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
材質/仕上S45C/黒染
熱処理焼入HRC35~47
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC35)、黒染仕上げ
専用治具として使用が出来ます。M6・10・12・19と種類も豊富です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)焼入焼戻
プラスチックコーナー付
4つのコーナー全てで均一な圧力をかけます。
仕様●全長:290mm●締付範囲:3.8mまで●ストラップ材質:高強度ポリエステル●バンドサイズ:24×1mm●重量:0.48kg
アズワン品番65-2137-91
1個
¥4,420
税込¥4,862
欠品中
RoHS指令適合製品です。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
穴径HM20×2.5
適合スイベルボルトGHS-8000
適合ボルト径M24
材質保護プレート:黄銅/ろう付け、クランプ:熱処理鋼/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
ダブルカムハンドルを併用することで広範囲で使用出来ます。
用途加工物押えとして。
セット内容単品
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。
材質S45C
仕上黒染
熱処理焼入HRC35~47
スクリューサポート等と組み合わせて、加工物をガッチリ固定します。
用途加工物の固定に。
本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。
材質スチール(S55C)
材質鍛造S45C
表面処理りん酸塩処理
適合ボルト径M16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
36日以内出荷
付属品調整サポートネジ1本、ボルト1本、座金2枚
材質ベーナイト鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
熟練した職人の手により一点一点製作されております。すべての製品が自信を持っておすすめ出来る最高の品質、さらにコスト削減に貢献できるロープライス。ご注文後も迅速にお客様の元へお届けいたします。
材質SUS304
サイズ【ビス】M5×10
寸法A(mm)10
板厚t(mm)1.2
熟練した職人の手により一点一点製作されております。すべての製品が自信を持っておすすめ出来る最高の品質、さらにコスト削減に貢献できるロープライス。ご注文後も迅速にお客様の元へお届けいたします。
材質鉄 ユニクロメッキ
サイズ【ビス】M5×10
寸法A(mm)10
板厚t(mm)1.6
軸が折れても落下しません。カンタンに装着でき、安全作業が行えます。ナットに入りやすい十二角サーフェイスタイプです。
用途高所作業に。
対辺寸法(mm)17
トラスコ品番380-2442
全長(mm)95
質量(g)107
軸(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
・色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)1.8
B52
タイプフェノール樹脂製
F15
D174
C40
E22
G10
許容締付トルク(N・m)183
クランプ力(N)【突出量】16300~32600
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
・色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)1.36
B48
タイプフェノール樹脂製
F15
D176
C30
E18
G8
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)【突出量】15800~31600
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
・色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)1.08
B48
タイプフェノール樹脂製
F15
D136
C30
E18
G8
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)【突出量】14500~29000
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.18
B25
タイプフェノール樹脂製
F11
D32
C16
E24
G10
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)11300
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.4
B38
タイプフェノール樹脂製
F21
D32
C19
E34
G13
許容締付トルク(N・m)120
クランプ力(N)15000
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.9
B38
タイプフェノール樹脂製
F17
D50
C25
E55
G15
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)20200
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.42
B38
タイプフェノール樹脂製
F17
D32
C19
E34
G13
許容締付トルク(N・m)115
クランプ力(N)18000
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.85
B38
タイプフェノール樹脂製
F21
D50
C25
E55
G15
許容締付トルク(N・m)157
クランプ力(N)19700
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.8
B32
タイプフェノール樹脂製
F13
D50
C25
E55
G15
許容締付トルク(N・m)90
クランプ力(N)18800
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.15
B25
タイプフェノール樹脂製
F9
D32
C12
E24
G7
許容締付トルク(N・m)22
クランプ力(N)6900
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.1
B25
タイプフェノール樹脂製
F9
D25
C12
E19
G7
許容締付トルク(N・m)22
クランプ力(N)6900
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B38
LR12
H6
質量(g)660
タイプフェノール樹脂製
F110
D25
C25
E45
G17
J13
K18
MM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)【突出量】14700~31100
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B38
LR12
H6
質量(g)320
タイプフェノール樹脂製
F65
D18
C19
E17
G17
J13
K18
MM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)115
クランプ力(N)【突出量】16600~26000
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B25
LR10
H5
質量(g)160
タイプフェノール樹脂製
F70
D15
C16
E32
G11
J10
K14
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)【突出量】7400~17700
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.18
B32
タイプフェノール樹脂製
F13
D25
C16
E19
G10
許容締付トルク(N・m)71
クランプ力(N)14800
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.2
B32
タイプフェノール樹脂製
F13
D32
C16
E24
G10
許容締付トルク(N・m)71
クランプ力(N)14800
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.22
B25
タイプフェノール樹脂製
F11
D40
C16
E30
G10
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)11300
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.48
B32
タイプフェノール樹脂製
F11
D45
C19
E40
G13
許容締付トルク(N・m)50
クランプ力(N)12500
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ