多くのアクセサリドライブシステムで使用されるほとんどのストレッチベルトアプリケーションのためのコンビネーションの取り外しと取り付けツール。
ユニークな磁気面がプーリーの所定位置に工具を保持します。取り外しや取り付け時にベルトやプーリーの損傷を防ぐのに役立ちます。
プーリーの前面または背面にコンパクトなワンピース工具を使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
軽自動車に多く採用されている2本掛けタイプのストレッチベルト取付専用工具です。
横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着ができます。
ベルトとプーリーを本製品で挟んでプーリを回すだけです。
用途軽~普通車横向きエンジン用
適合幅(mm)プーリー淵:10以上
適合厚さ(mm)プーリー:10~34以下
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
軽自動車から普通車に採用されているストレッチベルトの装着工具です。
プーリーのベルト取付サイズに合わせてプレートを調整するので、多くの車種に対応します。
本体はプーリーを傷つけないようにアルミ材を使用。
横向きエンジンの狭いスペースでも使用できます。
用途自動車用ストレッチベルト用工具
適合径(Φmm)プーリー:100~110
ベルト幅適合:3PK~5PK
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
用途ストレッチベルト取り付けに
エスコ品番EA604BF-11
寸法(mm)直径32×46
質量(g)40
適合車種アメリカ車、日本車用
1個
¥4,520
税込¥4,972
当日出荷
ベルト装着をスムーズに。
素材:赤色パーツはアルミ・シルバーパーツは鋳物となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
用途ベルトの装着に使用します。ストレッチベルト用
適合エンジン型式M47T2・M47TU・M57T2・M57TU・N47・N57TU
純正品番110330
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,900
税込¥32,890
5日以内出荷
1台2役!ベルト交換必需品
マグネット式 汎用
用途マグネット式 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
1本
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
可変タイプの(SI-110)と作業スペースの狭い横向きエンジン用(SI-52)のセット商品です。
用途自動車用ストレッチベルト用工具
セット内容SI-110、SI-52
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
用途ベルトの取り付けが簡単!!
適合車種N62・W17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
軽自動車のように狭いエンジン内でのストレッチベルトの取付専用工具。横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着可能。ネジ部のセンターアダプターを外すことでダイハツ車の厚いプーリーにも対応。(最大開口34mm)。スズキSエネチャージなどの3点掛けにも対応可能。
材質炭素鋼・クロムメッキ(本体)/ステンレス鋼(ボルト)
全長(mm)45
質量(g)59
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
新型ワゴンR S-えねちゃーじ仕様(型式:HM44S、エンジン型式RA06A)に使用されているドライブベルトの脱着専用工具です。
従来のボルト調整式から仕様変更となったため、この特殊工具がないとドライブベルトの交換作業が困難となっています。
狭いスペースのエンジンルームに対応した専用設計です。
付属品スズキスペーシア、ハスラー専用のオプションスペーサー(SDT-4000N-3)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ヨコ伸び伸長率約9%のストレッチ素材を使用。軽量・薄手素材を使用しているので春夏を中心に幅広いシーズンで快適な着心地を実現。紫外線遮蔽率98%のUVカット素材使用。左胸ペン差し付ポケット。幅広の左袖マルチポケット。袖口マジックテープ仕様。フロント帯部分は持ち出し付き。前ファスナーは上下どちらからでも開けられるダブルスライダーの逆開タイプ。ウエスト周りを調節できる腰内側ボタンアジャスター仕様。右脇ベルトループ下部カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。右脇コインポケット(アメリカンネーム付き)。工具を入れられる右サイドツールポケット。ハンマーをかけられる左サイドハンマーループ。SS・Sはユニセックスサイズ
用途現場作業全般。DIY。アウトドア全般。農作業。自動車整備。カジュアル
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
名入れ可
裾上げ可
UVカット・冷房効果アップ。
工具不要で取付可能。
窓枠上部に沿って曲げられるアルミ製レール採用。(上部のみ)。
プライバシー保護や愛車のドレスアップにも最適。
用途車用カーテン
セット内容刺繍入りベルト付きカーテン生地本体×2枚、アルミ製レール×2、ベルトストッパー×2個、レールストッパー×6個
幅(mm)120
色ブラック
高さ(mm)530
奥行(mm)55
着用時のツッパリ感を軽減するストレッチ素材を使用。オールドアメリカンヒッコリータイプ。フラップを閉じた状態でもスマートフォンを収納できる右胸インポケット。左胸ペン差しポケット。幅広の左袖マルチポケット。前ファスナーは上下どちらからでも開けられるダブルスライダーの逆開タイプ。袖口マジックテープ仕様。ウエスト回りを調節できる腰裏側ボタンアジャスター仕様。両脇ベルトループ下部カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。右脇コインポケット付き。工具を入れられる右サイドツールポケット。ハンマーをかけられる左サイドハンマーループ。腰後に夜間の視認性を高める反射テープ付き。SS・Sは女性対応シルエット
用途現場作業全般。DIY。アウトドア全般。農作業。自動車整備。DIY。カジュアル
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ツナギ
色ブラック
混率(%)綿70・ポリエステル28・ポリウレタン2
機能ストレッチ
名入れ可
裾上げ可
袖丈長袖
ヨコ伸び伸長率約9%のストレッチ素材を使用。軽量・薄手素材を使用しているので春夏を中心に幅広いシーズンで快適な着心地を実現。紫外線遮蔽率98%のUVカット素材使用。左胸ペン差しポケット。幅広の左袖マルチポケット。フロント帯部分は持ち出し付き。前ファスナーは上下どちらからでも開けられるダブルスライダーの逆開タイプ。ウエスト周りを調節できる腰内側ボタンアジャスター仕様。右脇ベルトループ下部カラビナループ付き(カラビナは付属されていません)。右脇コインポケット(アメリカンネーム付き)。工具を入れられる右サイドツールポケット。ハンマーをかけられる左サイドハンマーループ。SS・Sはユニセックスサイズ
用途現場作業全般。DIY。アウトドア全般。農作業。自動車整備。カジュアル
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
名入れ可
裾上げ可
用途エアコンのストレッチベルト用
適合車種2008年以降STIエンジンWR×(2008~2014年)、インプレッサ(2008~2011年)等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
ストレッチベルト装着に必要です。
用途FORD VOLVO用
適合車種FORD Fiesta / Focus / C-Max / Mondeo(ターボ車)・VOLVO C30 / S40 / V50(1.6)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
こじ棒の入らない所のベルト張りに。
メガネレンチ・ラチェットレンチで使用もOK。
ST-332Sはもっとプレート(なるほどクランクでもっと張りたい時の補助具)付。
自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に
軸径(Φmm)6.5
全長(mm)690
高さ(mm)25(先端)
グリップ径(Φmm)30
軸間距離(mm)20
1本
¥798
税込¥878
当日出荷
適合車種BMW N52K(2006~2010)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
関連キーワード