36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレッチャーユニット 鋼板製ミニタイプ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
形状ストレッチャーユニット 軸穴種別円筒穴形 ユニット形状ストレッチャーユニット 取付ボルトの呼びM10 材質(ユニット)鋼板製
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)35 基本静定格荷重(kN)15.3 基本動定格荷重(kN)25.7 許容荷重(kN)4.21 種別ストレッチャー 軸受呼び番号UC207D1 取付ボルトの呼びM12 フレーム軽溝形鋼製フレーム
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストレッチャーユニット山形鋼製 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
フレーム内でベアリングユニットが自由に移動できるようになっているため、別途にテークアップ機構を設ける必要がありません。
用途主としてベルトやチェーンの調整など軸芯の移動を必要とする個所に。 仕様止めねじ式 形状ストレッチャーユニット 全長(mm)317 使用温度範囲-15~100℃ 全高(mm)199 取付ねじM10
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)85 基本静定格荷重(kN)97.0 基本動定格荷重(kN)133 許容荷重(kN)19.60 種別ストレッチャー 形状ストレッチャーユニット 軸受呼び番号UC317D1 取付ボルトの呼びM18 フレーム溝形鋼製フレーム
1個
169,000 税込185,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)50 基本静定格荷重(kN)23.2 基本動定格荷重(kN)35.0 許容荷重(kN)6.46 種別ストレッチャー 軸受呼び番号UC210D1 取付ボルトの呼びM18 フレーム軽溝形鋼製フレーム
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)75 基本静定格荷重(kN)77.0 基本動定格荷重(kN)113 許容荷重(kN)19.60 種別ストレッチャー 軸受呼び番号UC315D1 取付ボルトの呼びM18 フレーム溝形鋼製フレーム
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 山形鋼製フレーム 無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
15,541 税込17,095
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)60 基本静定格荷重(kN)36.0 基本動定格荷重(kN)52.5 許容荷重(kN)6.46 種別ストレッチャー 軸受呼び番号UC212D1 取付ボルトの呼びM18 フレーム軽溝形鋼製フレーム
1個
82,980 税込91,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)70 基本静定格荷重(kN)68.0 基本動定格荷重(kN)104 許容荷重(kN)19.60 種別ストレッチャー 軸受呼び番号UC314D1 取付ボルトの呼びM18 フレーム溝形鋼製フレーム
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)55 基本静定格荷重(kN)29.2 基本動定格荷重(kN)43.5 許容荷重(kN)6.46 種別ストレッチャー 形状ストレッチャーユニット 軸受呼び番号UC211D1 取付ボルトの呼びM18 フレーム軽溝形鋼製フレーム
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)80 基本静定格荷重(kN)86.5 基本動定格荷重(kN)123 許容荷重(kN)19.60 種別ストレッチャー 形状ストレッチャーユニット 軸受呼び番号UC316D1 取付ボルトの呼びM18 フレーム溝形鋼製フレーム
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)
エコ商品
テークアップ形ユニット、形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 ユニットに取り付けられた調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 機械本体へのフレームの取付けは、6本のボルトによって行います。
形状テークアップ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)40 基本静定格荷重(kN)17.8 基本動定格荷重(kN)29.1 許容荷重(kN)5.19 種別ストレッチャー 形状ストレッチャーユニット 軸受呼び番号UC208D1 取付ボルトの呼びM18 フレーム軽溝形鋼製フレーム
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)90 基本静定格荷重(kN)107 基本動定格荷重(kN)143 許容荷重(kN)19.60 種別ストレッチャー 形状ストレッチャーユニット 軸受呼び番号UC318D1 取付ボルトの呼びM18 フレーム溝形鋼製フレーム
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)65 基本静定格荷重(kN)60.0 基本動定格荷重(kN)92.5 許容荷重(kN)16.26 種別ストレッチャー 形状ストレッチャーユニット 軸受呼び番号UC313D1 取付ボルトの呼びM18 フレーム溝形鋼製フレーム
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)25 基本静定格荷重(kN)7.85 基本動定格荷重(kN)14.0 許容荷重(kN)2.25 種別ストレッチャー 軸受呼び番号UC205D1 取付ボルトの呼びM12 フレーム軽溝形鋼製フレーム
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)20 基本静定格荷重(kN)6.65 基本動定格荷重(kN)12.8 許容荷重(kN)1.96 種別ストレッチャー 形状ストレッチャーユニット 軸受呼び番号UC204D1 取付ボルトの呼びM12 フレーム軽溝形鋼製フレーム
1個
26,484 税込29,132
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溝形鋼板フレームユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。 フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
用途伝動装置および一般機械などに
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 軽鋼形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)45 基本静定格荷重(kN)20.4 基本動定格荷重(kN)32.5 許容荷重(kN)5.88 種別ストレッチャー 軸受呼び番号UC209D1 取付ボルトの呼びM18 フレーム軽溝形鋼製フレーム
1個
64,478 税込70,926
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストレッチャーユニット 軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
軸径(Φmm)30 基本静定格荷重(kN)11.3 基本動定格荷重(kN)19.5 許容荷重(kN)3.23 種別ストレッチャー 軸受呼び番号UC206D1 取付ボルトの呼びM12 フレーム軽溝形鋼製フレーム
1個
33,560 税込36,916
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
用途伝動装置および一般機械などに。 形状ストレッチャーユニット
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼板製テークアップ形ユニット、鋼板製フレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。ユニットに取り付けられた調整ボルトによって軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。軸受箱とフレームはプレス加工された鋼板製であるため、小形軽量なユニットです。機械本体へのフレームの取付けは、4本または6本のボルトによって行います。
形状鋼板製フレーム付テークアップ形 タイプ(軸受箱)鋼板製、(軸受)標準品 形式SBPTH
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溝形鋼製フレーム ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
13,320 税込14,652
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

軽溝形鋼製フレーム ストレッチャー給油式 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。 フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
用途伝動装置および一般機械などに
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

種別円筒穴(止めねじ付き) 取付ボルトの呼びM12 フレーム軽溝形鋼製フレーム 仕様ストレッチャーの長さ:なし
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SBPTH 鋼板製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) CADデータあり
鋼板製テークアップ形ユニット、鋼板製フレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 ユニットに取り付けられた調整ボルトによって軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 軸受箱とフレームはプレス加工された鋼板製であるため、小形・軽量なユニットです。 機械本体へのフレームの取付けは、4本または6本のボルトによって行います。
形状テークアップ形 取付ボルトの呼びM8 ユニット質量(kg)0.91(参考) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

浴室出入口に便利な、直置き・屋内専用排水ユニットタイプです。脱衣所などのバスマットのかわりにご利用いただけます。すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。本体部はさびにくいステンレス製。付属のトラップは封水50mm以上、いやなニオイや害虫の侵入を防ぎます。
材質樹脂 長さ(mm)1100 幅(mm)530 質量(kg)15.4 高さ(mm)26 タイプ防水横引き トラップ付き
1台
98,980 税込108,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

浴室出入口に便利な、直置き・屋内専用排水ユニットタイプです。脱衣所などのバスマットのかわりにご利用いただけます。すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。本体部はさびにくいステンレス製。付属のトラップは封水50mm以上、いやなニオイや害虫の侵入を防ぎます。
材質樹脂 長さ(mm)750 幅(mm)420 質量(kg)6.4 高さ(mm)26 タイプ非防水横引き トラップ付き
1台
72,980 税込80,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

浴室出入口に便利な、直置き・屋内専用排水ユニットタイプです。脱衣所などのバスマットのかわりにご利用いただけます。すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。本体部はさびにくいステンレス製。付属のトラップは封水50mm以上、いやなニオイや害虫の侵入を防ぎます。
材質樹脂 長さ(mm)750 幅(mm)420 質量(kg)10.5 高さ(mm)26 タイプ防水横引き トラップ付き
1台
85,980 税込94,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

浴室出入口に便利な、直置き・屋内専用排水ユニットタイプです。脱衣所などのバスマットのかわりにご利用いただけます。すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。本体部はさびにくいステンレス製。付属のトラップは封水50mm以上、いやなニオイや害虫の侵入を防ぎます。
材質樹脂 長さ(mm)1100 幅(mm)530 質量(kg)15.7 高さ(mm)26 タイプ防水縦引き トラップ付き
1台
95,980 税込105,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

浴室出入口に便利な、直置き・屋内専用排水ユニットタイプです。脱衣所などのバスマットのかわりにご利用いただけます。すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。本体部はさびにくいステンレス製。付属のトラップは封水50mm以上、いやなニオイや害虫の侵入を防ぎます。
材質樹脂 長さ(mm)750 幅(mm)420 質量(kg)10.8 高さ(mm)26 タイプ防水縦引き トラップ付き
1台
82,980 税込91,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

浴室出入口に便利な、直置き・屋内専用排水ユニットタイプです。脱衣所などのバスマットのかわりにご利用いただけます。すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。本体部はさびにくいステンレス製。付属のトラップは封水50mm以上、いやなニオイや害虫の侵入を防ぎます。
材質樹脂 長さ(mm)750 幅(mm)420 質量(kg)6.4 高さ(mm)26 タイプ非防水縦引き トラップ付き
1台
72,980 税込80,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

浴室出入口に便利な、直置き・屋内専用排水ユニットタイプです。脱衣所などのバスマットのかわりにご利用いただけます。すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。本体部はさびにくいステンレス製。付属のトラップは封水50mm以上、いやなニオイや害虫の侵入を防ぎます。
材質樹脂 長さ(mm)1100 幅(mm)530 質量(kg)11.3 高さ(mm)26 タイプ非防水縦引き トラップ付き
1台
85,980 税込94,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

浴室出入口に便利な、直置き・屋内専用排水ユニットタイプです。脱衣所などのバスマットのかわりにご利用いただけます。すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。本体部はさびにくいステンレス製。付属のトラップは封水50mm以上、いやなニオイや害虫の侵入を防ぎます。
材質樹脂 長さ(mm)1100 幅(mm)530 質量(kg)11 高さ(mm)26 タイプ防水横引き トラップなし
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

浴室出入口に便利な、直置き・屋内専用排水ユニットタイプです。脱衣所などのバスマットのかわりにご利用いただけます。すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。本体部はさびにくいステンレス製。付属のトラップは封水50mm以上、いやなニオイや害虫の侵入を防ぎます。
材質樹脂 長さ(mm)1100 幅(mm)530 質量(kg)11.3 高さ(mm)26 タイプ非防水横引き トラップ付き
1台
86,980 税込95,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)