測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
RoHS指令(10物質対応)対応
材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。
工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
等級B級
RoHS指令(10物質対応)対応
材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。
工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
等級A級
RoHS指令(10物質対応)対応
平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
良質な斑れい岩を使用して製作されております。
精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。
精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
呼び寸法1000mmの製品は取手付きです
等級特級
RoHS指令(10物質対応)対応
機械設置、定盤設置時の必需品です。
ベースが厚い為、安定しています。
アイビーム型に比べ、高精度です。
研磨仕上げ品です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
良質な斑れい岩を使用して製作されております。
精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。
精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
呼び寸法1000mmの製品は取手付きです
等級A級
RoHS指令(10物質対応)対応
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。
基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。
機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。
真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級A級/非焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
測定面は研磨仕上げ品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
RoHS指令(10物質対応)対応
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。
基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。
機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。
真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級B級/非焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
・材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。
・工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
種別櫛形
RoHS指令(10物質対応)対応
材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
種別櫛形
RoHS指令(10物質対応)対応
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面(ラベルの下側)です。
種別普通形
機械設置、定盤設置時の必需品です。
ベースが厚い為、安定しています。
アイビーム型に比べ、高精度です。
研磨仕上げ品です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合純正品番T40100
メーカーフォルクスワーゲン、アウディ
適合エンジン型式7速DSGトランスミッション
サイズ(mm)550×38×9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
良質な斑れい岩を使用して製作されております。
精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適です。
精度面は両端により20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
呼び寸法1000mmの製品は取手付きです
等級00級
RoHS指令(10物質対応)対応
三方の角面の真直が高精度に仕上げられております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であたるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別三角形
RoHS指令(10物質対応)対応
機械設置、定盤設置時の必需品です。
電子水準器での検査表および検査成績表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
呼び寸法(mm)200
真直度(μm)14
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
31日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
測定面は研磨仕上げ品です。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用に
RoHS指令(10物質対応)対応
機械設置、定盤設置時の必需品です。
ベースが厚い為、安定しています。
アイビーム型に比べ、高精度です。
研磨仕上げ品です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
機械設置、定盤設置時の必需品です。
ベースが厚い為、安定しています。
アイビーム型に比べ、高精度です。
研磨仕上げ品です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。
基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。
機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。
真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級B級/焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
測定面は研磨仕上げ品です。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
端面0基点です。
高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用に
RoHS指令(10物質対応)対応
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。
基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。
機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。
真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級A級/焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。
種別べベル型
機械設置、定盤設置時の必需品です。
電子水準器での検査表および検査成績表付です。
焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
精度±(20+L/25)μm
呼び寸法(mm)200
精度B級±(20+L/25)μm
トラスコ品番838-1020
幅(mm)24
厚さ(mm)4
全長(mm)200
質量(kg)0.11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
92日以内出荷
呼び寸法(mm)150
精度B級±(20+L/25)μm
トラスコ品番838-1018
幅(mm)24
厚さ(mm)4
全長(mm)150
質量(kg)0.06
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
92日以内出荷
呼び寸法(mm)50
精度±(1+L/250)μm
トラスコ品番838-1264
幅(mm)10
全長(mm)50
硬度HS60°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
92日以内出荷
呼び寸法(mm)500
精度B級±(20+L/25)μm
トラスコ品番838-1025
幅(mm)47
厚さ(mm)5
全長(mm)500
質量(kg)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
92日以内出荷
呼び寸法(mm)300
精度B級±(20+L/25)μm
トラスコ品番838-1023
幅(mm)35
厚さ(mm)5
全長(mm)300
質量(kg)0.44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,098
税込¥10,008
92日以内出荷
呼び寸法(mm)150
真直度(μm)(1+L/250)μm
トラスコ品番838-1105
幅(mm)25
厚さ(mm)5
全長(mm)150
硬度HS60°
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
呼び寸法(mm)600
精度B級±(20+L/25)μm
トラスコ品番838-1026
形状平型
幅(mm)47
厚さ(mm)5
全長(mm)600
質量(kg)1
熱処理焼入なし
真直度(μm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
92日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ