食器の種類洋食器
容量(mL)245
高さ(mm)81
口径(Φmm)75
最大径(Φmm)75
食器の種類洋食器
強化ガラスマークの商品は割れにくい「強化ガラス」全面強化です。ArcorocTumblersイスランドシリーズ
材質ソーダガラス
食器の種類洋食器
容量(mL)280
食器の種類洋食器
高さ(mm)150
口径(Φmm)56
最大径(Φmm)56
材質ソーダガラス
品名・タイプショットグラス
リビータンブラー&バーウェアヒートトリーテッドブロー成形の商品に施されるLibbey独自の口部強化熱処理加工です。加熱急冷によりグラスの耐久性を高めると共にガラスへの負荷を除去し強化加工にも係らず万一破損の際通常ガラス同様飛散しません。STRAIGHTSIDEDストレートサイド
直径(Φmm)64
品名・タイプショットグラス
食器の種類洋食器
容量(mL)285
材質ガラス
高さ(mm)150
最大径(Φmm)58
品名・タイプショットグラス
口径(mm)58
TKG品番9-2268-1601
TKG品番(2017)6-2052-1701
食器の種類洋食器
1箱(6個)
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
リビータンブラー&バーウェアCHICAGOシカゴシリーズ
食器の種類洋食器
AX(アデレックス)シリーズ普通ガラスの2~4倍の口部強化ガラスで安心してお使いいただけます。
材質ソーダガラス
食器洗浄機×
食器の種類洋食器
リビータンブラー&バーウェアヒートトリーテッドブロー成形の商品に施されるLibbey独自の口部強化熱処理加工です。加熱急冷によりグラスの耐久性を高めると共にガラスへの負荷を除去し強化加工にも係らず万一破損の際通常ガラス同様飛散しません。STRAIGHTSIDEDストレートサイド
容量(mL)177
直径(Φmm)60
口径×高さH(mm)60×89
品名・タイプショットグラス
TKG品番9-2234-0201
TKG品番(2017)6-2020-0201
食器の種類洋食器
1箱(6個)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
強化ガラスマークの商品は割れにくい「強化ガラス」全面強化です。ArcorocTumblersイスランドシリーズ
材質ソーダガラス
ホテルのルーム用、バンケット(宴会部門)、バー、ラウンジでの使用を想定した業務用シリーズ。シリーズは全部で7種類。ロックグラス・タンブラー・コリンズ(カクテルグラス)までご用意することで、お店のグラスに統一感をもたせることが可能です。全面イオン強化加工をすることで、グラス全体の強度を増しており、チップ(口部の欠け)だけでなく、胴部のキズもつきにくくしました。全面イオン強化加工は、ガラス内のイオンを置き換えることによって、通常のグラスよりも強度を増す強化加工技術のことです。
用途バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル、瓶ビールのグラス、チェイサー、ソフトドリンク
仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能
材質ソーダガラス
リビータンブラー&バーウェアファインエッジファイアーポリッシュで縁のビードを最小限に抑えた、使い勝手の良い仕上がり。繊細さと美しさ、耐久性を兼ね備えたグラスです。HEAVYBASEヘビーベースシリーズ
容量(mL)237
直径(Φmm)76
口径×高さH(mm)76×83
品名・タイプショットグラス
TKG品番9-2233-0101
TKG品番(2017)6-2019-0101
1箱(6個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
強化ガラスマークの商品は割れにくい「強化ガラス」全面強化です。ArcorocTumblersイスランドシリーズ
容量(mL)65
材質ソーダガラス
直径(Φmm)38
口径×高さH(mm)38×105
品名・タイプショットグラス
TKG品番9-2264-1101
TKG品番(2017)6-2045-1101
1セット(12個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
容量(mL)310
材質全面強化ソーダガラス
質量(kg)4.968
品名・タイプショットグラス
TKG品番9-2265-0501
直径×口径×高さ(mm)60×60×165
TKG品番(2017)6-2046-0501
食器の種類洋食器
1セット(24個)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
<素材説明>ガラス:一般的にソーダガラスと呼ばれ、ケイ砂を主成分とする硬く透過性の高い素材で、着色も可能です。耐熱加工を施していない為、直火で割れる恐れがあります。
材質/仕上ガラス
色CLEAR
<素材説明>ガラス:一般的にソーダガラスと呼ばれ、ケイ砂を主成分とする硬く透過性の高い素材で、着色も可能です。耐熱加工を施していない為、直火で割れる恐れがあります。
材質/仕上ガラス
リビータンブラー&バーウェアCHICAGOシカゴシリーズ
品名・タイプショットグラス
食器の種類洋食器
容量(mL)285
仕様口部物理強化
高さ(mm)150
口径(Φmm)59
最大径(Φmm)59
材質ソーダガラス
容量(mL)300
仕様口部物理強化
口径×高さH(mm)59×150
1箱(6個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
<素材説明>ガラス:一般的にソーダガラスと呼ばれ、ケイ砂を主成分とする硬く透過性の高い素材で、着色も可能です。耐熱加工を施していない為、直火で割れる恐れがあります。
材質/仕上ガラス
色CLEAR
材質ガラス
食器の種類洋食器
イタリア製
品名・タイプショットグラス
ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)4~5
材質綿布
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。
厚さ(mm)3~4
材質綿布
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
ステンレス、一般金属兼用です。
ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。
ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力などに優れています。
自生作用によっていつも新しい表面が表れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。
長い間形を持続します。エッジがボロボロにかけることもありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)
材質軸:スチール
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)40
適合材ステンレス
リビータンブラー&バーウェアヒートトリーテッドブロー成形の商品に施されるLibbey独自の口部強化熱処理加工です。加熱急冷によりグラスの耐久性を高めると共にガラスへの負荷を除去し強化加工にも係らず万一破損の際通常ガラス同様飛散しません。STRAIGHTSIDEDストレートサイド
容量(mL)296
直径(Φmm)70
口径×高さH(mm)67×121
品名・タイプショットグラス
TKG品番9-2234-0501
TKG品番(2017)6-2020-0501
食器の種類洋食器
1箱(6個)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
リビータンブラー&バーウェアヒートトリーテッドブロー成形の商品に施されるLibbey独自の口部強化熱処理加工です。加熱急冷によりグラスの耐久性を高めると共にガラスへの負荷を除去し強化加工にも係らず万一破損の際通常ガラス同様飛散しません。STRAIGHTSIDEDストレートサイド
容量(mL)148
直径(Φmm)57
口径×高さH(mm)57×89
品名・タイプショットグラス
TKG品番9-2234-0101
TKG品番(2017)6-2020-0101
食器の種類洋食器
1箱(6個)
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
RS Pro電工用工具32点キット. RS Pro電工用工具32点キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、DIYや業務用に最適です。工具すべてが収納 / 整理用のキャリングケースに収められています。. 特長と利点. 調節式ワイヤストリッパ(0.25 → 0.8 mm). スナップオフブレードナイフ. 6-in-1ビットドライバセット. オフセットマイナスドライバ - 4.0 mm. 先尖ピンセット(ストレート). 精密トリマセット. 電工用ショートニードルノーズプライヤ. 電工用傾斜ニッパー(フラッシュカット). ファイバグラスペンシル. ジュエリードライバ(ブレード x 4). 電工用マイナスドライバ - 3 x 100 mm. モンキーレンチ(リン酸塩 / PVC) - 150 mm. 絶縁ミラー. 工具袋
仕様セットタイプ = 電気技術者セット内容 = ビット, ニッパー, ナイフ, プライヤ, 精密ドライバ, ドライバ, ピンセット, レンチ個数 = 32ストレージタイプ = ポーチ
1セット
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
ナイロンの枚数を増やすことで密度を増し、回転数を上げた研磨が可能です。耐久性のあるナイロン不織布を使用しています。回転数を上げる事で短時間で中仕上げの効果的な研磨ができます。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。使用工具:ストレートグラインダー。
材質軸:スチール、ナイロン不織布
2018年トラスコ掲載ページ5 1057
。本体全体にわたるチューブ内径の正確性により、どの2点においても精度が保証されています。ファンネルトップによって、ゴムストッパー付きのチューブを通じて、試薬を注ぐか下から吸引して添加できます。先端は、スムーズな流れを確保するよう、テーパーが施されています。内径2mmのPYREX(R)スタンダードテーパーストップコックは自由に回りますが、適切にコントロールすることができます。ビューレットの容量公差はASTM E-1189に準拠しており、ASTM E-542に従ってキャリブレーションされています。
仕様●ブランド:PYREX(R)●ビュレットの特長:クラスA●容量:10mL●目盛りの間隔:0.02mL●高さ:735mm(approx.)●外径:8mm(approx.)●ストップコック口径なし.:2●ストップコックスタイル:ストレートボアグラス●公差:0.02mL
アズワン品番65-9234-99
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
本体全体にわたるチューブ内径の正確性により、どの2点においても精度が保証されています。ファンネルトップによって、ゴムストッパー付きのチューブを通じて、試薬を注ぐか下から吸引して添加できます。先端は、スムーズな流れを確保するよう、テーパーが施されてい
仕様●ブランド:PYREX(R)●ビュレットの特長:クラスA●容量:5mL●目盛りの間隔:0.01mL●高さ:735mm(approx.)●外径:7mm(approx.)●ストップコック口径なし.:2●ストップコックスタイル:ストレートボアグラス●公差:0.01mL
アズワン品番65-9234-98
1個
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
全サイズとも、内径2mmのストップコックプラグ付きです。
スリーエム工業株式会社はストレーナー・サイトグラス・フートバルブ・地上型フートバルブ・ゲージバルブ・テンポラリー等ステンレスバルブ製造メーカーです。スリーエム工業株式会社の地上型フートバルブを紹介いたします。
地上に設置する地上型フートバルブ(アングルチャッキ弁)です。
特許取得済ユニット構造により、地上でのメンテナンスを簡単にできます。
設計圧力1.0Mpaを実現する事で使用用途が広がりました。
バルブ本体が特殊構造の為、エアー溜まりを無くし且つ低圧力損失を実現。
接続JIS10K フランジ
材質(本体)SCS13A
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)1.0
最高使用温度(℃)60
材質(パッキン)(シート)EPDM
材質(ユニット)SCS13A/SUS304
材質(Oリング)EPDM
バルブ種類フートバルブ
関連キーワード