277件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストロングツールケース
耐衝撃性に優れたABS樹脂のキャリーケース。 用途に合わせて移動できる仕切板付。 収納物を守る鍵付。
材質本体:ABS樹脂、フレーム:アルミニウム、内装:EVA、仕切板:EVA、MDF
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュボタンを押すと、先端から3本の爪が出てきます。 自動車のエンジンルームやせまい所、すき間の落下物のピックアップ作業に便利です。
材質フレキシブル:鉄、爪:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂 軸径(Φmm)9 爪数3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業時の打撃による、手に伝わる衝撃を緩和します。
用途木工製品や金型の組立て作業に 種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)45 主な用途木工工作/組立作業/金型作業 規格1.0ポンド 頭部長(mm)100 トラスコ品番859-1948
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

難しい細径パイプの曲げ加工を簡単に行うことができます。
用途自動車や機械に使われる細経パイプの曲げ加工に 適合パイプ径(Φmm)3(1/8インチ)、4(3/16インチ)、6(1/4インチ) トラスコ品番859-2940 材質(本体)アルミ 曲げ角度45~90°
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

用途隙間などの狭い箇所のナットの取付け、取り外しに! 台車や家具などのキャスターの取付けや取り外しに 各種電動工具のパーツ交換などに 材質カーボンスチール 厚さ(mm)3 仕上クロームメッキ 商品構成単品
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ラジコン・プラモデル・ホビーなどの組立・修理に大変便利。
サイズ(mm)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10 仕様SMn65マンガン鋼 HRC39°~48°カラーチタニウムメッキ 商品構成セット品
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立します。 使わないときは両サイドのバックルをロックしコンパクトに
材質本体:ポリエステル、バンド:ポリプロピレン、スプリンング:ワイヤー鋼鉄線、バックル:ポリプロピレン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10種類の工具がコンパクトに収納された携帯用自転車装備、修理用セット!
用途自転車の安全走行のための点検、整備に! レンチサイズ(mm)(ヘックス)2・4・5・6 仕様プラスドライバー:No.2、マイナスドライバー:6mm、ボルト用レンチ:8・9・10mm、スポークレンチ:14G.E(0.136) 材質本体:アルミニウム、ドライバー&レンチ:Cr-V鋼
1個
899 税込989
3日以内出荷

素人でもプロでも安全で楽にカンナ刃やノミが研げます。
用途難しいカンナ刃・ノミの研磨作業に補助具として使用します トラスコ品番852-9587 材質本体の材質:アルミ合金 長さ(mm)カンナ刃:80以上/幅、ノミ ほ丈:60以上 刃の幅
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ハンドル部を押し込むだけで簡単にポンチ作業ができます。 ネイルポンチとセンターポンチの2種類のビットを付属しているので作業に合わせて使い分けができます。 ハンドル部を回すことで打ち込む強さを調節することができます。
用途ドリル加工時のセンターのマーキングに。 釘の頭部の打ち込み(沈め込み)に。 材質ネイルポンチ:炭素工具鋼 センターポンチ:超硬(先端部のみ)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面にひっつかない磁力遮断リング付きです。 7段階伸縮で自在に長さを決められます。 ポケットクリップに安全ロープなどを取り付けて落下を防止します。
用途せまい手の届かない場所に 吸着力(N)45 トラスコ品番798-2534 材質磁石:ネオジウム、グリップ:PVC樹脂、リング:カーボン鋼、ロッド:ステンレス鋼 全長(mm)165~845 マグネット部寸法(mm)14
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

Strong Toolピンポンチ
用途平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き取りに 金づち跡が残りそうな変形物の釘打ちに 金づちの入らない狭い所の釘打ちに はみ出し釘に 材質S53C 炭素工具鋼 形状八角軸 全長(mm)150 平径(mm)9.5 先端硬度HRC55±2/先端約2cm
1本
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(2枚)
499 税込549
翌々日出荷

全長(mm)115 トラスコ品番859-2056 材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC 切断能力(Φmm) 鉄線1.0
1丁
519 税込571
当日出荷

耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。 内面の全面表面加工により、収納物を保護します。 仕切り板は用途にあわせて移動できます。 フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF 鍵有
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エンジニア・クラフトマン向けのプロ用セットです。 フレームの長さを自在に調節できるので短いブレードも使用できます。 ドイツ製の糸鋸刃が付いています。
用途木工、樹脂、軽金属、貴金属、貝殻などの精密切抜き、切断作業用自在型糸鋸です 刃長(mm)130 全長(mm)280 ピッチ(mm)33T、46T、50T、61T 仕様替刃5本付 トラスコ品番859-1908 種別木工用(スパイラル)、貴金属用、軽金属用、貝殻用、樹脂用 刃数貴金属50山、軽金属50山、貝殻用
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

裏面にマグネットが着いてますので簡単に設置が可能です。ほうきを浮かせて挟むことができるので、毛先を広げません。
用途清掃用品の収納に。 トラスコ品番606-2125 材質ステンレス、ロールゴム 幅(mm)50 高さ(mm)75 ホルダー数1個 最大使用荷重(kg)0.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

裏面にマグネットが着いてますので簡単に設置が可能です。 ほうきを浮かせて挟むことができるので、毛先を広げません。
用途清掃用品の収納 耐荷重(kg)1 トラスコ品番160-6458 材質ステンレス 質量(kg)0.28 適合サイズ(Φmm)25~35
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

フック付でほうき以外のちりとりや雑巾などの清掃用品を掛けることが出来ます。 マグネット付で工作機械のカバーやキャビネットなど簡単に設置可能です。
用途掃除用品の壁掛け収納 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×450×90 高さ(mm)140 トラスコ品番781-0997 セット内容単品 材質本体:ABS樹脂、マグネット:フェライト 幅(mm)450 質量(kg)1.1 グレー 奥行(mm)90 ホルダー5ヶ所(Φ20~30mm対応 掛数(本)5 取付け方法裏面マグネット付 耐荷重(g)フック/約500(1ヶ所)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

フック付でほうき以外のちりとりや雑巾などの清掃用品を掛けることが出来ます。マグネット付で工作機械のカバーやキャビネットなど簡単に設置可能です。浮かして収納できるためほうきの毛が広がったりする心配がありません。
用途掃除用具の整理整頓に。 トラスコ品番655-4178 幅(mm)360 グレー ホルダー数3個 フック2個 最大使用荷重(kg)フック0.2/ホルダー0.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

業界初のシートベルト補強を採用した超頑丈プロモデル!高耐久性で定評のある6号帆布に、誰しもが知っているシートベルトで補強を実施。金具を使わず従来品よりも3倍の強度を実現した強靭仕様の電工バケツ。コンパクトに出来る丸バケツの特徴はそのまま!側面の補強があっても潰して小さくコンパクトに出来るので持ち運びにも大変便利。摩擦に強く防水・防汚効果も高いターポリン素材を追加する事で、底部からの水の浸入を防ぎワンランク上の耐久性を実現しました。底部には10mm厚のウレタン材を入れることで更に底抜けしにくい。クッション性にも優れているので道具を傷めません。開口部と底部には頑丈で曲がりにくいΦ6のメッキスチール製リングを装備。折れにくく常に一定の開き幅を維持できます。荷重がかかる程キツく絞まる薩摩編みを採用。ロープは極太のΦ10のクレモナロープを使用しました。
用途作業工具や各種金具・部材、様々な備品の持ち運び・管理に トラスコ品番561-0018 材質本体:6号綿帆布、ベルト:シートベルト(50mm幅)、補強:防水ターポリン素材、ロープ:クレモナロープ(Φ10mm) 幅(mm)270 高さ(mm)320 タイプ電工バケツ 径(Φmm)270 奥行(mm)270 ポケット数1 外寸法・高さ(mm)320 外寸法・奥行(mm)245 外寸法・間口(mm)245
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

外装やキズやへこみに強いABS樹脂を使用した コンパクトサイズのツールケース。 用途に合わせて移動できる仕切り付き。 (仕切板枚数:1枚)
付属品カギ×2 材質ABS樹脂・アルミニウム・MDF・EVA 鍵有
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工物を傷つけないゴム製ヘッドのハンマーです。 作業時の音も軽減されます。 2つの異なる硬さのヘッドで、作業内容に合わせて使い分けできます。
用途木工製品や金型の組立て作業に 種類ゴムハンマー 頭径(Φmm)60 全長(mm)345 材質(頭)ゴム 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途木工工作/組立作業/金型作業 規格1.0ポンド 頭部長(mm)95 トラスコ品番859-1947
1本
939 税込1,033
当日出荷

外装やキズやへこみに強いABS樹脂を使用したコンパクトサイズのツールケース。用途に合わせて移動できる仕切り付き。
付属品カギ×2 材質ABS樹脂・アルミニウム・MDF・EVA 質量(kg)約2.5 仕切板大:2枚、中:1枚、小:2枚 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×150×355 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×130(90+40)×305 収納可能質量(kg)最大約20
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

携帯用品、アウトドア、レジャーに役立つ、落下紛失予防用ロープです。
用途携帯用品の落下、紛失予防 安全荷重(kg)0.15以下 全長(mm)1800 芯径(mm)1 コード径(Φmm)3 自然長(mm)(最大)約250伸長 最大使用荷重(kg)1
1本
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なネオジム磁石でランディングツール等をしっかりキープ。さらに強力なストロングタイプは耐荷重4.5kg(メーカー調べ)となっています。
耐荷重(kg)4.5 コード長さ(cm)伸ばし時:約70、収縮時:12.5
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類シャコ万力 材質(本体)鋳鉄 材質フレーム:鋳鉄製、ネジ:スチール、口金部:PVC+Rubber
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)80 材質ハサミ:鋳鉄製、口金部:PVC+Rubber、ハンドル:ABS、バー:スチール
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源を接続するとスタンドのLEDが点灯し、暗い場所でも簡単に検温ができます。HIKVISION製の検温用顔認識端末を簡単に取り付け可能(その他の製品の設置に関してはお問い合わせください)。高級感のあるマットコートデザインシンプルで設置も簡単です。
本体寸法(mm)120×131×1257.5 台座寸法(mm)350×340×57.5 寸法(mm)全体:350×340×1315 質量(kg)8 材質SPCC 電源ACアダプター 関連資料(1.1MB)
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

用途模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに!。模型・工作などの接着・固定作業に! 種類シャコ万力 最大口開き(mm)10 アゴの深さ(mm)10 材質(本体)鋼板 材質鋼板製
1セット(4個)
999 税込1,099
当日出荷

自由に曲げて使えるフレキシブルタイプです。 緑のプッシュボタンを押すと、先端から磁石が出てきます。
用途曲がりくねった狭い手の届かない場所でも小さな磁性体パーツ・ネジ・クギ等が取れる便利なツールです 吸着力(N)6 材質フレキシブル:鉄+クロームメッキ、磁石取付部:真鍮、磁石:ネオジウム(380mT)、ハンドル:ABS樹脂 マグネット部寸法(mm)8
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm)100 仕様7本組み、先端サイズΦ0.7×0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.6mm、2.0mm各1 トラスコ品番859-1993 材質軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼
1セット(7本)
2,498 税込2,748
当日出荷

頭部を押すだけで正確、精密なポンチ作業ができます。 頭部ネジを回すことでポンチ打ちの強弱の調整ができます。 ハンマー打ち不要 刃先は砥石で研磨できます。 携帯に便利なクリップ付
用途ドリルの穴あけ作業に木ネジ作業に 全長(mm)140 使用方法ポンチ先端を作業位置に合わせ、カチンと音がするまで押してください 質量(g)16 材質(刃)SK材 炭素工具鋼
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1セット(10本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

針金や線材を曲げて色々な形を作ることができます。
用途針金や線材を曲げての造形作業に 全長(mm)110 トラスコ品番859-2319 材質アルミ ブルー 線径(Φmm)(曲げられる針金)1.5まで
1個
439 税込483
当日出荷

商品コード01275用の交換用替刃になります。
用途堅木・樹脂・鉄板の切断に 刃長(mm)130 全長(mm)130 ピッチ(mm)33T トラスコ品番859-1909 刃数33山 刃厚(mm)0.22
1セット(6枚)
449 税込494
当日出荷