2,518件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径×全長(mm)3×200 材質ポリプロピレン 入数(個)1700 商品タイプストレートストロー
1箱(1700枚)
2,598 税込2,858
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニサイズのカラーストローです。
長さ(mm)130 外装なし 商品タイプストレートストロー 直径(Φmm)3.5 材質ポリプロピレン 入数(個)100
1パック(100本)
119 税込131
当日出荷

細く短いのでカクテルグラスに最適です。パーティーシーンのドリンクに黒が映えます。また、バーや喫茶店、レストラン等、業務用でのご使用にもおすすめです。
1袋(1000本)
999 税込1,099
当日出荷

1箱(1000本)
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





ストレートタイプのストローです。バラ200本入り。
材質ポリプロピレン 全長(mm)210 直径(Φmm)6 入数(個)200 商品タイプストレート
1袋(200本)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリンクの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
材質ポリプロピレン 長さ(mm)170 直径(Φmm)6 外装なし 入数(個)500 商品タイプストレートストロー
1箱(500本)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(200本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1000本)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱
999 税込1,099
3日以内出荷

ミニサイズのドリンクに最適!
長さ(mm)160 外装なし 商品タイプフレックスストロー 直径(Φmm)4 材質ポリプロピレン 質量(g)約38.2 入数(個)100
1パック(100本)
99 税込109
当日出荷

長さ(mm)210 外装なし 商品タイプフレックスストロー 直径(Φmm)6 材質ポリプロピレン 質量(g)約70.3 入数(個)100
1パック(100本)
149 税込164
当日出荷

アイスコーヒー用によく使われる、細いストローです。
材質PE 全長(mm)180 直径(Φmm)4.5 包装形態個包装 入数(個)500 商品タイプストレート
1箱(500本)
469 税込516
当日出荷

長さ(mm)160 外装なし 商品タイプフレックスストロー 直径(Φmm)4 材質ポリプロピレン 質量(g)36 入数(個)100 入数100本 TKG品番9-0985-1501 TKG品番(2017)6-0868-0901
1パック(100本)
199 税込219
当日出荷

PS紙ストロー 袋入 PackStyle(パックスタイル) 動画あり
プラスチックストローからの切り替えにおすすめの100%紙製ストロー。包装も本体も紙製なので環境にやさしい。おしゃれで使いやすい白・黒・未晒の3色展開。個包装で衛生面も安心。Plastics Smart(プラスチックスマート)参加商品です。
材質 長さ(mm)210 直径(Φmm)6 外装あり 商品タイプストレートストロー
1袋(100本)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(g)0.6 包装形態バラ 入数(個)500 直径×長さ(mm)6.0×210 商品タイプストレートストロー
1個(500本)
749 税込824
当日出荷

食品衛生法に適合したプラスチックマドラーです。 直径2mmのストローが2本くっついた形です。
材質ポリプロピレン 長さ(cm)13
1箱(500本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物由来原料を配合したプラスチックストローです。サトウキビを原料としたバイオマスプラスチックを約10%配合しています。ミントグリーン、レモンイエロー、ピンクの3色カラーです。小さなお子様にぴったりな直径4mmの細口で長さ16cmの小さめサイズです。先端は差し込みやすい斜めカットです。フレキシブルタイプなので飲みやすい角度に曲げられます。一本ずつ個包装なので持ち運びに便利で衛生的です。
材質ポリプロピレン、バイオポリエチレン 長さ(mm)160 直径(Φmm)4 包装形態個包装 入数(個)60 商品タイプフレックスストロー
1パック(60本)
199 税込219
当日出荷

可愛いキャラクターのフタ付きコップ3個セット。おうちでの普段使いはもちろん、レジャーやアウトドア、パーティーなどでも大活躍☆。ストローを外して食洗機OK!。ストローは市販の直径6mmタイプのものがご使用いただけます。
材質フタ・本体:ポリプロピレン、ストロー:ポリプロピレン 容量(mL)約320 寸法(直径Φ×高さH)(mm)コップ:約90×106 直径×長さL(Φmm×mm)ストロー:約6×172 耐寒耐熱温度(℃)フタ・本体:ポリプロピレン(-20~100)、ストロー:ポリプロピレン(-20~90)
1個(3個)
869 税込956
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストロー付タンブラー3個セットのご紹介!。パーティや兄弟お揃いのプレゼントにおすすめフタがついてこぼれにくいストローコップです。可愛いキャラクターのフタ付きコップ3個セット。おうちでの普段使いはもちろん、レジャーやアウトドア、パーティーなどでも大活躍☆。ストローは市販の直径6mmタイプのものがご使用いただけます。食洗機対応。
材質フタ・本体:ポリプロピレン、ストロー:ポリプロピレン 寸法(mm)ストロー:約直径6×長さ172 容量(mL)約230 寸法(直径Φ×高さH)(mm)コップ:約80×97 耐熱温度(℃)フタ・本体:-20~100、ストロー:-20~90 デザイントイストーリー21
1個(3個)
849 税込934
5日以内出荷

ストロー付タンブラー3個セットのご紹介!。パーティや兄弟お揃いのプレゼントにおすすめフタがついてこぼれにくいストローコップです。可愛いキャラクターのフタ付きコップ3個セット。おうちでの普段使いはもちろん、レジャーやアウトドア、パーティーなどでも大活躍☆。ストローは市販の直径6mmタイプのものがご使用いただけます。食洗機対応。
材質フタ・本体:ポリプロピレン(耐熱温度-20度~100度)、ストロー:ポリプロピレン(耐熱温度-20度~90度) 寸法(mm)コップ:約直径80×高さ97、ストロー:約直径6×長さ172 容量(mL)約230 種類カーズ21
1個(3個)
849 税込934
5日以内出荷

可愛いキャラクターのフタ付きコップ3個セット。おうちでの普段使いはもちろん、レジャーやアウトドア、パーティーなどでも大活躍☆ストローは市販の直径6mmタイプのものがご使用いただけます。
材質フタ・本体:ポリプロピレン、ストロー:ポリプロピレン 容量(mL)約320 寸法(Φ×mm)コップ:約 直径90×高さ106、ストロー:約 直径6×長さ約172 耐熱温度(℃)フタ・本体:-20~100、ストロー:-20~90 デザインディノサウルス、320ml
1個
759 税込835
5日以内出荷

ストロー付タンブラー3個セットのご紹介!パーティや兄弟お揃いのプレゼントにおすすめフタがついてこぼれにくいストローコップです。可愛いキャラクターのフタ付きコップ3個セット。おうちでの普段使いはもちろん、レジャーやアウトドア、パーティーなどでも大活躍☆ストローは市販の直径6mmタイプのものがご使用いただけます。食洗機対応。
材質フタ・本体:ポリプロピレン(耐熱温度-20度~100度)、ストロー:ポリプロピレン(耐熱温度-20度~90度) 寸法(mm)コップ:約 直径80×高さ97、ストロー:約 直径6×長さ172 容量(mL)約230 種類はたらくクルマ
1個(75g)
679 税込747
5日以内出荷

可愛いキャラクターのフタ付きコップ3個セット。おうちでの普段使いはもちろん、レジャーやアウトドア、パーティーなどでも大活躍☆ストローを外して食洗機OK!ストローは市販の直径6mmタイプのものがご使用いただけます。
材質フタ・本体:ポリプロピレン(耐熱温度-20度~100度)、ストロー:ポリプロピレン(耐熱温度-20度~90度) 寸法(mm)コップ:約 直径90×高さ106、ストロー:約 直径6×長さ約172 容量(mL)約320 種類バーガーフレンズ
1個(96g)
699 税込769
5日以内出荷

仕様●サイズ(W):8mm●サイズ(H):240mm●重量:3g●材質:ステンレス・ポリアミド アズワン品番68-4730-25
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ハンドルが自由に曲がって洗いやすい。極細ナイロン毛でストローの内側をキズつけずに洗えます。内径3mm以上のストローに。長めのストローも洗えるロングタイプ(長さ約40cmまでのストローが洗えます)。
用途ストロー、マグストロー、金属製ストロー、ストロー付きボトルなどに。
1個
209 税込230
10日以内出荷

息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定。約20秒で測定完了。 メモリー搭載機能:測定結果を50件記録 測定結果をレッド、イエロー、グリーンの3色で表示 視認性が良い7セグメントにも対応 市販のストローにも対応(対応ストローΦ6mm) スマートデザインで持ち運びにも便利、キャップ付きでとても清潔
用途呼気中のアルコール濃度を測定 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ピン)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(バネ)ステンレスSUS631J
1個
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック) 材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度30~40HRC 材質(バネ)バネ鋼SWPB
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
種類非照光式 規格UL、C-UL 接点構成切替接点(C接点) ボタン形状 端子形状はんだ 耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間) 動作方式モメンタリ 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V) 取付穴径(Φmm)16 接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて) 操作操作量:約3mm 接点材質 機械的開閉耐久性500000回以上 電気的開閉耐久性50000回以上 機能動作ON-<ON> 色(本体) 適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5 パネル取付方式ねじ取付 最大取付パネル厚(mm)2~6.5 電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイパワー、大ストローが高能率加工を実現します。 ラバーグリップは持ち易く、振動を軽減します。 各種ヤスリ作業からラッピング鏡面仕上げまで。
仕様取付け可能工具軸径 最大Φ6.4mm、ネジ締付式 付属品標準装備付属品 アレンレンチ(2mm)、潤滑油、ラスター用ノズル 標準付属工具 スティックホルダ×3、ダンパーホルダ、角パッド、角パッド用ロッド、アングルロッド、 サンドペーパーチップ #120、#320、#600、#1000/各10 トラスコ品番297-5297 質量(g)680 調整範囲(mm)0~6(ストローク) 往復回数(回/min)0~7600(可変)
1台
特価
63,980 税込70,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライド方式採用のレバー形検出スイッチ。小形、軽量で3mmのロングストローク。スライド方式によりショーティング、ノンショーティングの切り換えタイミングを用途に合わせて選択可能。
質量(g)約0.3 保護構造IP00 接点構成1c (単極双投形) 耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間:AC250V 50/60Hz 1min 端子種別はんだづけ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-20~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて) 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置) 最小適合負荷DC5V 1mA 許容操作速度1~500mm/s 接点仕様スライド 定格抵抗負荷電流(A)0.1 耐久性5万回以上(30回/min) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置) 許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:30 材質(接点)銀メッキ
1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ホースのねじれやよじれを効果的に防止する蛇口コネクター。水道蛇口のホース連結口に設置。蛇口ホースのねじれを防止。水流がスムーズ。研究を重ねて培った確かな品質で長寿命。GARDENA散水システム製品のアクセサリと連結し、簡単に水漏れなく蛇口とホースの設置可能
用途ホースのねじれやよじれ防止に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/蛇口/ホース/水漏れ/蛇口用アングル水栓コネクター/GARDENAオリジナル散水システム/ホーストロリー/ガーデンホース/首振り式/使用法/連結ユニット/連結/使用/耐久性/回転/ねじれ/部品/維持/防止/アングルコネクター/最適/長持ち/水流 材質プラスチック 寸法(mm)【蛇口】ネジ式 33.3(G1)および26.5(G3/4) 質量(g)55 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.8×4×4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

高級感あふれるシャープなヘアライン調デザイン。キーストロークが深めで、しっかりとしたタッチ感のメンブレン方式を採用。日本語108キー+5ファンクションキー。テンキー付きフルキーボードで作業効率アップ。専用ドライバなどのインストール不要、USBポートに挿すだけでパソコン接続。19mmキーピッチ、3mmキーストローク。本体カラーはブラック
仕様キースイッチ:メンブレン 付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約423 対応OSWindows11・10・8.1・8・7、MacOSX(10.12以降) コネクタ形状USBType-A 対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)430×23×117 キー数日本語108キー+5ファンクションキー キーストローク(mm)3 キーピッチ(mm)19 取扱説明書(1.77MB)
1個
2,179 税込2,397
当日出荷

ゲートカットロボットに取り付けてゲートカット作業を行います。ワークに密着してカットしますので仕上げ精度に優れます。 ブレードの刃開きが調整できます。 コンパクトタイプ、ゲートピッチが20mmでも無理なく対応できます。 スライドストロークが自由に選択できます(0~3mm、NT20は0~8mm)。
用途ABS樹脂用。
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【幅広い互換性】。Bluetooth5.1チップ搭載のため、接続の安定性が抜群です。iOS、Android、Mac 及びWindowsのデバイスに対応しています。【デバイス3台までマルチペアリング】。Bluetooth接続で最大3台のデバイスを同時に接続可能です。指定のキーを押すだけで、接続された3台のデバイスを簡単に切り替えることができます。パソコンで資料を作成しながら、スマホでメールの返信など、キーボード1台で行うことができます。【日本語配列&テンキー搭載フルサイズ】。日本人がタイピングしやすい日本語配列のキーボードです。テンキーや方向キーなどを搭載したフルサイズで利便性に優れています。数字を頻繁に入力する方に最適です。【スタイリッシュなデザイン】。最薄部3mmの超薄型キーボードです。洗練されたボディとシンプルでスタイリッシュなデザインがデスクを上質な空間に仕上げます。【パンタグラフ式】。一般的なノートパソコンと同じ打鍵感のパンタグラフ方式を採用しました。スタンダードな19mmのキーピッチと浅めな1.8mmのキーストロークは、滑らかで快適なタイピングを提供します。【Type-C充電式】。軽量薄型で持ち運びしやすく2時間でフル充電ができ約90時間の連続使用が可能です。また、30分間操作がない場合、自動的にスリープモードに入り、いずれかのキーを押せば再起動します。
質量(g)432 対応OSiOS、Android、Mac 及びWindows(Windows11対応済) 寸法(cm)42.8×12.5×1.5 連続使用時間90時間 キー配列日本語JIS 充電時間2時間 キー方式パンタグラフ式 キーストローク(mm)1.8 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth 接続台数(可能台数)3台 操作距離10m
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)