吸い口は柔らかいシリコーンゴム製です。プッシュ式で楽に開けられます。350mLから600mL対応のアタッチメント付きです。
材質フタ・本体・ストロー/PP(ポリプロピレン)、プッシュボタン/POM(ポリアセタール)、飲み口・チューブ/シリコーンゴム、スプリング/ステンレススチール、アタッチメント/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ41×約130
ボトル缶やペットボトルにかぶせるだけで、こぼさずに飲むことができます。市販のストローも挿し込んで使えます。清潔に持ち運べるケース付。ケースは食器洗い乾燥機と電子レンジは使用できません。
材質ストロー:シリコーンゴム
寸法(mm)ストロー:6×250
材質(本体)シリコーンゴム
本体寸法(mm)40×35
ケース寸法(mm)60×70×50
適合ボトル口径(Φmm)27~38(ストロー口径:7以下)
材質(ケース)ポリプロピレン
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
清潔で簡単!ストローを入れたままキャップができます。
質量(g)約26.6
高さ(cm)0.6
1パック(25本)
¥99
税込¥109
当日出荷
キャップを開け閉めする必要がないので片手で素早く水分補給出来ます。
寝たままこぼさずに飲め、レバーから指を離せば水はすぐに止まります。
飲んでいるときにうっかり手を離しても自動閉止装置が作動して漏れることはありません。
ボトルを倒しても水は漏れません。
ストローは装置から簡単に抜き取って洗浄できます。抗菌材使用だから安心です。
材質【上部ストロー/下部ストロー/逆止バルブ/パッキン】シリコン、【キャップ/継手/円錐錘】PP(抗菌剤使用)、【その他】PP
使用温度範囲(℃)5~45(50以上使用禁止)
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
材質注ぎ口/MS樹脂半透明部/塩化ビニール・ポリカーボネイトキャップ部/ポリプロピレン
全長(mm)110
品名・タイプポーラー
TKG品番9-1922-1801
TKG品番(2017)6-1720-1801
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ペットボトルを ストローホッパー タイプの水筒に変身させるペットボトルキャップ
ワンプッシュで簡単に開けられる
300ml 500ml の ペットボトル に対応
材質フタマスコット部:ABS樹脂 フタ・本体:ポリプロピレン ケース:AS樹脂 フタパッキン・リングパッキン・ゴムリング・チューブ:シリコン樹脂 プッシュボタン・ストロー吸い口・ストロー止具:ポリプロピレン ストロー:ポリエチレン
色スヌーピー
長さ(cm)14
寸法(Φcm)5
1個
¥869
税込¥956
5日以内出荷
材質フタ・キャップ本体・プッシュボタン・ストロー吸い口・ストローカバー=ポリプロピレン ケース=AS樹脂 パッキン・ゴムリング・チューブ=シリコン樹脂 ストロー=ポリエチレン 座金・スプリング=ステンレス ピン=BS ストラップ=ナイロン
幅(cm)4.8
長さ(cm)4.8
高さ(cm)24.6
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ステンレスクールボトル用の専用部品です。
適合本体SCZS45(AA)、SCZS45(PA)、STZA60D(EB)、STZA60D(EN)、STZA60D(EZ)、STZB45A(EG)、STZB60D(EB)、STZB60D(ED)、STZB60D(EZ)、STZC45A(EZ)、STZC60D(EZ)、STZD45A(EZ)、STZD60A(EZ)、STZE45A(EZ)、STZEE45(EK)、STZF45A(EZ)
1個
¥350
税込¥385
9日以内出荷
500mLペットボトルに使える長いストロー。
透明袋入りで衛生的なストロー。
曲がるので飲みやすい。
500mLペットボトルにピッタリ。
「はじめてストロー」の飲み口が取り付けできるアダプターです。
幅(mm)72
質量(kg)0.043
高さ(mm)96
奥行(mm)44
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
「漏れないストロー」の飲み口が取り付けできるアダプターです
幅(mm)72
質量(kg)0.04
高さ(mm)96
奥行(mm)36
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
どんな角度でも飲みやすいです。ストローの先が飲料と一緒に移動します。
仕様●材質●▼フタ・本体・持ち手・プッシュボタン・ストロー吸い口・ストローカバー・おもりカバー:ポリプロピレン(耐熱温度/100~-20℃)●▼パッキン・ゴムリング・チューブ:シリコーン樹脂(耐熱温度/140~-20℃)●▼ストロー:ポリエチレン(耐熱温度/70~-20℃)●▼おもり玉・座金・スプリング:ステンレス●▼ピン:BS(真ちゅう)●サイズ(直径×取手含む幅×高さ):48×121×250mm●重量:44g●ペットボトル500mL、350mL兼用
携帯用の収納ケースが付いたペットボトル用のストローホッパーキャップです。350ml、500ml両方のペットボトルに使えます。ペットボトルに合わせて調整。
材質フタマスコット部:ABS樹脂/耐熱温度80度、フタ・本体・プッシュボタン・ストロー吸い口・ストロー止め具:ポリプロピレン/耐熱温度100度、ケース:AS樹脂/耐熱温度80度、フタパッキン・リングパッキン・ゴムリング・チューブ:シリコン樹脂/耐熱温度140度、ストロー:ポリエチレン/耐熱温度70度、スプリング:ステンレス、ピン:BS(真ちゅう)、ストラップ:ナイロン
寸法(mm)約143×54(携帯収納ケース) 約直径40×250
種類ミッキー
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
材質フタ・キャップ本体・プッシュボタン・ストロー吸い口・ストローカバー=ポリプロピレン ケース=AS樹脂 パッキン・ゴムリング・チューブ=シリコン樹脂 ストロー=ポリエチレン 座金・スプリング=ステンレス ピン=BS ストラップ=ナイロン
幅(cm)4.8
長さ(cm)4.8
高さ(cm)24.6
1個
¥649
税込¥714
6日以内出荷
ペットボトルに取り付けて、ワンプッシュで簡単オープン。350mlと500mlのペットボトルに対応できる簡単取り付けチューブ付き。※炭酸飲料水には使えません。
色ミントグリーン
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
お得な6本パック。
用途シスタM5270P専用の交換ストロー。専用ガンが無くてもすぐ使える。
材質ポリエチレン(PE)
質量(g/袋)62
トラスコ品番445-2496
危険物の類別非危険物
1袋(6本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
500mlのペットボトルにぴったり!。クリアな袋に入った淡いピンクのロングサイズです。
長さ(mm)250
外装あり
商品タイプフレックスストロー
直径(Φmm)6
材質ポリプロピレン
質量(g)32
入数(個)30
入数30本
TKG品番9-0985-1601
TKG品番(2017)6-0868-1001
1パック(30本)
¥189
税込¥208
当日出荷
手軽に持ち運べるストローカップ。
材質フタ/ポリエチレン、容器/ポリプロピレン
色ピーチ
高さ(mm)140
質量(g)63
縦(mm)100
横(mm)100
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
目盛り付きなので飲んだ量が一目で分かる。キャップ部分にストローをさせます。
材質フタ/ポリエチレン、容器/ポリプロピレン
高さ(mm)140
質量(g)63
縦(mm)100
横(mm)100
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
500mLのペットボトルにピッタリ!。ストローを入れたままキャップを閉められます。
長さ(mm)250
外装あり
商品タイプフレックスストロー
直径(Φmm)6
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)90
入数(個)20
1パック(20本)
¥80
税込¥88
当日出荷
パイプ下部にトローリングロッド固定用のボルトが一本貫通してあり、ロッド及びリール部の位置固定に役立ちます。
ホルダー内に埋込まれたPVC製のロッドガードがロッドを保護します。
ロッドを差してない時は、キャップで蓋を閉めることが可能です。
トローリングロッドを斜めに立てられるようにホルダー部分が斜行しています。
長さ(mm)200
内径(Φmm)38
外径(Φmm)50.8
ねじ穴数3
ねじ穴(Φmm)5
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
90mm・92mm・95mm口径のドリンクカップの上に乗せられるフード容器です。中心にストロー穴がありますのでワンハンドで持ち運びができます。中心部分の穴に突起物がございますのでキャップを取ったペットボトルにも対応いたします。本商品はカップ及びペットボトル等をホールドするものではございません。傾けたりしますと商品が落下致しますのでご注意ください。
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)口径:165/高さ:78/底径:110
容量(mL)約700
入数50
1袋(50個)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
学校によっては水筒のタイプ指定がある場合も…。そんな時には2通りの使い方ができるこちらをオススメ★。2種類ある飲み口を付け替えて、飲みやすいストロー飲みタイプと、温かい飲み物もOKのコップ飲みタイプで使い分け!。ストローキャップユニットには誤作動による開閉を防ぐロック機能付き。氷が入れやすいワイド口径。ネームプレート付きのショルダーベルト&お名前シール付き。見つけやすいカラーパッキン仕様。
材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ・中栓・フタ:ポリプロピレン、ストロー・飲み口・パッキン:シリコーンゴム、キャップ:飽和ポリエステル樹脂、底板:熱可塑性エラストマー
寸法(mm)ストロータイプ:約直径68×高さ210、コップ飲みタイプ:約直径68×高さ197
容量(mL)ストロータイプ:410、コップ飲みタイプ:350
質量(g)265
種類MK&FRクッキング
保温効力(℃)(中栓使用時)74以上(6時間)
保冷効力(℃)(中栓使用時)8以下(6時間)、(キャップユニット使用時)9以下(6時間)
1個(264g)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
学校によっては水筒のタイプ指定がある場合も…。そんな時には2通りの使い方ができるこちらをオススメ★。2種類ある飲み口を付け替えて、飲みやすいストロー飲みタイプと、温かい飲み物もOKのコップ飲みタイプで使い分け!。ストローキャップユニットには誤作動による開閉を防ぐロック機能付き。氷が入れやすいワイド口径。ネームプレート付きのショルダーベルト&お名前シール付き。見つけやすいカラーパッキン仕様。
材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ・中栓・フタ:ポリプロピレン、ストロー・飲み口・パッキン:シリコーンゴム、キャップ:飽和ポリエステル樹脂、底板:熱可塑性エラストマー
寸法(mm)ストロータイプ:約直径68×高さ210、コップ飲みタイプ:約直径68×高さ197
色プリンセス22
容量(mL)ストロータイプ:約410、コップ飲みタイプ:約350
質量(g)約265
保温効力(℃)(中栓使用時)74以上(6時間)
保冷効力(℃)(中栓使用時)8以下(6時間)、(キャップユニット使用時)9以下(6時間)
1個(265g)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
道路交通法施行規則改正により、アルコール検知器による確認が義務化されます。
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定できる充電式の検知器です。
予熱に約10秒、息を吹き込み5~10秒の合計20秒で測定可能です。
測定結果を数値に応じてレッド・イエロー・グリーンの3色で表示します。
メモリー機能搭載で、測定結果を50件記録可能です。
市販のストローにも対応(Φ6mm)しているので、複数人で使用することも可能です。
スマートデザインで持ち運びにも便利、キャップ付きで清潔し使用して頂けます。
センサーの寿命を色でお知らせします。
用途アルコール濃度の測定に
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×16×120
質量(g)27
入力電圧DC5V1A(USBType-C)
センサー半導体式ガスセンサー
寿命約1500回又は製造から2年の早い方(センサー)
充電時間約2時間
検出範囲0.00~0.5mg/L
メモリー数50回分(上書き)
電源リチウムイオンポリマー電池300mAh
精度±2%
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ステンレス魔法瓶構造のベビー用ストローマグです。ワンタッチオープンですぐに飲めます。小さなお子様の手にも持ちやすい、可愛い動物柄のシリコン製ボディクリップ付き。ストロー用キャップユニット(付属)の他、別売りでトレーニング用せんユニットもございます。つけかえればトレーニング用マグとしてご使用いただけるので、長くご愛用いただけます。
質量(kg)0.2
容量(mL)290
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×16.5
RoHS指令(10物質対応)対応
保冷効力(℃)12以下(6時間)
口径(Φcm)5
エコマーク認定番号10 146 009
商品特長。市販のペットボトル(500mL専用)に取り付けるだけでペットボトルを水筒として持ち運べる。※カバンなどに入れて持ち運ぶ場合は防水性に優れた袋に入れて下さい。キャップを開けるとストローが飛び出す。キャップが付いているから持ち運びに便利。煮沸消毒可能。替えストロー、専用ストローブラシ付
1個
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
商品特長。市販のペットボトル(500mL専用)に取り付けるだけでペットボトルを水筒として持ち運べる。※カバンなどに入れて持ち運ぶ場合は防水性に優れた袋に入れて下さい。キャップを開けるとストローが飛び出す。キャップが付いているから持ち運びに便利。煮沸消毒可能。
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定。約20秒で測定完了。
メモリー搭載機能:測定結果を50件記録
測定結果をレッド、イエロー、グリーンの3色で表示
視認性が良い7セグメントにも対応
市販のストローにも対応(対応ストローΦ6mm)
スマートデザインで持ち運びにも便利、キャップ付きでとても清潔
用途呼気中のアルコール濃度を測定
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
500mlのペットボトルに入れたまま、キャップが閉められるロングタイプのストローです。たっぷり使える、250本入り。個包装なので、清潔に使用できます。切り口がついているので、取り出しが簡単です。使いたい部分をカットして使用することも可能です。色々な大きさのカップにご使用いただけます。
用途パーティ、誕生日会、イベントなど使い捨てできるので、後片付けが簡単個包装なので、使いたい数だけ使用でき清潔にお使いいただけます。業務用の飲食店向けにもお使いいただけます。
仕様個包装
材質ポリプロピレン
寸法(cm)直径0.6×長さ25
1パック(250本)
¥659
税込¥725
当日出荷
お出かけでも安心の漏れないキャップユニット搭載のストローマグ。かばんに入れても漏れないから、お家でもお出かけでも「わたしの」「ぼくの」専用マグが大活躍です。キャップユニットはプッシュ&オープンのワンタッチ。さっと開けてマグを渡すことができます。シリコン素材のボディクリップで滑りにくく持ちやすい。可愛い動物柄です。食洗機対応でいつでも清潔にご使用いただけます。
質量(kg)0.1
容量(mL)340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×15
RoHS指令(10物質対応)対応
口径(Φcm)5
倒してもこぼれにくい安心のフタつきストローコップです。フタにもアンパンマンがいるので、お子様が楽しみながら飲むことができます。直径6mmまでの市販ストローを切って使えます。ストローをさしていない時用のキャップもついてるので安心です。
用途お子様用
仕様フタつき
材質本体:AS樹脂、フタ:ポリエチレン、ストロー:ポリプロピレン
寸法(mm)100×100×90H
容量(mL)250
質量(g)66
タイプコップ
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
ワンプッシュオープンで、飲みたい時に"サッ"と飲めるステンレスストローボトル!真空二層構造なので、保冷効果が長持ち♪ワンプッシュで簡単オープン。持ち運びに安心のロック機能付き。飲む時に戻らないキャップロック設計。やわらかい口当たりのシリコーンストロー。氷が入れやすい広口タイプ。
材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ・フタ:ポリプロピレン、飲み口・ストロー・パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー
容量(mL)約360
質量(g)約200
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約 直径63×高さ195
デザインディノサウルスピクチャー
保冷効力(℃)9以下(6時間)
1個(200g)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
従来のハイドレーションシステムより容量アップ、さらにエアロ効果も向上させたボトル。
デュアルストローポジションや、液体飛散防止構造のキャップなど機能性もアップしました。
エアロドリンクマウントブラケット、ベースバーブラケットとも組み合わせて使用できます。
関連キーワード
1
2
3
次へ