4,371件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm)25 テーブル幅(mm)42 耐荷重(N)14.7 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)18
1台
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダストローク調整が可能です。ナットにてロッド出側の停止位置調整が可能です。ワークの押出し用。省スペースが必要な機構部に。
1個
6,798 税込7,478
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS316製。SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 各ピン径について2種類のストロークを標準化 (ピン径:Φ10・Φ12を除く)。 ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。 ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
ねじ規格細目
1個
4,790 税込5,269
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック) 材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度36~40HRC 材質(バネ)バネ鋼SWPB
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm)25 テーブル幅(mm)42 耐荷重(N)14.7 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)18
1台
25,980 税込28,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガススプリングの伸縮を、任意の位置で固定できるようストロークロック機構をつけたものがフリーロックです。無段階調整が可能で優れた緩衝機能を持っています。
用途イスなどのリクライニング調節、ベッドやデスク等の昇降調節。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

TM-298 昇降装置 栃木屋 動画あり
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g)1340 本体寸法(mm)高さ340 荷重設定範囲(kg)2 耐久性18000回ストローク(常温) 材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷


イマオコーポレーションQLCA カムレバー
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質SUJ2 normal 寸法D(Φmm)25 寸法d1(mm)14 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)15 ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

SRラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質S45C 表面処理黒染 種別ラック 形状R1 圧力角(°)20 熱処理歪取り焼鈍 歯形並歯 精度等級KHK R 001 4級 歯面硬度95HRB以下 歯面仕上げ切削 歯切基準面底面
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ロールフォーミング加工を採用したことで、従来の重量用スライドレールより軽量で耐荷重にも優れています。
用途特装車・建設機械・バス 材質冷間圧延鋼材(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
13,492 税込14,841
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型リニアガイドにエアシリンダを内蔵した一体構造です。小型高精度アクチュエータ ピコテーブルです。豊富なバリエーションを揃えています。
用途ワーク移送に。位置決めストッパに。ワークのエスケープに。 材質本体:ステンレス鋼、テーブル:ステンレス鋼 耐圧(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15
1個
27,980 税込30,778
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

シリンダストローク調整が可能です。ナットにてロッド出側の停止位置調整が可能です。ワークの押出し用。省スペースが必要な機構部に。
1個
5,198 税込5,718
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

シリンダストローク調整が可能です。ナットにてロッド出側の停止位置調整が可能です。ワークの押出し用。省スペースが必要な機構部に。
1個
6,598 税込7,258
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シリンダストローク調整が可能です。ナットにてロッド出側の停止位置調整が可能です。ワークの押出し用。省スペースが必要な機構部に。
1個
5,998 税込6,598
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリンダストローク調整が可能です。ナットにてロッド出側の停止位置調整が可能です。ワークの押出し用。省スペースが必要な機構部に。
1個
6,598 税込7,258
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シリンダストローク調整が可能です。ナットにてロッド出側の停止位置調整が可能です。ワークの押出し用。省スペースが必要な機構部に。
1個
5,998 税込6,598
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリンダストローク調整が可能です。ナットにてロッド出側の停止位置調整が可能です。ワークの押出し用。省スペースが必要な機構部に。
1個
5,998 税込6,598
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリンダストローク調整が可能です。ナットにてロッド出側の停止位置調整が可能です。ワークの押出し用。省スペースが必要な機構部に。
1個
5,998 税込6,598
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
8,298 税込9,128
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
8,298 税込9,128
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
8,098 税込8,908
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
8,098 税込8,908
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シリンダストローク調整が可能です。ナットにてロッド出側の停止位置調整が可能です。ワークの押出し用。省スペースが必要な機構部に。
1個
6,598 税込7,258
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
8,098 税込8,908
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)