21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。 寸法L(mm)440 寸法H(mm)76
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人力・機械兼用型 つり荷重による自動締付機構・つり荷重の2倍以上の力で締め付ける・グリップ力はつり荷重に比例 カムストロークが大きいのでつり荷のサイズが広範囲につれる 高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用 クラックに強い高抗張力鋼の溶接構造 引き起こし作業可 スプリング式ロック装置付 クロームメッキ仕上げ
用途コンクリート二次製品等のつり上げ運搬・反転・施設 使用荷重(kg)(最小~最大)70~350 寸法F(mm)31 寸法D(mm)101 寸法C(mm)55 適合部材各種道路用側溝・用排水路・歩車道境界ブロック・L型ブロック・組立水路・棚坂・芝台・井側・石材等
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール(本体のみ)
小型、軽量(自重:26kg)の手動万能ウインチです。 重量物を運べる本格派タイプです。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。
用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係 長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)26/48の2段切換 寸法(mm)712×350×140 ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)16.3 揚程ワイヤーロープ自体の長さ 能力(kg)(最大)3000 自重(kg)26 破断強度(kN)177
1台
259,800 税込285,780
欠品中

RQG20-50M エアクッション付薄形シリンダ RQG20 SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑ることなく吊上げることができます。あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊上げます。
1台
特価
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作業に最適。 クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。ツメ部の歯付けによって滑りにくい設計。 道糸が邪魔にならない長手方向両端吊クランプ。 トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。 吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
材質高抗張力鋼 仕上紫色焼付塗装
1台
85,980 税込94,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。 仕様ハンド・マシン両用タイプ
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
299,800 税込329,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


前進、後進ともにハンドル一本で操作できます。 縦、横、斜め、どんな角度でも安定した作業が行えます。 ワイヤロープは引き抜き式で、どんな長さでも使用でき遠距離作業も可能です(無制限)。
用途土木建築関係。 一般工業関係。 林業関係。
1台
76,980 税込84,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マシン用、U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。(ウレタンパッド式)。ウレタンゴムのパッド式によりコンクリーと製品の損傷保護。解放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。無傷型
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適。 トグルピンの差し換えでパッド位置を合わせることにより、広いクランプ範囲に対応。 ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持。 本体内蔵のバネにより、パッドは常にワークに密着し、安定した吊上げ状態を保持。 手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール(本体のみ)
小型、軽量の手動万能ウインチ。自重7kgと軽量で持ち運びが簡単。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。
用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係 長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)60 寸法(mm)499×270×106 ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)8.3 揚程ワイヤーロープ自体の長さ 能力(kg)(最大)750 自重(kg)7 破断強度(kN)44.1
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

完全自動着脱の繰返し作動により、作業が迅速かつ簡単に行えます。吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。別売部品セットを使用すれば、クランプ範囲(mm):320~480(部品品番:BUM1000A)・320~600(部品品番:BUF1000A)も対応できます。
用途各種U形側溝専用吊クランプ。 トラスコ品番451-4815 材質一般構造用圧延鋼材 質量(kg)27 寸法L(mm)560 寸法H(mm)731~973 基本使用荷重(t)1 クランプ範囲(mm)210~250・250~290・290~330 寸法D(mm)75 寸法H2(mm)198
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルホール(本体のみ)
小型、軽量(自重:18kg)の手動万能ウインチです。 100万台以上の実績ある普及タイプです。 タテ・ヨコ・ナナメ自由自在に牽引可能。 ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプ。 独自の把握機構により牽引効率は2倍。 小型・軽量・長寿命設計。 解放レバー内蔵によりワイヤロープのセットが簡単。 オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用。 ミリ単位でストロークの微調整が可能。
用途土木建設関係、林業関係、運輸関係、設備配管関係、防災・消防関係、造船関係、鉄道関係、造園石材関係、電気・通信関係、イベント関係 長さ(mm)(レバー1往復で動くワイヤーロープ自体の長さ)70 寸法(mm)644×360×143 ワイヤーロープ直径(Φmm)(最大)11.7 揚程ワイヤーロープ自体の長さ 能力(kg)(最大)1600 自重(kg)18 破断強度(kN)94.1
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

JIS鉄筋コンクリートU形・JIS落蓋式U字溝・情報ボックスU形専用吊クランプ U字溝割れ止めホルダー付。(本体と必ずセットでご使用ください。) 吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要。 開放ロックへの切替がストッパーのワンタッチ操作で簡単。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。) 適用ワークはJISU形240、300A・B・C及びJIS落蓋式250、300Aで長さ2mまで。
トラスコ品番451-4823 質量(kg)12 仕上紫色焼付塗装
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切断されたシャフトはシュートホースのご使用により、強制的に一定の場所に集めることが可能 ストロークたっぷり19mm(メーカー従来比1.35倍) わずか900gのコンパクトヘッドは疲れず握りやすい形状 小径・軽量の油圧ホースは、余裕の長さ2m ショックレス機構を採用、締結時の衝撃が少なく・低音 油圧オイルは、オイルタンクからの自動供給でメンテナンスフリー
用途工場内のブラインドリベットの高速締結作業に 質量(g)900(ヘッドのみ) 使用ジョー超硬質中 使用エアー圧力(MPa)0.5~0.6 使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4、4.8 寸法1(mm)310 寸法2(mm)80 寸法3(mm)64.5 寸法4(mm)Φ23 工具引張力(kN)8.8
1台
229,800 税込252,780
翌日出荷