食品衛生法規格基準適合商品です。
材質A-PET
口径(Φmm)92
こんなお得な商品も!

プラカップ
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
透明度の高い高品質PETカップです。耐油性・耐薬性に優れています。飲み物だけでなくサラダやお菓子などにもおすすめです。
飲み口を手で開けるリフトタイプの蓋。持ち運びがしやすくテイクアウトに最適です。
材質PP
色黒
直径(Φmm)82
高さ(mm)23
1袋(50枚)
¥639
税込¥703
当日出荷
PETカップΦ78タイプに対応。穴が開いていないドームタイプです。
材質PET
寸法(mm)Φ81×36
入数100枚
1袋(100枚)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
定番の透明プラスチックカップ。冷たいドリンクに。本体のみの価格です。必要な場合、別売りの蓋をお買い求め下さい。
材質PET
直径(Φmm)96
こんなお得な商品も!

プラカップ
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
COLDドリンクに最適で透明性に優れたカップです。
アウトドアレジャー・テイクアウト等、様々な用途でご利用いただけます。
各サイズは共通フタなので、在庫保管スペースも削減できます。
安心・安全な国内生産品。
口径(Φmm)89
材質A-PET
入数50
材質A-PET
商品タイプフタ
仕様食品対応 耐熱温度40℃/耐冷温度-20℃
材質PET(透明)原産国:台湾
規格食品衛生法適合商品
耐熱温度(℃)40
耐冷温度(℃)-20
材質A-PET
寸法(Φmm)口径92
1個(1000個)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
材質A-PET
寸法(Φmm)口径98
1個(1000個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
シンプルな形状で使いやすい透明丸カップ「バイオカップシリーズ」用の嵌合蓋です。再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。
材質バイオPET
冷たいドリンクにはクリア系カップをどうぞ。定番の透明プラスチックカップ。
材質PET
寸法(mm)Φ78×103
リフトアップ型の飲み口がある専用フタ。
用途KR-102クラフトカップ280mL用フタ
材質ポリスチレン
仕様クラフトカップ280mL用フタ
寸法(口径Φ×高さH)(mm)81×20
1パック(30個)
¥439
税込¥483
当日出荷
アイルランドで開発された、プラスチック製のふたが不要な紙カップです。
横の部分が飲み口になるので、ストローも不要。組立て簡単で、積み重ねられるので保管も省スペース、こぼれにくい設計で持ち運びにも安心。
テイクアウト・デリバリーはもちろん、フェスやスポーツ観戦などの野外イベントにもぴったり。
機能的なだけでなく、見た目がおしゃれでSNS映えするのもおすすめポイントです。
商品タイプ本体
従来のPP容器と比較して、トップレベルの高透明度を誇ります。
さらに、成形時に延伸が適度に付加されるので強度にも優れ、薄肉化によって軽量化と省資源化も実現。
また、PP樹脂ならではの耐熱性、シール性も大きな特長です。
材質PP
商品タイプ本体
2オンスのプラスチックコップです。展示会の試飲試食や店頭での試飲試食に最適です。
容量(オンス)2
入数100
仕様試飲用
材質ポリエチレンテレフタレート
色透明
容量(mL)60
底径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
直径×高さ(mm)52×47
1パック(100個)
¥399
税込¥439
当日出荷
中身がクリアに見える透明度の高いプラカップです。
厚みがあり、握っても変形しにくいので、テイクアウトやイベント、アウトドアにも最適です。
用途テイクアウトやアウトドア用に。
展示会やイベントなどの試飲用に。
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
両面PEコーティング加工で結露に強くコールドドリンクにオススメです。
別売りのストローレス蓋が使えます。
材質バージンパルプ+両面PEコーティング
寸法(Φ×mm)口径90×高111
1個(50個)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
両面PEコーティング加工で結露に強くコールドドリンクにオススメです。
別売りのストローレス蓋が使えます。
材質未晒紙パルプ+両面PEコーティング
寸法(Φ×mm)口径90×高111
1個(50個)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
適合規格食品衛生法
商品タイプ本体
ドーム型フタ(ストロー穴付)
材質PS
入数100
質量(g)4/個
穴径(Φmm)18
適合サイズ360・420・540ml用
寸法(口径Φ×高さH)(mm)96×45
メーカー商品コード004530942
1パック(100個)
¥928
税込¥1,021
当日出荷
アイス・ホット兼用の紙コップです。両面PEコーティング加工で結露に強いので、特にコールドドリンクにおすすめです。
食品衛生法規格基準適合商品です。
適合規格食品衛生法
商品タイプ本体
・コストパフォーマンスに優れたモデル。・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用
電圧(V)12
色温度(K)6000
保証期間2年
簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能な「US-S」のEzyモデル
従来の固定力を保持したまま、ステップアウトに要する力を約半分にした新機構「分割型ビンディングシステム(特許申請)」を採用
疲労時にも簡単に外す事ができるため、ツーリングやロングライド、エンデューロなどの長距離走行に最適
ひざへの負担も軽く、ビンディングエントリーユーザーや女性の方にもおすすめ
両面ビンディングしようとクリートガイド設計により、キャッチがしやすくストレスのないステップイン
スプリング調整付き(3mmアーレンキー使用)
キャッチや安定性、コントロール性をUPする強化樹脂製ケージは脱着可能で軽量化も可能(※外した際は付属のカバーに交換してください)
ボディはADC6という耐衝撃、耐蝕性に強いこだわりのアルミ素材採用し、過度な軽量化で耐久性を落とすことなく堅牢性を重視
折りたたみ自転車や輪行に最適
付属のオリジナルクリートはSPDクリートとの互換性あり(SM-SH51推奨)
用途ツーリング、オフロード、輪行
色シルバー
仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可
付属品Ezy アダプターセット、バッグ、US-S クリートセット
材質ボディ:アルミニウム、側板:強化樹脂ケージ&カバー付属
質量(g)498(ペア):カバー装着時
ベアリングシールド&ブッシュ
踏面幅(mm)(横)64×(前後)52:カバー装着時、(横)69×(前後)84:ケージ装着時
1ペア
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
従来の固定力を保持したまま、ステップアウトに要する力を約半分にした新機構「分割型ビンディングシステム(特許申請)」を採用したSPD対応ペダル
疲労時にも簡単に外す事ができるため、ツーリングやロングライド、エンデューロなどの長距離走行に最適
ひざへの負担も軽く、ビンディングエントリーユーザーや女性の方にもおすすめ
両面ビンディング仕様とクリートガイド設計により、キャッチがしやすくストレスのないステップイン
スプリング調整付き(3mmアーレンキー使用)
キャッチや安定性、コントロール性をUPする強化樹脂製ケージは脱着可能で軽量化も可能(外した際は付属のカバーに交換してください。)
ボディはADC6という耐衝撃、耐蝕性に強いこだわりのアルミ素材採用し、過度な軽量化で耐久性を落とすことなく堅牢性を重視
付属のオリジナルクリートはSPDクリートとの互換性あり(SM-SH51推奨)
用途ツーリング、オフロード
色シルバー
仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:取付不可
付属品US-S クリートセット
材質ボディ:アルミニウム、側板:強化樹脂ケージ&カバー付属
質量(g)433(ペア):カバー装着時
ベアリングシールド&ブッシュ
踏面幅(mm)(横)64×(前後)52:カバー装着時、(横)69×(前後)84:ケージ装着時
1ペア
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
【視野率約100%、倍率約0.95倍の光学ファインダー】
本格的なガラスプリズムファインダーを採用。ファインダーは視野率約100%、倍率約0.95倍(FA50mm F1.4・∞)。大きく見やすいファインダーで、被写体や光の状態をリアルタイムにありのままに捉えることができます。 視野のすみずみまで収差が少なく、様々な環境で卓越した見やすさを実現。肉眼と同じ光の見え味と容易なピント合わせの追求により、ピント合わせや構図の確認など被写体に集中した撮影ができます。
【アウトドアへ手軽に持ち出せる小型、防塵・防滴構造ボディ】
防塵・防滴構造やバリアングル液晶モニターを搭載した小型ボディ。アウトドアへ手軽に持ち出せ、撮影を楽しむことができます。AW/WRレンズ装着時に、レンズとボディが一体となって優れた耐環境性能を発揮。レンズを含むシステム全体でハードなシーンに対応します。100点ものシーリング部材を液晶モニターを含めたボディ全体に使用し、水滴やホコリの侵入を防ぎます。また、寒冷地での撮影を想定し、氷点下10度以下という厳しい環境試験を実施。確かな信頼性を実現しています。
※AW: All Weather(防塵・防滴)/WR: Weather Resistant(防滴)。故障の原因になりますので、雨や水滴がついたときは、よく拭いて乾かしてください。
【赤道儀なしで天体追尾撮影が可能なアストロトレーサー※】
GPSユニット(別売)を装着することで、赤道儀なしで天体追尾撮影が可能です。また、モニターの角度を自在に調整できるバリアングル液晶モニターを採用により、ハイアングル撮影やローアングル撮影など、野外のいろいろなシチュエーションでの撮影を快適にアシストします。
(アストロトレーサーを使用する際は各種設定が必要)
【充実の基本性能】
有効約2424万画素・ローパスフィルターレスCMOSイメージセンサー、PRIME MII エンジン・アクセラレーターユニット、最高ISO感度102400、4.5段分ボディ内手振れ補正機構など、充実の基本性能に加え、超高精細画像を生成するリアルレゾリューションシステム、ローパスレスセンサーにより発生するモアレや偽色を抑制できるローパスセレクター、色を強調する方向にホワイトバランスを自動設定するCTE、さまざまなレンズ補正機能を搭載。その他、お手持ちスマートデバイスとワイヤレスで連携できる無線LAN機能、専用アプリ「Image Sync」への対応など基本性能も充実しています。
【優れた操作性】
アウトドアでの撮影を想定し、高いホールド性のグリップ、操作性を向上した操作ボタン・モードダイヤルなど、手袋をしていても操作しやすいデザインを採用しています。また、独自のハイパー操作系で動感と被写界深度をすばやくコントロールできるダブル電子ダイヤルや、操作系を自分好みに設定して使いやすくするFx1・Fx2ボタンや3つのUSERモードなど充実のカスタマイズ機能により、快適な操作性を実現。より被写体に集中して撮影することができます。
【動体性能】
最速1/6000秒の高速シャッターを搭載し、最高約6コマ/秒、40枚(JPEG)までの連続撮影が可能。ファインダー撮影時のAFシステムにはSAFOX X(サフォックス・テン)を採用。暗がりに強い-3EV低輝度対応の高感度AFセンサーを備えるほか光学系に回折レンズを搭載し、色収差を極限まで低減させ、高速・高精度なAFシステムを実現しています。狙った被写体をすばやくキャッチする11点マルチAFシステムや、露出の難しいシーンもカメラが自動判断する77分割測光、ハイブリッドAFなどの優れた機能により、しっかりと被写体を捉えます。
【スターストリーム動画など、動画機能】
星やイルミネーションの光跡を4Kインターバル動画として記録。フェードアウト機能を組み合わせることで、星の軌跡を描く幻想的な動画を作成できます。また、変化していく被写体の様子を一定の間隔で静止画撮影、ひとつの動画ファイルとして記録することで、まるで時間を早送りしているかのような動画を4Kの高画質で記録・再生することもできます。さまざまなレンズに交換できる一眼レフのメリットを活かしたFull HD動画の撮影が行え、動画をいろいろな表現で楽しむことができます。
カメラ本体以外で再生する場合、4K動画再生に対応したPC環境が必要。ブラウザによっては、4Kでご覧になれない場合があります。
色ブラック
電源充電式リチウムイオンバッテリーD-LI109、ACアダプターキットK-AC168J(別売)
本体質量(g)625
有効画素数2424
記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード ※SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応
防塵防水性能防塵・防滴
撮像素子原色フィルター/CMOS
AFエリア11点オート、5点オート、セレクト、セレクトエリア拡大、スポット
手ブレ補正機能撮像素子シフト方式(SR:Shake Reduction)
シャッタースピード1/6000~30秒(オート時)、1/6000~30秒(マニュアル時、1/3EVステップまたは1/2EVステップ)、バルブ(タイマー露光設定可能:10秒~20分)
インターフェイスUSB2.0(micro B)、HDMI出力端子(タイプD)、ステレオマイク入力端子(3.5mm径ケーブルスイッチ端子兼用)、MSC/PTP(USB接続)
モニタTFTカラーLCD/3.0型(アスペクト比3:2)/約103.7万ドット
オートフォーカスTTL位相差検出式
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)125.5×93.0×74.0
対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム/ソリオ/ソリオバンディット/アルト/スマイル/ワゴンR/クロスビー/エスクード/イグニス/スイフト/スイフトスポーツ。携帯リモコンをウエストベルトやバッグに簡単ホールド!スタイリッシュで高級感あるリモコンホルダー。※キーレススタートシステムの携帯リモコン専用キーホルダーです。※ワゴンRスマイルのGグレードには快適パッケージにのみ取付可能です
色ブラック
適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM/SOLIO/SOLIO BANDIT/ALTO/WAGONR SMILE/WAGON R/XBEE/ESCUDO/IGNIS/SWIFT/SWIFT Sport
素材金属、皮革
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連キーワード