こぼれにくい長めのストローで、ベッドの上でも飲むことができます。
ストローはシリコーンゴム製なので、自由に曲がり、もみ洗いができます。
取っ手は、手の不自由な方でも、片手で使える形状です。
材質(本体)ポリカーボネイト、(フタ)ポリプロピレン、(取っ手)ポリプロピレン、(吸い口)スチレン系熱可塑性エラストマー、(ストローパーツ)ポリプロピレン、(ストロー)シリコーンゴム
容量(mL)220
耐熱温度(℃)(本体)150、(フタ)140、(取っ手)120、(吸い口)150、(ストローパーツ)140、(ストロー)150
アズワン品番8-8335-01
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ベッド柵にも掛けられて、手にもぴったりはまる2段階持ち手のため、こぼしにくくなっています。
蓋を回して位置を変えられる補助持ち手が付いているため、手の大きさに合わせて使うことができます。
パーツがカップ・蓋・ストローの3つだけのため、洗いやすくお手入れが簡単です。
口あたりが優しくやわらかいストローのため、自由に曲がり、寝たままでも飲み物を飲むことができます。
底面が凸形状になっているため、少なくなった飲み物を最後まで飲むことができます。
しっかり留めたい場合と、より清潔に留めたい場合と、好みに応じてストローの留め方が選べます。
1日の摂取水分量が決められている方にも便利な目盛付きです。
30mmまでの太さのベッド柵に掛けることができます。
容量(mL)250
材質(本体・蓋)ポリプロピレン、(ストロー)シリコーンゴム
材質本体・中蓋・ストロー:ポリプロピレン、蓋:ポリスチレン
容量(mL)340
幅(mm)114
直径×高さ(mm)Φ80×128
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ストロー付きですので、横になったままでもご使用できます。
50mL間隔の目盛り付きです。
仕様抗菌仕様
材質本体/AS樹脂、フタ/PE(ポリエチレン)、ストロー/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ76×115
容量(mL)230
質量(g)60(フタ・ストロー含む)
耐熱温度(℃)本体/80、フタ/70、ストロー/100
アズワン品番8-7849-01
1個
¥416
税込¥458
当日出荷
絵柄がそれぞれ違うので、みんなで分けて使えて便利。フタ付きで中身がこぼれにくいのでパーティーやアウトドアにも便利。黄色いストロー付き。品番:A00312は黄・赤・青の元気カラー/品番:A00313は中身がしっかり見える乳白色の本体でフタはやさしいパステル色。
用途お子様用食器
材質本体=ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー)
容量(mL)270
耐熱温度(℃)60
本体サイズ(mm)W85xD85xH100
耐冷温度(℃)-20
くり返し洗って使える、便利なフタ付きのストローカップです。3色セットです。それぞれ柄が違います。丈夫なので洗ってくり返し使えます。便利なフタ付きコップです。直径6mmまでの市販のストローが使用できます。パーティやアウトドアキャンプなどのシーンに。子供に大人気のアンパンマンのイラストが入ったコップです。
用途アンパンマンと一緒にたのしくお食事!
材質本体・フタ・ストロー:ポリプロピレン
容量(mL)270
寸法(mm)85×85×100H
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
材質シリコンゴム
色半透明
フタが付いていますので、衛生的です。窓付きですので、一目で容量がわかります。
容量(mL)300
仕様抗菌仕様、食洗器使用不可
材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
サイズΦ77×91mm
耐熱温度(℃)本体/100、フタ/70
関連キーワード