特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!
基材特殊フィルム
粘着剤アクリル系
特殊フィルム採用により、耐候性、耐水性、耐熱性(-20~80℃)に優れ、劣化、黄変せず、長持ち。フィルムテープではった場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじむ。強力な粘着力を発揮、時間が経つほど粘着力が更にUP。つや消しタイプ。
用途ビニルハウス雨具、アウトドア用品、防水カバーの破れに。サッシ窓まわり、トタン屋根、瓦、雨どいの継ぎ目に。ガラス、カーポート、プラスティック製品の割れに。浴槽、タイルの割れの仮補修に。
長さ(m)2
ジャケットとからだのスキマを補強してくれるコモノグッズ。裾部はジャージでピッタリフィットしズリ上がりを防止。内側には起毛を施し、中綿でとても暖か。115cmまで対応のフリーアジャストで重ね着の上からでもしっかり保温出来ます。
サイズフリー
色BK
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
優れた耐光性と耐水性があり、透明なので目立ちにくいテープです。
用途ビニールハウス、雨具、タイル、シートなどの一時的な補修用
幅(mm)50
厚さ(mm)0.17
長さ(m)10
伸び(%)400
主な用途補修用
引張強度(N/10mm)19.62
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
粘着タイプ強力
透明なので補修箇所が目立ちにくいです。
曲面や凸凹面にもよくなじみます。
優れた耐熱性を持ち入浴時の体温水性にも優れます。
片面粘着テープ付きです。
浴槽のフタ修理にもつかえます。
耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性(-20~80℃)があります。
用途浴槽・タイルの割れの仮補修に・ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに。
サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に・ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)2
成分アクリル樹脂系
色透明
タイプ片面粘着テープ
使用温度範囲-20~80℃
危険物の類別非危険物
屋外の簡易補修用、透明フィルムテープです。優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです。
用途ビニールハウスやカーポートの簡易補修に。プラスチック製品のひび割れ補修に。タイルやテント・シートの簡易補修に。
仕様(はく離紙)紙
幅(mm)50
厚さ(mm)0.17
長さ(m)10
伸び(%)400
引張強度(N/10mm)19.62
アズワン品番65-2054-05
再生紙使用マーク適合
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
超耐久強力接着
強力防水
曲面にもぴったりフィット
全天候型
手できれいに切れる
耐寒・耐熱(-20~60℃)
濡れた面、水中でも使用OK
見た目を損なわないクリアタイプ
紫外線に強く黄変しない
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
すぐれた耐水・耐熱性。
手できれいに切れる。
破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。
平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。
用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。
トラスコ品番363-0935
質量(g)317
主な用途多用途補修用
引張強度(N/10mm)64.3
特性耐候性
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
丈夫なポリエステルメッシュ入り。
強力な粘着力。
水に強く、シール性に優れる。
手で切れる。作業性が良い。
室内・アウトドアでも使用可能。
用途防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。
主な用途多用途補修用
引張強度(N/10mm)40.2
特性耐水
粘着タイプ強力
優れた耐候性です。
強い粘着力です。
優れた耐水性です。
用途農ビ、農POの補修用。
ビニールフィルム、POフィルムの補修用。
色透明(乳白色)
テープ幅(mm)80
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.17
仕様手で切断可能
トラスコ品番356-2298
質量(g)256
基材ポリエチレン織布
使用温度範囲5~40℃
粘着剤アクリル系
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)68
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。
ゆがみの少ないワイドビューです。
フレームの上下部にある通気孔は、ゴーグル内の換気を促し快適に保ちます。
眼鏡を着用したままの装着が可能です。
付属のマウスガードを取りければ、飛沫/粉じんから顔全体を守る事が出来ます。
用途飛来物等からの眼の保護に
形状ゴグル型
仕様UVカット、防曇加工、防傷加工
トラスコ品番772-4870
質量(g)95
規格JIS T8147規格品
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。
設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。
重ねることでテープ自体が互いに融着します。
粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。
柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。
電気絶縁性に優れています。
耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。
糊残りしないため仮固定に適しています。
用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護
金属製パイプや水回り配管の保護
各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など)
自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング
海洋部品の結束、固定、保護
材質シリコーンゴム
伸び(%)600
耐熱温度(℃)-60~260
絶縁破壊電圧(kV)8
引張強度(N/10mm)33
耐圧力性(kg/cm2)12/4重巻
セパレータポリエステル
特性耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性
水に強く、手で切れて基材が強い多用途補修テープです。
防水加工した綿布+ポリエチレンフィルムに天然ゴム系粘着剤採用でしっかり貼れます。
用途プラスチック製品やビニール製品破損時の応急処置に。
シート類の仮固定や破れの補修に。簡易水漏れ補修。ダクトの補修。梱包・結束テープとして。
主な用途補修、梱包、結束
引張強度(N/10mm)30
プラスチック製品のひび割れ補修に!収納ケースやゴミ箱などのプラスチック製品のひび割れを補修します。サッシ周りや床周りの防水などの業務用として使用されているテープです。手で簡単に切れます。
幅(mm)40
長さ(m)5
主な用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥499
税込¥549
当日出荷
耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。
耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。
曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用
トラスコ品番787-5584
材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.21
質量(g)65
長さ(m)1
引張強度33N/10mm
使用可能温度範囲-20~80℃
特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
¥889
税込¥978
当日出荷
内股部分に高い断熱性とグリップ性を発揮する本革を採用。冷気の侵入を防ぐストームガードと保温性抜群の中綿を備えたストレッチコットンパンツ
色Black
取付簡単な防寒・防風・軽量ハンドルカバー。
取付時前面からの風圧によるハンドルカバーとレバーの干渉を防ぐ形状に改善。
取付はグリップエンドから差し込み脱落防止面ファスナーテープで車体に固定するだけの簡単取り付け。
車種汎用性も高く様々な車種に取付可能です。
特に原付、原付二種との相性は抜群でおすすめです。
ハンドルカバーの入り口にはジャージ素材のストームガード、グリップ、レバー差込口は密閉性の高い
クロロプレンですきま風をシャットアウトし非常に高い保温性を確保しました
材質PVC、クロロプレン、ウレタン
豊富なカラーとカジュアルなデザインでコーデの幅が広がる。カジュアルなデザインでありながらも高い防寒性を発揮するダウンタイプのライディングジャケット。生地の防風素材を縫い目を減らしたシームレス仕様で縫製することにより、冬場の冷たい空気の侵入を抑え、保温性を高めます。帯電防止素材も使用し気になる静電気の発生を抑え、軽量で疲れにくく、快適な着心地を実現しました。縫製部分を減らしたシームレス加工を採用。肩と肘にCE規格 LEVEL1のソフトプロテクターを標準装備。背中にソフトパッドプロテクターを標準装備。胸部を保護するための別売りのプロテクターを装着可能。風の侵入を防ぐ滑り止め付きストームガードを装備。バタつき防止のタブを装備。(腕)。調整可能なアジャスターを装備。(首元・腰)。走行中も安心なファスナー付きポケット採用。暗所での被視認性を高めるリフレクタープリントを配置。環境に配慮したサステナブル素材を使用。
材質【表地】リサイクルポリエステル/フルダルタフタ、中綿:サステナブルダウンポリエステル綿、裏地:ポリエステルタフタ、内衿:フリース
色ワインレッド
厳冬の季節、防寒性能を極めることにフォーカスしたスペシャルウォームジャケット。
脱着可能なファー付きフードとアウターネックウォーマーが、襟首周りから寒風の侵入を許さず裾からの侵入はストームガードでシャットアウトし体熱を逃しません。
インナージャケットの裏地はチタンをスパッタリング加工し、体熱を効果的に反射し高効率で身体を保温。
さらに、中綿には超軽量・イージーメンテナンス性を兼ね備えた最高クラスの保温力を誇るPrimaLoft(R)GoldInsulationwithCrossCore(TM)(プリマロフト(R)・ゴールド・インサレーション・ウィズ・クロス・コア(TM))を採用し究極の防寒性を誇ります。
プリマロフト(R)は、羽毛に代わる画期的な超微細マイクロファイバー素材で羽毛のように軽くて暖かい保温性と柔軟性を発揮するだけではなく、羽毛にはない撥水性を備えており水にも強い機能性(メンテナンス性・断熱性・防寒テクノロジー)と、過酷な環境でも使える高い実用性を備えた先進の人工羽毛です。
最高の機能と最高の素材を惜しみなく投入した究極(ポーラー)ジャケットは冬でしか味わえない景色を求める、元気なライダーをどこまでもサポート。
防寒・防水・防風・保温することを高次元で両立させたスペシャルウインタージャケットです。
究極の耐極寒仕様ロングツーリングジャケット 着脱プリマロフトチタン防寒インナージャケット装備。厳冬の季節、防寒性能を極めることにフォーカスしたスペシャルウォームジャケット。 脱着可能なファー付きフードとアウターネックウォーマーが、襟首周りから寒風の侵入を許さず、裾からの侵入はストームガードでシャットアウトし体熱を逃しません。インナージャケットの裏地はチタンをスパッタリング加工し、体熱を効果的に反射し高効率で身体を保温。さらに、中綿には超軽量・イージーメンテナンス性を兼ね備えた最高クラスの保温力を誇るPrimaLoft(R)Gold Insulation Eco(プリマロフト(R)・ゴールド・インサレーション・エコ)を採用し究極の防寒性を誇ります。プリマロフト(R)は、羽毛に代わる画期的な超微細マイクロファイバー素材で羽毛のように軽くて暖かい保温性と柔軟性を発揮するだけではなく、羽毛にはない撥水性を備えており水にも強い機能性(メンテナンス性・断熱性・防寒テクノロジー)と、過酷な環境でも使える高い実用性を備えた先進の人工羽毛です。 最高の機能と最高の素材を惜しみなく投入した究極(ポーラー)ジャケットは冬でしか味わえない景色を求める、元気なライダーをどこまでもサポート。防寒・防水・防風・保温することを高次元で両立させたスペシャルウインタージャケットです。
用途MATERIAL: 表地/ポリエステルヘリンボーン、フェイクファー、防風ストレッチ素材。裏地/ウォーターシールドEX。インナー/エンボスタフタ、チタン起毛トリコット。中綿/プリマロフト(R)。PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド 標準装備。INNER: プリマロフト(R)インナージャケット 標準装備
仕様防寒・防水・防風・保温
色ヘリンボーンブラック
究極の耐極寒仕様ロングツーリングジャケット 着脱プリマロフトチタン防寒インナージャケット装備。厳冬の季節、防寒性能を極めることにフォーカスしたスペシャルウォームジャケット。 脱着可能なファー付きフードとアウターネックウォーマーが、襟首周りから寒風の侵入を許さず、裾からの侵入はストームガードでシャットアウトし体熱を逃しません。インナージャケットの裏地はチタンをスパッタリング加工し、体熱を効果的に反射し高効率で身体を保温。さらに、中綿には超軽量・イージーメンテナンス性を兼ね備えた最高クラスの保温力を誇るPrimaLoft(R)Gold Insulation Eco(プリマロフト(R)・ゴールド・インサレーション・エコ)を採用し究極の防寒性を誇ります。プリマロフト(R)は、羽毛に代わる画期的な超微細マイクロファイバー素材で羽毛のように軽くて暖かい保温性と柔軟性を発揮するだけではなく、羽毛にはない撥水性を備えており水にも強い機能性(メンテナンス性・断熱性・防寒テクノロジー)と、過酷な環境でも使える高い実用性を備えた先進の人工羽毛です。 最高の機能と最高の素材を惜しみなく投入した究極(ポーラー)ジャケットは冬でしか味わえない景色を求める、元気なライダーをどこまでもサポート。防寒・防水・防風・保温することを高次元で両立させたスペシャルウインタージャケットです。
用途MATERIAL:[表地]ポリエステルヘリンボーン、フェイクファー、防風ストレッチ素材 [裏地]ウォーターシールドEX [インナー]エンボスタフタ、チタン起毛トリコット[インナー中綿]ポリエステル(プリマロフト(R))。PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド 標準装備。INNER: プリマロフト(R)インナージャケット 標準装備
色ヘリンボーンダークオリーブ
厳冬の季節、防寒性能を極めることにフォーカスしたスペシャルウォームオーバーパンツ。
腰は脱着可能なウエストゲーターを備え腰回りの体熱を逃さず、外からの寒風の侵入をシャットアウト、
裾にもストームガードを備え寒気の侵入を許しません。
裏地にはチタンをスパッタリング加工を施したトリコットが体熱を効果的に反射し高効率で下半身を保温。
さらに、中綿には超軽量・イージーメンテナンス性を兼ね備えた最高クラスの保温力を誇るPrimaLoft(R)Gold Insulation with Cross Core(TM)
(プリマロフト(R)・ゴールド・インサレーション・ウィズ・クロス・コア(TM))を採用し究極の防寒性を誇ります。
プリマロフト(R)は、羽毛に代わる画期的な超微細マイクロファイバー素材で羽毛のように軽くて暖かい保温性と柔軟性を発揮するだけではなく、
羽毛にはない撥水性を備えており水にも強い機能性(メンテナンス性・断熱性・防寒テクノロジー)と、過酷な環境でも使える高い実用性を備えた先進の人工羽毛です。
さらに膝と腰にプロテクションパッドを標準装備、また9ポケットのカーゴスタイルで安心便利にも抜かりはありません。
最高の機能と最高の素材を惜しみなく投入した究極(ポーラー)オーバーパンツは冬でしか味わえない景色を求める、元気なライダーをどこまでもサポート。
防寒・防水・防風・保温することを高次元で両立させたスペシャルウインターオーバーパンツです。
材質裏地/トリコット、チタンスパッタリング加工、ナイロンタフタ、中綿/プリマロフト(R)
色BK
標準装備品PROTECTOR:ニーシンガード標準装備
厳冬の季節、防寒性能を極めることにフォーカスしたスペシャルウォームオーバーパンツ。
腰は脱着可能なウエストゲーターを備え腰回りの体熱を逃さず、外からの寒風の侵入をシャットアウト、
裾にもストームガードを備え寒気の侵入を許しません。
裏地にはチタンをスパッタリング加工を施したトリコットが体熱を効果的に反射し高効率で下半身を保温。
さらに、中綿には超軽量・イージーメンテナンス性を兼ね備えた最高クラスの保温力を誇るPrimaLoft(R)Gold Insulation with Cross Core(TM)
(プリマロフト(R)・ゴールド・インサレーション・ウィズ・クロス・コア(TM))を採用し究極の防寒性を誇ります。
プリマロフト(R)は、羽毛に代わる画期的な超微細マイクロファイバー素材で羽毛のように軽くて暖かい保温性と柔軟性を発揮するだけではなく、
羽毛にはない撥水性を備えており水にも強い機能性(メンテナンス性・断熱性・防寒テクノロジー)と、過酷な環境でも使える高い実用性を備えた先進の人工羽毛です。
さらに膝と腰にプロテクションパッドを標準装備、また9ポケットのカーゴスタイルで安心便利にも抜かりはありません。
最高の機能と最高の素材を惜しみなく投入した究極(ポーラー)オーバーパンツは冬でしか味わえない景色を求める、元気なライダーをどこまでもサポート。
防寒・防水・防風・保温することを高次元で両立させたスペシャルウインターオーバーパンツです。
材質裏地/トリコット、チタンスパッタリング加工、ナイロンタフタ、中綿/プリマロフト(R)
色BK
標準装備品PROTECTOR:ニーシンガード標準装備
老舗レインウェアメーカーが本気で作った、こだわりの自転車用ポンチョです。機能性・安全性・快適性など、5つのこだわりポイントを搭載。通勤通学からスポーツバイクなど、幅広く使える設計となっております。1、ヘルメット対応。フードの上にヘルメットをかぶるタイプなので、あらゆるタイプのヘルメットに対応可。2、フードアジャスター機能付。ワンハンド・ワンタッチで首廻りの調整可能。顔廻り用のアジャスター機能も有。3、ハンドホール付。ハンドル位置や手の長さに合わせてハンドホールの位置調整が可能。ウェア前部のまくれ上り防止にもなり、手が濡れ難い設計です。4、ストームガード付。お尻やリュックの底に吹上げてくる水しぶきを防ぐ。バタつき防止効果も有。5、パッカブル式収納ポケット付。ウェアのポケット内にコンパクト収納できる、パッカブル式収納ポケット付。【ご使用上の注意】。・本品はハーフポンチョ型となっておりますので、下半身が濡れる場合がございますので、ご了承ください。・左右狭いところを走行する場合、ウェアが引っ掛り転倒する恐れがございますので、充分にご注意してください。・お手入れについては、製品に付いております洗濯表示に従って実施してください。
用途自転車、デリバリー
サイズフリー
質量(g)380
着丈(cm)91
機能防水 / 透湿 / ストレッチ
材質(表面/裏面)ポリエステル 100/TPUラミネート加工
裾幅(cm)157.5
前丈(cm)79.5
耐水圧(mmH2O)10000以上
透湿性(g/m2・24hr以上)5000以上
首元から手足まで雨水の侵入を徹底的にカバーする素材と機能をもつ、「雨の日の乗車を快適にする」ことを主眼に設計されたバイク用レインウェア。オレンジ・カーキ・シルバー・ネイビーの4色展開。高耐水・高透湿性能をもつYAMAHAオリジナル素材「CYBERTEX II」と雨が入りやすい襟・袖・腹部の3ヶ所を二重にカバーする「Wガードシステム」により、雨の日の快適なライディングを徹底的に追求。また、撥水加工にフッ素化合物を使用しない、「環境に配慮した」レインウェア。【ネックダブルガード】首元に密着する短めの内襟とその上からヘルメットとの間までを覆う大型のネックガードとの二重構造により、首元への浸水を防御します。【スリーブダブルガード】袖口は、グローブの中に入れるインナースリーブとその上から被せるオーバースリーブの二重袖になっています。外袖には水抜き用の穴を開け、万が一の浸水を逃がします。【ウエストダブルガード】ウエスト部分は、だぶついて裏返りしにくいよう上着の前身ごろを短めにし、その分、ボトムスの前側の股上を深くしているので、水たまりができにくく、またファスナーからの浸水が着衣に染み込むのを防ぎます。【サイバーテックス2】(1)撥水加工した表生地、(2)防水透湿素材を一体化した2層構造(2レイヤー構造)の生地と裏地からなる防水透湿素材です。【YAR30からの新機能】。袖アジャストタブ(ダブル)。腹部アジャストタブ(両脇下)。首ストームガードの収納固定機能。スマホも入る大型ポケット。微調整可能なパンツ裾。円筒形状の収納袋
耐水圧(mm)20000/cm2
素材表地:ナイロン100%(PUコーティング)、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)、防水透湿素材:サイバーテックスII
透湿性(g/m2・24hr以上)12000
仕様スイッチング・ファブリック:20Gbps
質量(kg)1.9
ポート数10/100/1000BASE-T(PoE-OUT):1 ~ 8、最大同時給電可能:(7.0W )8/(15.4W)4/(30.0W)2
スイッチ【切替】LED ON/OFF ボタン:1~4 秒押下でLEDの点灯・消灯を切り替え。5~9秒押下で本製品を再起動。10秒以上押下で工場出荷時設定に戻し、本製品を再起動。
適合規格CE、EMI規格:VCCIクラスA、安全規格:UL62368-1・CSA-C22.2 No.62368-1
電力(W)最大供給:(装置最大)75、(ポートあたり)30
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100-240
対応給電優先度設定(PoE ポートプライオリティ設定)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330× 180× 44
機能【サポート】ポートベースVLAN、タグVLAN(IEEE 802.1Q)、ゲストVLAN、マルチプルVLAN、QoS(IEEE 802.1p/DiffServ)、IEEE 802.1X 認証モード(Single Host/Multiple Host)、802.1X 暗号方式(MD5/TLS/TTLS)、ダイナミックVLAN、ポートトランキング(IEEE 802.3ad(Manual Configuration))、ポートミラーリング、フローコントロール、パケットストームプロテクション、ループガード(LDF検出)、HOLブロッキング防止、攻撃防御、IGMPv1/v2スヌーピング、EAP/BPDU透過、RADIUSクライアント、Jumboフレーム対応、ログ、SNTP、統計情報表示、HTTP/TFTPによるファームウェアおよび設定ファイルダウンロード、省エネ機能(エコ LED 機能、省電力イーサネット)
定格入力電流(A)1.7
メモリー容量(パケットバッファー) 1.5MByte/(フラッシュメモリー)32MByte/(メインメモリー)256MByte/(MACアドレス登録数)16K/(MACアドレス保持時間)MACアドレス保持時間 /(VLAN 登録数)255個(VID=1~4094)
入力電流(A)最大:1.2(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a×2使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=37.5W 時、最大入力電流/消費電力/発熱量=75W時)(実測値)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
保存湿度(%)5~95(結露なきこと)
平均消費電力(W)55(最大100)(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a×2使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=37.5W 時、最大入力電流/消費電力/発熱量=75W時)
発熱量(KJ/h)200(最大370kJ/h)(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a×2使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=37.5W 時、最大入力電流/消費電力/発熱量=75W時)
保管温度(℃)-25~70
ファン無
スイッチング方式ストア&フォワード方式、【遅延(64Byte)】(1000M ⇔ 1000M)3.2μs/(100M ⇔ 100M)7.1μs/(10M ⇔ 10M)35.9μs
入力電圧範囲(V)AC90-264
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
ポート10/100/1000BASE-T(PoE-OUT、RJ-45 コネクター)×8、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X 自動認識、SFPスロット×2
給電方式オルタナティブA
最大パケット転送能力(Mpps)(装置全体/64Byte)14.88
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
ゴアテックス 高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性14400g/m2 24hr以上
用途GORE-TEX 高い透湿性と保温力、高視認性を実現
素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ナイロン100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%)
機能防水、高耐水性、高透湿性、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材
JIS規格JIST8127/ISO20471
規格クラス2
材質(ファスナー)樹脂
テープ幅(mm)反射テープ:50
透湿度(g/m2)14400/24hr以上
耐水圧(mmH2O)35000以上
仕様再帰性反射テープ、衿フードイン、前立切り返し、ストームガード、二重袖・袖口アジャスター、右袖口(ASAHICHO)・左袖口(GORE-TEX)反射プリント入り
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:4。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大120W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能
質量(g)2400
ポート数4
消費電力(W)(最小/最大 )12/148
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
インターフェース(10/100/1000BASE-T)6、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260
発熱量(kcal/h)126.9
設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)
動作周囲温度(℃)0~50
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)12Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)2MB
省エネ基準達成率(%)209
ポート(PoE給電)4、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:6ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)6.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)2.2
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.9
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)120.0
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様スイッチング・ファブリック:36Gbps
質量(kg)3.7
ポート数10/100/1000BASE-T(PoE-OUT):1 ~ 16、最大同時給電可能:(7.0W )16 /(15.4W)12/(30.0W)6
スイッチ【切替】LED ON/OFF ボタン:1~4 秒押下でLEDの点灯・消灯を切り替え。5~9秒押下で本製品を再起動。10秒以上押下で工場出荷時設定に戻し、本製品を再起動。
適合規格CE、EMI規格:VCCIクラスA、安全規格:UL62368-1・CSA-C22.2 No.62368-1
電力(W)最大供給:(装置最大)185、(ポートあたり)30
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100-240
対応給電優先度設定(PoE ポートプライオリティ設定)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440× 250× 44
機能【サポート】ポートベースVLAN、タグVLAN(IEEE 802.1Q)、ゲストVLAN、マルチプルVLAN、QoS(IEEE 802.1p/DiffServ)、IEEE 802.1X 認証モード(Single Host/Multiple Host)、802.1X 暗号方式(MD5/TLS/TTLS)、ダイナミックVLAN、ポートトランキング(IEEE 802.3ad(Manual Configuration))、ポートミラーリング、フローコントロール、パケットストームプロテクション、ループガード(LDF検出)、HOLブロッキング防止、攻撃防御、IGMPv1/v2スヌーピング、EAP/BPDU透過、RADIUSクライアント、Jumboフレーム対応、ログ、SNTP、統計情報表示、HTTP/TFTPによるファームウェアおよび設定ファイルダウンロード、省エネ機能(エコ LED 機能、省電力イーサネット)
定格入力電流(A)3.5
メモリー容量(パケットバッファー) 1.5MByte/(フラッシュメモリー)32MByte/(メインメモリー)256MByte/(MACアドレス登録数)16K/(MACアドレス保持時間)MACアドレス保持時間 /(VLAN 登録数)255個(VID=1~4094)
入力電流(A)最大:2.9(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a × 4 使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=93W 時、最大入力電流/消費電力/発熱量=185W時)(実測値)
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
保存湿度(%)5~95(結露なきこと)
平均消費電力(W)130(最大260)(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a × 4 使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=93W 時、最大入力電流/消費電力/発熱量=185W時)
発熱量(KJ/h)49(最大930kJ/h)(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a × 4 使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=93W 時、最大入力電流/消費電力/発熱量=185W時)
保管温度(℃)-25~70
ファン有
スイッチング方式ストア&フォワード方式、【遅延(64Byte)】(1000M ⇔ 1000M)3.2μs/(100M ⇔ 100M)6.2μs/(10M ⇔ 10M)35.5μs
入力電圧範囲(V)AC90-264
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
ポート10/100/1000BASE-T(PoE-OUT、RJ-45 コネクター)×16、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X 自動認識、SFPスロット×2
給電方式オルタナティブA
最大パケット転送能力(Mpps)(装置全体/64Byte)26.78
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
仕様スイッチング・ファブリック:56Gbps
質量(kg)3.7
ポート数10/100/1000BASE-T(PoE-OUT):1 ~ 24、最大同時給電可能:(7.0W )24/(15.4W)12/(30.0W)6
スイッチ【切替】LED ON/OFF ボタン:1~4 秒押下でLEDの点灯・消灯を切り替え。5~9秒押下で本製品を再起動。10秒以上押下で工場出荷時設定に戻し、本製品を再起動。
適合規格CE、EMI規格:VCCIクラスA、安全規格:UL62368-1・CSA-C22.2 No.62368-1
電力(W)最大供給:(装置最大)185、(ポートあたり)30
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100-240
対応給電優先度設定(PoE ポートプライオリティ設定)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440× 250× 44
機能【サポート】ポートベースVLAN、タグVLAN(IEEE 802.1Q)、ゲストVLAN、マルチプルVLAN、QoS(IEEE 802.1p/DiffServ)、IEEE 802.1X 認証モード(Single Host/Multiple Host)、802.1X 暗号方式(MD5/TLS/TTLS)、ダイナミックVLAN、ポートトランキング(IEEE 802.3ad(Manual Configuration))、ポートミラーリング、フローコントロール、パケットストームプロテクション、ループガード(LDF検出)、HOLブロッキング防止、攻撃防御、IGMPv1/v2スヌーピング、EAP/BPDU透過、RADIUSクライアント、Jumboフレーム対応、ログ、SNTP、統計情報表示、HTTP/TFTPによるファームウェアおよび設定ファイルダウンロード、省エネ機能(エコ LED 機能、省電力イーサネット)
定格入力電流(A)3.5
メモリー容量(パケットバッファー) 1.5MByte/(フラッシュメモリー)32MByte/(メインメモリー)256MByte/(MACアドレス登録数)16K/(MACアドレス保持時間)MACアドレス保持時間 /(VLAN 登録数)255個(VID=1~4094)
入力電流(A)最大:3.0(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a×2使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=37.5W 時、最大入力電流/消費電力/発熱量=75W時)(実測値)
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
保存湿度(%)5~95(結露なきこと)
平均消費電力(W)140(最大270)(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a×2使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=37.5W 時、最大入力電流/消費電力/発熱量=75W時)
発熱量(KJ/h)530(最大970kJ/h)(※AT-SPLX10(販売終了)またはAT-SPLX10a×2使用時、システム全体のPoE負荷:平均消費電力/発熱量=37.5W 時、最大入力電流/消費電力/発熱量=75W時)
保管温度(℃)-25~70
ファン有
スイッチング方式ストア&フォワード方式、【遅延(64Byte)】(1000M ⇔ 1000M)3.2μs/(100M ⇔ 100M)6.0μs/(10M ⇔ 10M)35.5μs
入力電圧範囲(V)AC90-264
通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
ポート10/100/1000BASE-T(PoE-OUT、RJ-45 コネクター)×24、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half 固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X 自動認識、SFPスロット×4
給電方式オルタナティブA
最大パケット転送能力(Mpps)(装置全体/64Byte)41.66
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
備考15X630L ※2016年6月~
規格ストームガード15X630
部品名称テープ(コニシ)
関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.25MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.25MB)
図解NoSSA-Z500MA-1 送風機-2部品_No.43、SSA-Z500 送風機 2部品_No.43、SSA-Z500DX-2 送風機2部品_No.44、SSA-Z601S-1 送風機2部品_No.43、SSA-Z500DX 送風機2部品_No.43、SSA-Z601S 送風機2部品_No.43、SSA-Z500-1 送風機 2部品_No.43、SSA-Z550 送風機-2部品_No.43、SSA-Z500-2 送風機2部品_No.43、SSA-Z500DX-1 送風機2部品_No.43、SSA-Z500MA-2 送風機-2部品_No.44
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:4。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します。・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:4。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します。・10/100/1000BASE-T×6ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:4・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×4ポート/装置最大62W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します・日本語WEB管理機能対応(ファームウェアVer3.0.0.00)・時刻同期機能 PTP(Precision Time Protocol)対応(ファームウェアVer3.0.0.04)
付属品電源コード、ゴム足、壁取付用金具、ネジ、電源コード抜け防止機能
質量(g)2300
ポート数4
消費電力(W)(最小/最大 )10.7/85.7
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
インターフェース(10/100/1000BASE-T)6、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260
発熱量(kcal/h)73.5
設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)
動作周囲温度(℃)0~60
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)12Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)2MB
省エネ基準達成率(%)205
ポート(PoE給電)4、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:6ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)6.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)2
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)8.9
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)62.0
1台
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×50ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:48。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×48ポート/装置最大370W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで・接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能
質量(g)6400
ポート数48
消費電力(W)(最小/最大 )34.6/488
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
インターフェース(10/100/1000BASE-T )50、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×440×387
発熱量(kcal/h)418.5
設置方法19インチラック、AVラック
動作周囲温度(℃)0~50
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)100Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)2MB
省エネ基準達成率(%)260
ポート(PoE給電)48、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:50ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)50.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.9
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)74.4
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)370.0
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×16ポート + SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:12。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×12ポート/装置最大185W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度50℃まで対応
付属品電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能
質量(g)4200
ポート数12
消費電力(W)(最小/最大 )25.9/452
定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz
機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール
インターフェース(10/100/1000BASE-T)16、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×330×330
発熱量(kcal/h)387.6
設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)
動作周囲温度(℃)0~50
保管温度範囲(℃)-20~70
ファンあり
スイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)32Gbps
入力電圧範囲(V)AC90~132
バッファ仕様(スイッチング)2MB
省エネ基準達成率(%)211
ポート(PoE給電)12、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:16ポート、10Gbps:0ポート
動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
伝送速度(Gbps)(最大実効)16.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)1.8
最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)23.8
保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
最大電力(W)(PoE供給)360.0
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ