40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。 内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器 付属品受金具 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)120 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,012 税込1,113
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。 内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器 付属品受金具 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)120 表面仕上げバレル研磨
1個
1,575 税込1,733
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 小型ながら強力に扉をホールドします。 各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。 取付けが簡単です。 左右兼用型
用途車両用小扉・小型バスリッド 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)75 表面仕上げバレル研磨 使用荷重(N)980 タキゲンコード22808
1個
1,474 税込1,621
当日出荷

頑丈な耐振構造です。 振動・衝撃の激しい大型扉に最適です。 ハーフロック機構付きです。
用途特装車・建設機械・重機 付属品ストライカー(C-873-1、2共通)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型ながら強力に扉をホールドします。 各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。 取付けが簡単です。 左右兼用型
用途車両用小扉・小型バスリッド 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)70 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カム部:浸炭焼入処理 使用荷重(N)980 タキゲンコード22807
1個
760 税込836
当日出荷

開扉を保持する引戸用のロックです。振動や衝撃に強く、ロック状態を確実に保持します。レバーを引くとロックが解除し、ワンタッチで操作できます。電車など、振動が多い点検口扉に最適です。
用途車両など 寸法(mm)図面通り 材質/仕上材質:スチール(SPCC),仕上:有色クロメート 製品質量(g)185 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等 材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C 質量(g)120 保持力N(kgf)150[15.3] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)薄型スナッチロック
用途特装車・建設機械・バス 材質冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
1,574 税込1,731
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 振動、衝撃等に強い設計です。 小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器 付属品受金具 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
2,811 税込3,092
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)引戸用スナッチロック
振動、衝撃等に強い設計です。 小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器 付属品受金具 材質冷間圧延鋼板(SPCC)
1個
1,631 税込1,794
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダブルスナッチロックを採用した頑丈な耐振構造です。 扉の内外よりハンドル操作及び施解錠が行なえます。 アウターハンドルとインナーハンドルはロッドで接続している為、自由に配置できます。
用途特装車・建設機械等のワンタッチドア 材質ロック部:冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品キー2本 材質(ハンドル)アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げハンドル:焼付塗装(シルバーメタリック)、ロック部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) T0230 タキゲンコード03490
1個
2,811 税込3,092
当日出荷

リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
用途バス・トラックのリッド・点検口 材質ステンレス鋼板 タキゲンコード23003
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

板厚8.5~10mmの厚手の扉に装着できます。 振動・衝撃などに強いスナッチロック式平面ハンドルです。 ソフトな操作でワンアクション開閉 耐久性に優れた樹脂です。
用途建設機械・特装車・制御盤・食品機械 材質本体/AAS樹脂、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品キー2本・取付け板・受座 質量(g)420 適合板厚(mm)8.5~10 標準色ブラック K240 タキゲンコード02004
1個
3,703 税込4,073
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)電磁スナッチロック
扉を押すだけでカチッと自動施錠(非通電状態時) 左右兼用型 厚さ17.2mmの薄型タイプ 2種類のLED付 ソレノイド(ストッパ)及びカムのスイッチ付
用途宅配ボックス・ロッカー 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと) 消費電力(W)3(スイッチ部特性) 定格DC30V/0.1A(抵抗負荷)(最小抵抗負荷:DC5V/1mA)[LED]、赤DC1.95V/20mA、緑DC2.1V/20mA 定格電圧(V)DC24±5% 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)[ソレノイド] タキゲンコード50294
1個
7,308 税込8,039
当日出荷

防塵シャッター付錠前を標準装備 全体にアールのついたソフトなデザイン 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。 扉はワンタッチで開閉できます。 取付けにA-154-Bと互換性があります。
用途保冷車・冷凍冷蔵車・農耕車両
1個
2,924 税込3,216
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダブルスナッチロックを採用した頑丈な耐振構造です。 扉の内外よりハンドル操作及び施解錠が行なえます。 アウターハンドルとインナーハンドルはロッドで接続しているため、自由に配置できます。
用途特装車・建設機械等のワンタッチドア 仕様外部操作ハンドル 付属品キー2本 材質ハンドル/アルミニウム合金(ADC)、ロック部/冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)2231 表面仕上げハンドル/焼付塗装(シルバーメタリック)、ロック部/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 番号:T0230 タキゲンコード3489
1個
14,065 税込15,472
5日以内出荷

両開き扉用のラッチです。片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。天板、底板のどちらにも少ないスペースで取り付けできます。扉を開ける時は、レバーを指で倒します。ロックするときは、扉を閉めるだけでレバー操作は不要です。インセット、アウトセットどちらのキャビネットにも使用できます。
材質亜鉛合金 質量(g)28.5 仕上ニッケルめっき 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ3×16
1個
299 税込329
当日出荷

確実にロックしていないとインジケーターが突起します。ロック状態を目視で確認でき安全です。 振動衝撃に強いスナッチロックタイプです。 薄型に設計していますのでシャッターの外側に簡単に取付けできます。 ワンタッチ開閉 内側からの脱出レバーも装備
用途車両用シャッタードア 付属品キー2本 材質ステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード21679
1個
19,494 税込21,443
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
405 税込446
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質亜鉛合金 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 種類ボール型 仕上クロームめっき 取付け方法面付タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
用途バス・トラックのリッド・点検口 材質ステンレス鋼板 タキゲンコード23004
1個
2,267 税込2,494
当日出荷

リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
用途バス・トラックのリッド・点検口 材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ボタン/亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード21530
1個
2,306 税込2,537
当日出荷

リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。 押ボタンにカギが内蔵されています。
用途バス・トラックのリッド・点検口 付属品キー2本 材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ボタン/亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード21529
1個
3,374 税込3,711
6日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)平面スナッチハンドル
扉面からの突起が少ない平面タイプ 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドル
用途特装車・建設機械などのトランクリッド・ワンタッチ扉 付属品取付け板・受金具 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)550 表面仕上げ焼付塗装(ブラック) 番号:K240 タキゲンコード2868
1個
5,615 税込6,177
5日以内出荷

振動、衝撃に強い設計です。 スナッチロックタイプで扉を確実に保持します。 ワンタッチで扉開閉が可能です。 ハーフロック機構付です。
用途特装車・コンテナー 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード22043
1個
787 税込866
4日以内出荷

振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。 扉面からの突起が少ない平面タイプです。 オールステンレス製で耐食性に優れています。
用途保冷車・食品機械 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 付属品取付け板(受座は付属していません。) 材質(レバー部)ステンレス鋼鋳物(SUS304) 最大適合板厚(mm)3 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード04300
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)リセスドハンドル
パイプが露出しない為、扉の外観を損なわず今までのバンボディーのイメージを一新します。 ハンドルロック内部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 左右兼用型
用途大型の特装車・ドライバン車・保冷車 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック) タキゲンコード901058
1個
23,611 税込25,972
4日以内出荷

パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。 ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。 ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。 閉扉操作が目視で確認でき安全です。
用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S) 質量(g)2240 適合パイプ径(Φmm)27.2t=2.8~3.0 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック) タキゲンコード60751
1個
14,616 税込16,078
4日以内出荷

パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。 ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。 ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。 閉扉操作が目視で確認でき安全です。
用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S) 質量(g)1945 適合パイプ径(Φmm)17.3t=2.3 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック) タキゲンコード60752
1個
14,054 税込15,459
4日以内出荷

パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。 ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。 ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。 閉扉操作が目視で確認でき安全です。
用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S) 適合パイプ径(Φmm)21.7t=2.8~3.0 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
12,930 税込14,223
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

確実にロックしていないとインジケーターが突起します。ロック状態を目視で確認でき安全です。 振動衝撃に強いスナッチロックタイプです。 薄型に設計していますのでシャッターの外側に簡単に取付けできます。 ワンタッチ開閉 内側からの脱出レバーも装備
用途車両用シャッタードア 付属品キー2本 材質ステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード22950
1個
4,862 税込5,348
4日以内出荷

パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損なわずバンボディーのイメージを一新します。 ハンドルロック部はスナッチロック方式を採用し、ワンタッチで開閉できます。 ハンドルが確実にロックしていないと朱色のインジケーターが突起します。閉扉操作が目視で確認でき安全です。
用途中・小型の特装車・ドライバン車・保冷車 材質アルミニウム合金(ADC) 付属品キー2本・フック・キーパー(FA-1815-S) 適合パイプΦ17.3 t=2.3 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
1個
11,667 税込12,834
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ドアキャッチ用受金具
材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
516 税込568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス南京錠
鍵穴付パチン錠に最適です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ワンタッチロックタイプにより、吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304) 付属品キー3本 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード24702
1個
845 税込930
当日出荷

接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22.1mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション なし。ボタン色 黒。実装タイプ パネルマウント。IP保護等級 IP44。末端様式 クイックコネクト。AC定格電圧 125 V, 250V。防滴ロッカースイッチ 6000シリーズ. この防滴2極ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。このスイッチはIP44保護等級で、ソフトラインアクチュエータの各側に溝が設けられており、水分や水滴が通電部品から遠ざけられています。この特別な設計により、6000シリーズ防滴ロッカースイッチは、湿気が多い環境や濡れた環境に最適です。ラッチングオン オフスイッチは、黒いボディに収納され、用途と設計要件に応じて、照光式又は非照光式を選択できます。 特長 I/O マーク 赤色 緑色の照光式を用意 コンタクト間隔: mm。接点強制開離機構付 イージータッチロッカーアクチュエータ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定 パネル切抜き寸法: 30 22.1 mm レセプタクルにより接続を行う DPST構成 AC定格主電源 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、現在市場で最も頻繁に使用されている電気スイッチの一つです。6000シリーズの防滴スイッチは、湿度が高くなる可能性がある場所での用途に最適です。主な運用分野は、次の通りです: 医療機器 実験器具 厨房設備 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選ぶだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
5日以内出荷

連結式のため、清潔物と汚物を分離し衛生的に保管・管理ができます。用途に合わせてキャスター位置の変更が可能で単体でも使用可能です。付属のカゴはスライド式で取り扱いが容易です。それぞれのカート単体として使用可能です。
キャスター径(Φmm)75ゴム製(2輪ストッパー付き)
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ナビス連結おむつ交換車
おむつの嫌な臭いの軽減に適しています。連結式のため、清潔物と汚物を分離し衛生的に保管・管理ができます。ニオイのお悩み解消に!
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22.1mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション あり。ボタン色 緑。実装タイプ パネルマウント。IP保護等級 IP44。末端様式 クイックコネクト。AC定格電圧 125 V, 250V。防滴ロッカースイッチ 6000シリーズ. この防滴2極ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。このスイッチはIP44保護等級で、ソフトラインアクチュエータの各側に溝が設けられており、水分や水滴が通電部品から遠ざけられています。この特別な設計により、6000シリーズ防滴ロッカースイッチは、湿気が多い環境や濡れた環境に最適です。ラッチングオン オフスイッチは、黒いボディに収納され、用途と設計要件に応じて、照光式又は非照光式を選択できます。 特長 I/O マーク 赤色 緑色の照光式を用意 コンタクト間隔: mm。接点強制開離機構付 イージータッチロッカーアクチュエータ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定 パネル切抜き寸法: 30 22.1 mm レセプタクルにより接続を行う DPST構成 AC定格主電源 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、現在市場で最も頻繁に使用されている電気スイッチの一つです。6000シリーズの防滴スイッチは、湿度が高くなる可能性がある場所での用途に最適です。主な運用分野は、次の通りです: 医療機器 実験器具 厨房設備 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選ぶだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

接点構成 DPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト幅 22.1mm。パネルのカットアウト高さ 30mm。コンタクト定格電流 16 A。イルミネーション あり。ボタン色 赤。実装タイプ パネルマウント。IP保護等級 IP44。末端様式 クイックコネクト。AC定格電圧 125 V, 250V。防滴ロッカースイッチ 6000シリーズ. この防滴2極ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。このスイッチはIP44保護等級で、ソフトラインアクチュエータの各側に溝が設けられており、水分や水滴が通電部品から遠ざけられています。この特別な設計により、6000シリーズ防滴ロッカースイッチは、湿気が多い環境や濡れた環境に最適です。ラッチングオン オフスイッチは、黒いボディに収納され、用途と設計要件に応じて、照光式又は非照光式を選択できます。 特長 I/O マーク 赤色 緑色の照光式を用意 コンタクト間隔: mm。接点強制開離機構付 イージータッチロッカーアクチュエータ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製の爪によりパネルにしっかりと固定 パネル切抜き寸法: 30 22.1 mm レセプタクルにより接続を行う DPST構成 AC定格主電源 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、現在市場で最も頻繁に使用されている電気スイッチの一つです。6000シリーズの防滴スイッチは、湿度が高くなる可能性がある場所での用途に最適です。主な運用分野は、次の通りです: 医療機器 実験器具 厨房設備 よくある質問 ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選ぶだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷