プラスチック樹脂製のホースクリップ。
樹脂製の為、錆が生じず、耐アルカリ性・耐油性・耐塩水性に優れています。
再使用可能。
材質プラスチック樹脂
材質ポリアセタール(POM)
色白
使用温度範囲(℃)-50~+95
難燃性UL94HB
歯をかみ合わせ、片手でつまみに力をいれるだけで簡単・強力に結束できます。かみ合わせ部分を横にずらせば、簡単に取り外すこともできます。
用途各種電線、コードの結束。屋内使用。
材質ナイロン66
色白
線径(Φmm)1.8
規格品UL規格品(94V-2)
。ネジ不要のワンタッチ式で着脱でき、再利用ができます。コネクターにチューブやホースを接続した状態の外径で選択してください。取り付け場所が円筒状でない場合は、締め付け強度が保てません。オールポリアセタール(POM)製の一体成型です。使用温度-50~+95℃。Aは完全に閉めた状態の噛み合い部分を除く直径で、Fはその時の長さ。Bはカム歯が2枚噛み合った状態の直径、Eはその時の長さです。
仕様●使用範囲(mm):6.0~6.5●カム歯数:12
アズワン品番65-9402-81
1袋(10個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
一体成形のホースクリップで、従来のネジ式のものより簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。取りはずすと再使用ができます。POM製なので、アルカリ、塩水、油等に耐えられます。使用温度範囲は-50℃~+95℃まで可能です。
取り外すと再使用が可能で、アルカリ・酸・油等に耐えられます。
-50℃~+95℃まで可能です。
専用ハンドツールで着脱が容易にできます。
材質デルリン(R)
チューブの抜け防止や長さ調節の際に止め具として使用。
用途ドリップチューブと継ぎ手などの抜け防止
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。エンドキャップ等をしっかり固定できます。
用途マイクロ潅水システム用パーツ
適合ホース外径(Φmm)約15~18
質量(g)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×30×4
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
材質スチール
表面処理亜鉛メッキ
左右の爪が段差になっておりコネクタのロックを押しやすく、さらにしっかりとコネクタを抑えるので滑りにくい。固着して取りにくい電気系コネクタの脱着に最適。手の力が直接伝わるのでコネクタ部品を破損しにくい。手のひらにおさまり使い易いコンパクトサイズ。様々な角度でも対応可能な180度ヘッド。操作性を追求した特殊形状スプリング付き二本爪。衝撃を吸収するソフトグリップ。
用途車載コネクタにより接続されている電気系配線などを取り外す工具です。掴みにくく固着していて取りづらいコネクタや狭い箇所での作業に便利な工具です。
幅(mm)ツノ:43
全長(mm)130
質量(g)57.5
爪幅(mm)9・6
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ネジ不要のワンタッチ式で着脱でき、再利用ができます。コネクターにチューブやホースを接続した状態の外径で選択してください。取り付け場所が円筒状でない場合は、締め付け強度が保てません。オールポリアセタール(POM)製の一体成型です。使用温度-50~+95℃。Aは完全に閉めた状態の噛み合い部分を除く直径で、Fはその時の長さ。Bはカム歯が2枚噛み合った状態の直径、Eはその時の長さです。
仕様●使用範囲(mm):9.0~10.0●カム歯数:12
アズワン品番65-9402-82
1袋(10個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
アルミニストカッター用のスナッパーです
適合オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト
トラスコ品番828-6874
1本
¥159
税込¥175
5日以内出荷
河川、湖沼、井戸などの汚泥や堆積物の採取に適したサンプラーです。バネによる機構になっており、対象物に先端中央部が接した時に自動で閉じるしくみです。テレスコープ(別売:5065A)と組み合わせてお使いください。高品質ステンレス316L製。(バネは304)
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
容量(mL)(採取)250
高さ(mm)195
質量(g)630
横幅(mm)開口時:275
1本
¥129,800
税込¥142,780
18日以内出荷
用途ドリップチューブ、マカロニホース専用
材質PA
仕様実効サイズ:5.8~6.5mm
右の爪と左の爪が段差になっており、コネクターのロックを押しやすく、さらにしっかりとコネクターを抑えるので滑り難い。固着して取れにくい電気系統コネクター(カプラ)の脱着に最適。力が入るので硬いコネクターもしっかりとキャッチ。プライヤー形状なので手が入らない奥まった箇所にも届きやすい。操作性を追求したスプリング付きグリップ。衝撃を吸収するソフトグリップ
用途車載コネクタにより接続されている電気系配線などを取り外す工具です。掴みにくく固着していて取りづらいコネクタの脱着作業に力が入りやすく滑りにくいので大変便利な工具です。
幅(mm)ツノ:53
質量(g)142
グリップ長さ(mm)101
本体寸法(mm)全長182(長い爪)・176(短い爪)
爪幅(mm)9(長い爪)・9(短い爪)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
スナッパーは、一体成型のホースクリップです。
従来のネジ式の物より簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。
取り外すと再利用ができます。
デルリン製ですのでアルカリ、酸、油等に耐えられます。
材質デルリン
使用温度範囲(℃)-50~95
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
こんなお得な商品も!

ホースバンド クリップ式
モノタロウ
¥299
税込¥329
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。
プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。
自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他
材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー
表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ウシオハンドツール・マイクロスピンドル用パーツ
トラスコ品番143-3491
質量(g)0.5
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
Aタイプのホースクリップ。圧の掛からないラインにご使用下さい。
材質ステンレス
左刃を使用しています。
オートロック式(ロック力3キロ)です。
ボディ内に2枚の替刃を内蔵できます。
刃折り器(スナッパー)付です。
用途左利き厚物切断用カッター
全長(mm)165
刃長(mm)100
刃厚(mm)0.5
適合替刃左刃(LB-50LP)
トラスコ品番377-1784
色イエロー
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
薄型強力ネジ式ロックです。丈夫で錆びないステンレスホルダーを採用。刃折り器(スナッパー)付。スナッパーはクリップタイプでポケットに差し込めます。
用途薄物切断用カッター
材質(刃)SK120
色(本体)シルバー
仕様ネジロック式、付属替刃2枚
トラスコ品番820-2947
全長(mm)120
材質(本体)ステンレス
本体質量(g)17
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
適合替刃A型刃(LB-30P、CBA-SG10)
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
刃をしっかり固定するロック機能付きのカッターナイフです。
切れにくくなった刃を折るための刃折具が、スナッパー(カッターの尾栓部)に付いています。
材質ホルダー・スナッパー:ABS、スライダー:POM
全長(mm)135
刃幅(mm)9
刃はネジ止め式でしっかり固定。ボディ内に2枚の替刃を内蔵。
刃折り器(スナッパー)付
用途厚物切断用
規格L型
色グリーン
トラスコ品番813-4386
種別カッター
質量(g)79
適合替刃・カッター替刃大 硬刃替刃大 硬刃ダブル
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ステンレス製ブレードガイド。ブレード自動安全ロック。ハンドルに収納された2つのスペアブレード。ポケットクリップ。一体型ブレードスナッパー
用途安全ナイフはカッターの一種であり、人間工学に基づいた安全な切断方法を必要とする産業でよく使用されます。このような業界には以下のようなものがあります。小売業、食品産業、建設業、倉庫業、自動車産業、工場生産
仕様●ナイフのタイプ:ユーティリティ●ブレードタイプ:スナップオフ●格納式:あり●ブレードの長さ:9.0mm●供給されたブレードの数:2●重量:19g
1個
¥2,210
税込¥2,431
6日以内出荷
品の良いシックなカラーと佇まいが、落ち着きと信頼感を演出します。機能とデザインをシンプルにまとめた汎用性の高さが魅力です。着脱に便利な開きをプラス。リングスナッパー仕立てです。首元がきれいに映える程よい深さの V ネックです。両脇には動きやすさをサポートするスリットを設けました。左胸には耐久性の高い片玉縁ポケットが付いています。大きめのアウトポケットを両脇に設けました。右肩には開きを設けてリングスナッパー留めに。着脱時に便利です。両脇スリットで腰回りの動きをスムーズに。ウエスト右側にはさまざまな用途に使用できるループを設けました。
色ピンク
対応シーズンALL
色番9
品の良いシックなカラーと佇まいが、落ち着きと信頼感を演出します。機能とデザインをシンプルにまとめた汎用性の高さが魅力です。着脱に便利な開きをプラス。リングスナッパー仕立てです。首元がきれいに映える程よい深さの V ネックです。両脇には動きやすさをサポートするスリットを設けました。左胸には耐久性の高い片玉縁ポケットが付いています。大きめのアウトポケットを両脇に設けました。右肩には開きを設けてリングスナッパー留めに。着脱時に便利です。両脇スリットで腰回りの動きをスムーズに。ウエスト右側にはさまざまな用途に使用できるループを設けました。
色グリーン
対応シーズンALL
色番4
こんなお得な商品も!

カッター ネジロックタイプ
モノタロウ
¥149
税込¥164
オートロック機構採用により作業性大幅向上。
規格L型
付属品替刃2枚(内蔵)
種別カッター
全長(mm)165
質量(g)77
刃長(mm)100
刃幅(mm)18
品の良いシックなカラーと佇まいが、落ち着きと信頼感を演出します。機能とデザインをシンプルにまとめた汎用性の高さが魅力です。着脱に便利な開きをプラス。リングスナッパー仕立てです。首元がきれいに映える程よい深さの V ネックです。両脇には動きやすさをサポートするスリットを設けました。左胸には耐久性の高い片玉縁ポケットが付いています。大きめのアウトポケットを両脇に設けました。右肩には開きを設けてリングスナッパー留めに。着脱時に便利です。両脇スリットで腰回りの動きをスムーズに。ウエスト右側にはさまざまな用途に使用できるループを設けました。
色ライトグリーン
対応シーズンALL
色番21
品の良いシックなカラーと佇まいが、落ち着きと信頼感を演出します。機能とデザインをシンプルにまとめた汎用性の高さが魅力です。着脱に便利な開きをプラス。リングスナッパー仕立てです。首元がきれいに映える程よい深さの V ネックです。両脇には動きやすさをサポートするスリットを設けました。左胸には耐久性の高い片玉縁ポケットが付いています。大きめのアウトポケットを両脇に設けました。右肩には開きを設けてリングスナッパー留めに。着脱時に便利です。両脇スリットで腰回りの動きをスムーズに。ウエスト右側にはさまざまな用途に使用できるループを設けました。
色グレー
対応シーズンALL
色番2
品の良いシックなカラーと佇まいが、落ち着きと信頼感を演出します。機能とデザインをシンプルにまとめた汎用性の高さが魅力です。着脱に便利な開きをプラス。リングスナッパー仕立てです。首元がきれいに映える程よい深さの V ネックです。両脇には動きやすさをサポートするスリットを設けました。左胸には耐久性の高い片玉縁ポケットが付いています。大きめのアウトポケットを両脇に設けました。右肩には開きを設けてリングスナッパー留めに。着脱時に便利です。両脇スリットで腰回りの動きをスムーズに。ウエスト右側にはさまざまな用途に使用できるループを設けました。
色ベージュ
対応シーズンALL
色番1
標準型:事務や軽作業に適したカッターです。
手にフィットして、力を入れやすい新形状です。
左右両用設計のカッターです。
フロントチェエンジ方式で刃が前方から替えられます。
刃をしっかり固定するロック機能付きです。
エラストマーグリップが付いて、細かい作業もラクにできます。
ホルダー・スナッパー/再生ABS、グリップ/エラストマー、スライダー/再生POM
材質(刃)炭素鋼
材質ホルダー・スナッパー:R-ABS、グリップ:エラストマー、スライダー:R-POM
全長(mm)145
エコマーク認定認定
外幅寸法(mm)14
紙質再生材配合率/ホルダー・スナッパー:R-ABS80%、スライダー:R-POM100%
適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SN
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 059
関連キーワード
1
2
3
4
次へ