種別液体
液性中性
使用箇所陶器製品、洗面ボウル、洋式便器、和式便器、貯水タンク、床タイル、壁タイルなど
1個(300g)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
使用箇所陶器製品、洗面ボウル、洋式便器、和式便器、貯水タンク、床タイル、壁タイルなど
1個(300g)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
鏡のウロコ取り。
トイレの尿石取りに使用できるクリーナーです。
天然のミネラルで作られており、研磨剤や危険な酸、塩素系成分を一切使用していないので、傷などの心配なく、安心して使用できます。
ペースト状ですのでパッドやタオルに付けて擦るだけで驚く洗浄力が得られます。
使用場所浴室、洗面所、トイレ
商品タイプ本体
1個(280g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ポリエステル製メッシュだから陶器表面を傷めません。
洗剤は一切必要なし。
水だけで綺麗にピカピカ。
メッシュは両面使えて経済的。
用途陶器についた水垢・くすみの除去に
使用場所トイレ
1パック(8枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
酵素のパワーで強力洗浄一度排水し、給水時に一包入れ、2時間放置してください。タンク内の汚れがすっきりきれいに!
商品タイプ粉末・錠剤型
液性アルカリ性
成分炭酸塩、硅酸塩、過炭酸塩、有機酸、脂肪酸ナトリウム(純石けん分)
使用場所トイレ
1個(35g×3個)
¥399
税込¥439
当日出荷
1個(250mL)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
陶器についた水垢・くすみをキズをつけずに取り除き光沢を復元します。
水だけで汚れを落とす事ができます。
色ピンク
適合用途水回り(陶器洗面台)掃除
1セット(20枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
極細繊維で汚れすっきり。たっぷり大容量、マイクロファイバーウエス
マイクロファイバーは細かいチリを繊維表面に取り込む性能をもち、速乾性も優れている。
洗車・清掃・家電まわりなどで多用途に利用可能。
用途洗車、お掃除、その他床掃除 家電のふき取り 磨き上げなど。使い捨てで便利なクロス マイクロファイバー ウエス。たっぷり 大容量。速乾性があり 細かいホコリ すっきり。
材質ポリエステル、ナイロン
区分新品
生地の種類マイクロファイバー
用途に合わせて選べるプロの清掃道具!。替刃式でサビに強いステンレス製。シロッコファン用・レンジフード用・サッシ溝6.5mm用の3タイプ展開。シロッコファン用:羽にフィットするR形状、左右非対称刃。Wフィンにも対応しています。レンジフード溝用:折り返し溝に溜まった汚れを取りやすい形状。サッシ溝6.5mm用:サッシ溝の汚れを取る専門道具。落下防止コード取り付け穴付き。
用途シロッコファン、レンジフード、6.5mmサッシ溝等の清掃に。
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合油膜、ウロコ
成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプクリーム状(ケイ素入)
種類琢磨剤タイプ
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
便器の縦スジ・輪ジミ・水垢、洗面ボウルの水垢・石鹸カス等の頑固な汚れを陶器にキズをつけずに簡単に落とすことが出来ます。
用途陶器についた水垢・くすみの除去に
使用場所トイレ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
訳ありだからお買い得!
未使用マイクロファイバークロス(サイズ違い、厚さ違い、ホツレ、色ムラあり等のB級品)をウエスとして袋詰めしました。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
色ミックス
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
質量(kg)約1
サイズハンカチ~フェイスタオルサイズなど様々なサイズ
区分新品
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
生地の種類マイクロファイバー
1パック(1kg)
¥799
税込¥879
当日出荷
おそうじプロのキレイシリーズ
簡単にプロ仕様の効果を発揮!更に3年キレイを持続します!(家庭用洗面コーティングで初の長期効果持続!!)
素材に合わせて独自開発した専用クリーナーとハイブリッド系コーティングにより、汚れを落し、汚れが付きにくくすることで普段の掃除を楽にします!
【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。
力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。
また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。
※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど
※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。
液性酸性
関連資料仕様
錆びた面やあらゆる金属、タイルから錆びや石鹸カス、油脂油、水垢を取り除く。
硫酸が含まれていないので床や配水管を傷めません。
頑固な汚れに効果的です。
用途厨房機器、床などの弱酸性洗剤
希釈率(%)原液~1:64
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(3.8L)
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分新品
質量(g)約520
サイズ(mm)約300X300(1枚あたり)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類マイクロファイバー
洗面台・便器の水アカや黄ばみの汚れ落とし用パッド。
洗剤・薬品を使用せずに汚れを落とすことができます。
用途衛生陶器の研磨
使用場所洗面所、トイレ
寸法(mm)120×80×5厚/枚
適合用途トイレ掃除
1箱(10枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
洗浄と同時に水ハジキ&防汚コーティングし、水アカ等の汚れの固着を防止します。除菌剤配合で清潔感も持続。
用途陶器・ガラス・タイルの洗浄及びコーティング
材質主界面活性剤(2%)、シリコーン、除菌剤キャップ:ポリプロピレンボトル:ポリエチレン
幅(mm)70
高さ(mm)162
奥行(mm)45
内容量(mL)280
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
シリコーンコーティング剤です。
高硬度、被膜形成性に優れています。
分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。
広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。
紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。
分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。
分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
関連キーワード