2個のハブ(カップリング)にはさみこむ専用のスパイダー(緩衝ゴム)です。
種類関連商品
材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)
薄手仕様なので素手感覚で作業が出来ます。ウーリーナイロン糸を使用している為、伸縮性に優れ手にピッタリフィットします。
厚さ(mm)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
自身が輪の連続、フックを自在に引っ掛けることができる。
ハサミで簡単にカット可能
コンパクトなフック付カットタイプ
用途各種結束、アウトドア等
包装形態ヘッダー袋入
縦(mm)260
横(mm)95
材質(カバー)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(中芯)天然ゴム
動力を伝達するドライブシャフトは、限られたスペースの中に設置されるため同一軸上に配置されることはあまりありません。
しかし、ユニバーサルジョイントを使用することにより、限られたスペース内においても駆動軸と従動軸をフレキシブルに連結することができ、スムーズなトルク伝達が可能になります。
ユニバーサルジョイントは、十字型の軸とグリースが充填された4個の転がり軸受(ベアリング)で構成されており、低摩擦で高いトルク伝達効率が確保できます。
軸の役割となるスパイダーと外輪の役割となるベアリングケースは、熱間鍛造又は冷間鍛造で成形後、複雑な形状にも対応可能な切削加工を行い、最適な浸炭焼入れによって高い強度と耐磨耗性を確保し、最後に精密な研磨加工で仕上げております。
また、オイルシールやダストカバーは軸受内部への異物侵入防止の役割を担っており、様々な使用環境に応じて高温仕様や寒冷地仕様などに最適な形状や材質を選定しております。
吸着性のある新素材使用。グリップ部分2枚合わせの縫製で強くて丈夫。天然皮革の2倍以上の通気性。素手の感触。指先にフィット。洗濯可能。
用途様々な現場での作業に。
材質基布/ポリウレタン樹脂甲布/ポリエステル
色黒
入数(双)1
機能通気性
袖口仕様マジックテープ付
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用のインサートです。
種類関連商品
許容偏心(mm)0.38
つま先ワイドで履き心地良好です。
インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
用途建設業、製造業
形状ローカット
質量(g)440(26.0cm片足)
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種認定合格品
材質(アッパー)合成皮革/革
機能耐油性/クッション性/軽量
材質(底部)合成ゴム(ハイパーV)
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。
高伝達トルク
エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。
ノーバックラッシ
エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)
振動・衝撃を吸収
ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。
振動・衝撃性の吸収性に優れています。
RoSH指令に適合
種類ジョータイプ
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状クロス形
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
強力噴射で高所や手の届かないところにいるクモ、カメムシなどを退治。クモには殺虫と忌避効果と巣を張らせないトリプル効果。
用途殺虫・忌避・巣を張らせないトリプル効果・植物にやさしい・クモ退治 効果約5ヵ月持続。
成分ペルメトリン
容量(mL)450
備考生活害虫防除剤協議会登録
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×232
1本(450mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。
材質NBR(ニトリルゴム製)
サイズAL-100
寸法L2(mm)18
寸法K(mm)6
寸法R(mm)26
1個
¥1,378
税込¥1,516
当日出荷
スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。表面はノンスリップ素材とメッシュ素材でむれにくく、ずれにくいです。
豊富なD環で別売サスペンダーの取り付けや接続コードの取り付けが可能です。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
用途腰の負担を軽減。
材質ポリエステル
スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリート。スパイダーロゴをプリントしています。安全コードの取付に便利なD環・ハトメを豊富に配置しています。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
用途ツールの収納、携帯。
構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。
材質NBR(ニトリルゴム製)
サイズAL-090/AL-095
寸法L2(mm)13
寸法K(mm)6.3
寸法R(mm)22
1個
¥998
税込¥1,098
当日出荷
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃
適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853
セット内容フリーナイフ:8枚/取付ボルト:4個/キャップ付きUナットM10:6個(替刃用4個・基板用2個)/ばね座金10mm:2個/平座金10×30×3.2mm:2個
種別1台分
材質SUP10
厚さ(mm)3.2
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃
適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853
セット内容フリーナイフ:8枚/キャップ付きUナットM10:6個
種別替刃セット
材質SUP10
厚さ(mm)3.2
1組(8枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
テレビでも話題のハイパーVソールは、従来品の2.5倍の滑りにくさを実現。
すり減りにくい外底。
静摩擦から動摩擦への移行がスムーズで転倒しにくい。
耐滑性は労働省産業安全研究所技術指針に定める耐滑性能最高区分である区分4以上に適合する滑りにくさ。
足先ゆったり。クッション性もバツグンで、通気穴付きインソールでムレにくい。
作業の安全性と快適性を追及したモデル。
耐油、抗菌防臭加工
色白
足幅3E
標準質量(g/片足)455(26.0cm)
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)ウレタン合成皮革、メッシュ、靴先:牛革
材質(ソール)EVA、合成ゴム
機能耐滑性、クッション性、通気性、耐油、抗菌防臭加工
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
【フラットな研磨をキープ】
研磨しつづけても形状変化しづらい為、「面」での研磨が持続
鋼材に食い込まずに焼け取りや平面出しが可能
隙間から切り屑が排出されるので目詰まり・研削焼けを抑制
2種類のパッドでピンポイントorワイドに研磨
くるっと簡単!装脱着
用途平面研磨・仕上げ・焼け取り・錆び取り・スパッタ取り
スポット溶接の裏焼け取り・ボンデ鋼板ボックス製造・ステンレス厨房機器製造などの研磨
厚さ(mm)2.1(2P)
砥材WA
穴径(Φmm)10(ねじ付)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270
外径(Φmm)100
適合材鐡・ステンレス・アルミ
【フラットな研磨をキープ】。・研磨しつづけても形状変化しづらい為、「面」での研磨が持続。・鋼材に食い込まずに焼け取りや平面出しが可能。・隙間から切り屑が排出されるので目詰まり・研削焼けを抑制。・2種類のパッドでピンポイントorワイドに研磨。・くるっと簡単!装脱着
用途平面研磨・仕上げ・焼け取り・錆び取り・スパッタ取り。スポット溶接の裏焼け取り・ボンデ鋼板ボックス製造・ステンレス厨房機器製造などの研磨
材質【鋼材】鐡・ステンレス・アルミ
粒度150
厚さ(mm)2P(2.1)
砥材WA
シリーズスパイダーネット
ねじ径M10
外径(Φmm)100
1箱(10枚)
¥2,190
税込¥2,409
5日以内出荷
自走式草刈機用バーナイフです。
全体を焼入れし、さらに刃先のみ衝撃焼入することにより、表面は非常に高い硬度になり、耐久性抜群で、中は割れを生じない高い靭性により安全性抜群です。
従来品に比べ、圧倒的なワイド2段刃と衝撃焼入れにより、耐久性がUPしています。
外周部をC型にカットすることにより刃先が摩耗しても丸く山型になりにくいため切削抵抗が少なく切れ味が持続します。
刃先をワイド刃にすることにより回転時に遠心力が加わり、低速でも切れ味抜群で、草がからみつきにくく、燃費もUPします。
用途自走式草刈機用替刃
厚さ(mm)2.8
適合機種オーレック・共立・AZ50、550、850
セット内容袋ナット、バネ座金×各2個
材質炭素工具鋼
全長(mm)265
質量(g)190
刃幅(mm)50
仕上メタリックゴールド塗装
1パック(4枚)
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
オーレック系バーナイフ 切れ味良し・長持ち・低価格
用途自走式あぜ草刈機用 バーナイフ
外径(Φmm)260
適合SP-50、550、850、851/AZ-550、850、851
1セット(4枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。
材質NBR(ニトリルゴム製)
サイズAL-075
寸法L2(mm)12.4
寸法K(mm)6
寸法R(mm)20
1個
¥837
税込¥921
当日出荷
構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。
材質NBR(ニトリルゴム製)
サイズAL-070
寸法L2(mm)12.2
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。
材質NBR(ニトリルゴム製)
サイズAL-050
寸法L2(mm)12.2
1個
¥523
税込¥575
翌々日出荷
構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。
材質NBR(ニトリルゴム製)
サイズAL-110
寸法L2(mm)22
寸法K(mm)6
寸法R(mm)30
1個
¥1,882
税込¥2,070
翌々日出荷
構造はシンプルで軽量・2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造。
材質NBR(ニトリルゴム製)
サイズAL-035
寸法L2(mm)6.5
1個
¥428
税込¥471
9日以内出荷
自身が輪の連続、フックを自在に引っ掛けることができる。
ハサミで簡単にカット可能
コンパクトなフック付カットタイプ
用途各種結束、アウトドア等
高さ(mm)260
質量(g)3120
包装形態ドラム巻き
縦(mm)120
横(mm)260
材質(カバー)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(中芯)天然ゴム
天然成分由来の忌避スプレー。様々な植物から抽出した安心、安全な成分です。お子様やペットのいるところにもOK。室内、屋外どちらにも使用可能。爽やかハーブの香りなので場所を気にせずお使いいただけます。寄り付いてほしくないところに定期的にスプレーするだけ。殺虫成分ではないので死骸を見ることもありません。
用途くも除け、虫よけに。蜘蛛除け スプレーボトル くも クモ 防止 安心 安全 ペットOK 業務用 家庭用 玄関 物置 ベランダ
成分天然植物抽出物、ミントオイル、界面活性剤、精製水
内容量(mL)300
香りミント
1本(300mL)
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質(花器)ポリプロピレン
材質(本体)ポリエステル+ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×33×50
関連資料カタログ画像(117.25MB)
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ