70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。 材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304 リード精度(mm)±0.21/300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。 サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。 長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。 耐摩耗性に優れています。 薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
1個
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシなどにみられる様な針金を芯線にしてそれをねじることにより、線材を固定しているブラシです。 パイプ内径、ねじ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継ぎ柄に取り付けて使用します。 スパイラル型・ねじ付です。特注品1本から承ります。
用途手作業用。各種パイプ、加工穴内面の研磨。 毛材ステンレス 材質(シャフト)スチール(亜鉛メッキ)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。
羽根の長さ(mm)1500 材質SS400相当 タイプA
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCMA、DCMB共通 リード角45度 ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。 機長(mm)1500 ホイール直径(Φmm)20 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール ピッチ(mm)35 仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg トラスコ品番461-1489 質量(kg)2.31 寸法A(mm)15 ホイール幅(mm)15
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

【標準スクリュー羽根 A型】 羽根の材質はSS400相当品を使用し、連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。 【標準スクリュー羽根 B型】 羽根の材質はSS400相当品を使用しております。 羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。 【標準スクリュー羽根 STB型】 羽根の材質はSUS304を使用しております。 羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。 歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通 ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
1本
3,498 税込3,848
翌々日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

その他賠償保険付 種別チューブクリーナー用チューブブラシ
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm)0.15 適合材鉄・軽金属、木材
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途銅・真鍮など非鉄、または鉄・木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。パイプの内面研磨やクリーニング、せまい場所、凸凹面の多い箇所に便利です。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm)6 線径(Φmm)0.15 使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト 適合材鉄・軽金属、木材
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプの内面や、狭い場所、凹凸面の多い場所に便利です。ステンレス、鉄などの、サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし、バリ取りにご使用ください。
用途ステンレスの研磨、鉄のサビ落とし、内面研磨作業。 軸径(Φmm)6 適合材ステンレス、鉄 材質(ブラシ部)ステンレス 対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄・ステンレスの研磨、塩ビパイプの内面研磨などに便利です。鉄などのサビ落とし、ステンレス、銅、真鍮、樹脂などの汚れ落としにご使用ください。
用途鉄などのサビ落とし、ステンレス・銅・真鍮・樹脂などの汚れ落とし。 軸径(Φmm)6 適合材鉄、ステンレス、銅、真鍮、樹脂など 直径(Φmm)約25 材質(ブラシ部)ナイロン 対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

BIGM(丸山製作所)リコイルスタータ
備考20~31フクム 部品名称リコイルスタータ 関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.2MB) 図解NoMKF-A425-JS エンジン(マフラ,クラッチ,リコイルスタータ)部品_No.19、MKC20-6 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.25、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.25、MKC30-5 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.25、MKF-A425-JK エンジン(マフラ,クラッチ,リコイルスタータ)部品_No.19、MKC20-5 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.25
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スパイラルスプリング
部品名称スパイラルスプリング 関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.2MB) 図解NoMKF-A425-JK エンジン(マフラ,クラッチ,リコイルスタータ)部品_No.24、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.30、MKF-A425-JS エンジン(マフラ,クラッチ,リコイルスタータ)部品_No.24、MKC30-5 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.30、MKC20-5 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.30、MKC20-6 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.30
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(0.83MB) 図解NoMKF-320 M エンジン2(ミツビシ)部品_No.39、MKC30-5 エンジン(TL43PFD-311)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.23、MKC30-6 エンジン(TL43PFD-311)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.23、MP2520E2-M クランシャフト,リコイルスタータ部品 スパイラル スプリング_No.19、MP2500E2-M332123 ピストン,クランクシャフト,リコイルスタータ部品 スパイラル スプリング_No.31、MKC20-5 エンジン(TL43PFD-311)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.23、MKC20-6 エンジン(TL43PFD-311)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.23
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スパイラルスプリング
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(1.09MB) 図解NoMSW-72-K リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.13、MSW-71-K レバー,シャフト,リコイルスタータ,マグネト部品_No.29、MBW22GP ガバナ,リコイルスタータ部品_No.29、MS171EMK-1 ファンカバー リコイルスタータ プラグ部品_No.13、MSW1008-K-1 リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.13、MS200EA-K レバー シャフト リコイルスタータ マグネト部品_No.29、MS154EMK ガバナ,リコイルスタータ部品_No.28、MP4030E-K リコイルスタータ,マグネト部品 スパイラルスプリング_No.46、MKW22GP ガバナ,リコイルスタータ部品_No.28、MSW1008-K リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.13、MI-A2502エンジン(新)ファンカバー,リコイルスタータ,プラグ部品_No.13、MI-A2502エンジン(リコイルスタータ,マグネット)部品_No.7、MP4020E-2K ガバナ,リコイルスタータ,マグネト,付属品部品 スパイラルスプリング_No.29、MS153EW-3K ガバナ,リコイルスタータ部品_No.28、MS171EMK レバー,シャフト,リコイルスタータ,マグネト部品_No.29、MS154EA-K レバー,リコイルスタータ,マグネト部品_No.29
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スパイラルスプリング
部品名称スパイラルスプリング 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.89MB) 図解NoMSW1110-S クーリング,スターティング部品_No.10、GSW1007(B) エンジン クーリング、スターティング部品_No.10、MSD520EW-S クーリング,スターティング部品_No.10、MKW1513B-F クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.64、MKW1516B コントロール,リコイルスタータ,フライホイール,イグニッションコイル部品_No.25、MKW1513B クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.64、MKW1010-BCR クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.59、MKW1010-BPS-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.59、MKW1513-SEN2 クランクケース,クランクシャフト,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.64、MFH-P260 エンジン クーリングスターティング部品_No.9、MKW1010-BP クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.59、MKW1010-BC-1(2013) クランクケース,ピストン,エレクトリックデバイス部品_No.59、MPW3000E クーリング,スターティング部品_No.10、MKW1010-BC-1 クランクケース,ピストン,スターティング,エレクトリックデバイス部品_No.59、MKW1209DX-S クーリング,スターティング部品_No.10、MFH-G352-1 エンジン クーリングスターティング部品_No.9、MSW1110S-1 クーリング,スターティング部品_No.10
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

鉄・ステンレスの研磨、塩ビパイプの内面研磨などに便利です。鉄などのサビ落とし、ステンレス、銅、真鍮、樹脂などの汚れ落としにご使用ください。
用途鉄などのサビ落とし、ステンレス・銅・真鍮・樹脂などの汚れ落とし。 軸径(Φmm)6 適合材鉄、ステンレス、銅、真鍮、樹脂など 直径(Φmm)約15 材質(ブラシ部)ナイロン 対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L) 寸法(mm)Φ50×350 シャフト径(Φmm)8
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

。Ruland FCMR16-5-5-A は、内径 5 mm x 5 mm、外径 15.9 mm、長さ 25.4 mm の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、巻き取りが小さく、ボディサイズが大きくなり、サーボモータをリードねじに結合するなど、ライトデューティの動力伝達用途に使用できます。FCMR16-5-5-A はゼロバックラッシュで、最大 6、000 RPM の高速で振動を軽減するバランスのとれた設計です。Ruland は、このスパイラルカップリングに Nypatch R 防振ハードウェアを提供し、ねじの偶数回しの取り付け、ねじの繰り返し取り付け、摩耗の防止、高保持力の維持を可能にします。すべてのハードウェアはメトリックです。FCMR16-5-5-A は 7075 アルミ製で、軽量かつ低慣性です。北米の鉄鋼メーカーから供給された棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。FCMR16-5-5-A は、メーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
仕様●ワン/ツーピース:ツーピース●固定:クランプネジ●シャフト径:5mm●外径:20mm●幅:5.5mm●コード番号:186-4095 アズワン品番65-8016-45
1個
7,198 税込7,918
欠品中

BIGM(丸山製作所)サブシャフト
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.18MB) 図解NoMP8000E-M マフラ,リコイルスタータ,フューエルタンク部品 サブシヤフト_No.11、MF-58 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.39、CSH-94 エンジン GM130LN-106 フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.20、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)ガバナ,フューエルタンク,リコイルスタータ部品_No.52、MS410ESR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.40、MS410EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.40、MS310EW-2M フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.40、MP561EM-H エンジン(ミツビシG510P-70)マフラ,リコイルスタータ,フューエルタンク部品 サブシヤフト_No.11、MK41EC-2 フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.40、MP8010E-M332163 マフラ,リコイルスタータ,フューエルタンク部品 サブシヤフト_No.11、MS253EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.40、MK31EC-2 フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.40、MMB-101 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 サブシヤフト_No.38、MS410RC-2M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.36、MS310EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.40、MS410ENR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース部品_No.40
1個
129 税込142
7日以内出荷

ニューエースローラーSのシャフト部品を交換する事により、スパイラル粘着テープ(CL855-000X-SP)が使用できるようになります。ニューエースローラーSでスパイラル粘着テープを使用する場合、テープの嵌め合いが緩く、容易に抜け落ちる可能性がございますのでシャフトをご使用ください。
材質ポリプロピレン 質量(g)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×70×25
1個
159 税込175
5日以内出荷

下から上へ縦方向の液流を発生させます。高粘度サンプルの均一混合、熱交換の為の撹拌向け。低~中回転で使用。
1個
82,980 税込91,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スプリング
部品名称スプリング 関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.2MB) 図解NoMKF-A425-JK エンジン(マフラ,クラッチ,リコイルスタータ)部品_No.14、MKC30-5 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.20、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.20、MKF-A425-JS エンジン(マフラ,クラッチ,リコイルスタータ)部品_No.14、MKC20-5 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.20、MKC20-6 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.20
1個
339 税込373
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ピストン
部品名称ピストン 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.2MB) 図解NoMKC20-6 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.2、MKF-A425-JS エンジン(クランクケース,シリンダ,マグネト)部品_No.20、MKF-A425-JK エンジン(クランクケース,シリンダ,マグネト)部品_No.20、MKC30-5 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.2、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.2、MKC20-5 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.2
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

ウェーディングシャフトの単体モデル。キャッチーバー改シリーズに、ウェーディングシャフトの単体モデルも新登場。アングラーの使い勝手に合わせて、25&60cmの2タイプを用意。スパイラルコード&ナスカンつき。
質量(g)26(ナスカン付スパイラルコード) ねじ径W1/2仕様
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品名称クランクシヤフトアセンブリ 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.2MB) 図解NoMKF-A425-JS エンジン(クランクケース,シリンダ,マグネト)部品_No.19、MKC20-5 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.1、MKC30-5 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.1、MKF-A425-JK エンジン(クランクケース,シリンダ,マグネト)部品_No.19、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.1、MKC20-6 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.1
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

EA115GA-1/-16のシャフトに取り付けて使用して下さい。
エスコ品番EA115GF-55 材質スチール 接続ねじ1/4”-28 シャフト長さ(mm)460 適合パイプ内径(Φmm)15.9(5/8”)
1個
41,800 税込45,980
翌日出荷

EA115GA-11/-16シャフトに取り付けて使用して下さい。 主にチラー用で大径の端で管内の施条溝を小径で溝をクリーニングします。
用途鉄、非鉄パイプのスケール除去用 エスコ品番EA115GC-25 材質(ブラシ部)ナイロン 接続ねじ1/4”-28 適合パイプ内径(Φmm)15.9(5/8”)
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)イグニツシヨンコイル
備考29フクム 部品名称イグニツシヨンコイル 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.2MB) 図解NoMKC20-5 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.10、MKC30-5 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.10、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.10、MKF-A425-JS エンジン(クランクケース,シリンダ,マグネト)部品_No.28、MKC20-6 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.10、MKF-A425-JK エンジン(クランクケース,シリンダ,マグネト)部品_No.28
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トップリング
部品名称トツプリング 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.2MB) 図解NoMKC20-5 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.5、MKF-A425-JS エンジン(クランクケース,シリンダ,マグネト)部品_No.23、MKF-A425-JK エンジン(クランクケース,シリンダ,マグネト)部品_No.23、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.5、MKC30-5 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.5、MKC20-6 エンジン(TB43PFD-111)クランクシャフト,クラッチ,リコイルスタータ部品_No.5
1個
599 税込659
7日以内出荷

GoldenMean(ゴールデンミーン)UT Net Ⅱ UTネットⅡ
魚に優しい「クリアラバーネット」を採用。(.mm厚) シャフトを回転させて伸縮させる簡単スライド方式の「段伸縮シャフト」を採用。シャフトを時計回りに回すとシャフト伸縮部がフリーになりスライドします。半時計回りに回すとシャフトが固定されます。 0mmの大口径丸型ネット一体フレームをネジ式で採用。 シャフトには軽量のアルミ素材を採用。 シャフト部前方と後方にEVAグリップを採用。(後部はロングタイプ) グリップ部にオリジナルバックルホルダーを搭載。カラビナを取り外さなくてもバックルをワンプッシュでネットを脱着できます。(落下防止スパイラルロープ付き)
用途「クリアラバーネット」+「3段伸縮シャフト」+「オリジナルバックルホルダー」採用。「UTネットⅡ」は魚に与えるダメージを軽減するためにクリアラバーネットを「大口径枠」で搭載。簡単スライド方式の「3段伸縮シャフト」、モバイル性に優れた「オリジナルバックルホルダー」採用により、魚種や場所を問わず使用することができるユーティリティーランディングネットです。「バス」「ライトゲーム」「船」「筏」「波止」など様々なシーンで活躍します。 シャフト長さ(mm)680~1600(3段伸縮機能付き) 自重(g)595 材質(ネット)クリアラバーネット(深さ300mm) 寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:450×450
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GoldenMean(ゴールデンミーン)Catch Net Ⅱ キャッチネットⅡ
軽量ラバーコートネット:ネットには0mmピッチ組糸ラバーコートネットを採用。軽量化はもちろん、水切れが良く、針絡みを軽減。(ネットの深さ:0mm) 強化軽量アルミフレーム:フレームに強化軽量アルミパイプを採用。先端をスプーン形状にし、魚をすくうファーストアクションの抵抗を軽減。(フレーム径:0mm)。 シャフト一体型強化軽量プラスチックグリップ:強化軽量プラスチックでシャフトとグリップを一体化。グリップ部下側に凹凸リブを施すことで、濡れた手やヌメリが付いた手で握った時の滑りを抑制。 オリジナルバックルホルダー:シャフト部分にオリジナルバックルホルダーを搭載。カラビナを取り外さなくてもワンプッシュで素早く簡単にバックル脱着が可能。 カラビナ&スパイラルロープ:カラビナとスパイラルロープを装着。移動時やランディング時のネット落下を防止。
用途ライトゲームに最適!素早く簡単に脱着、モバイル性に優れたオリジナルバックルホルダー搭載小型アルミネット。ゴールデンミーン・キャッチネットⅡは、オリジナルバックルホルダー搭載でモバイル性に優れ、さらに強化軽量アルミフレーム、軽量ラバーコートネットに加え、新たにシャフト一体型強化軽量プラスチックグリップを採用することにより、取り回しはもちろん、容易に持ち運びできるストレスフリーの小型アルミネットです。 自重(g)208 材質(ネット)組糸ラバーコートネット(深さ280mm) 寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:295×240 グリップ長さ(mm)EVA:210
1本
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレーム形状:ランディング時の魚をすくう動作に素直に追随する新形状フレームを採用。 スライド伸縮シャフト&EVAグリップ:グリップ上部のストッパーを開閉する事により簡単にシャフトを伸縮できるスライド伸縮シャフト(丸型に比べて強度が高い八角アルミパイプ)を採用。グリップ部には握りやすく手にフィットする形状のEVAグリップを採用。 オリジナル強化アルミステイ:オリジナル強化アルミステイ採用で、ベスト背面Dカンやベスト側面にストレス無く取り付ける事が可能です。 接合部六角穴付きボルト:接合部に「mm六角穴付きボルト」を採用。高い締付け力によりグリップと枠のゆるみ・ズレを防ぎます。 カラビナ付きロングスパイラルロープ:ランディングや移動時のネット落下を防止するカラビナ付きスパイラルロープを装備。ランディング時の取り回しが良いロングスパイラルロープを採用。 オリジナルネット:視認性を高めたオリジナルカラーのナイロン製オリジナルピッチネットを採用。 オリジナル蛍光鉛:ネット底には背負った時の膨らみとランディング時の操作性をアシストするオリジナル蛍光鉛を装着。
用途魚をすくいやすい「新形状フレーム」+「スライド伸縮シャフト」採用。「GM・ウェーディングネットカスタム」は従来のウェーディングネットを更に進化させたカスタムセットです。掛けた魚をより確実にランディングするためにフレーム形状を新たに再設計。「グリップ形状」「スライド伸縮シャフト」「カラビナ付きロングスパイラルロープ」等、各パーツもスペックアップ。より確実、よりスムーズなランディングの為にカスタマイズされた新たなランディングネット「GM・ウェーディングネットカスタム」。 材質(ネット)ナイロン製オリジナルピッチネット(深さ550mm) シャフト長さ(mm)250~420(伸縮機能付き) 寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:570×480 自重(g)307
1本
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GoldenMean(ゴールデンミーン)Capture Net Ⅳ キャプチャーネットⅣ
ラバーコートネット:ネットには0mmピッチ組糸ラバーコートネットを採用。軽量化は勿論、水切れが良く、針絡みを軽減します。(ネットの深さ:0mm) 先端平面形状フレーム:フレームの先端を平面形状にし、魚をすくうファーストアクションの抵抗を軽減。 ネット一体型フレーム:フレームとネットを一体にする事により、針絡みを軽減します。 八角アルミシャフト:シャフトには八角アルミパイプを採用。丸型に比べ、強度アップ。 ワンタッチスライドパーツ:ワンタッチスライドパーツ採用。ワンタッチでシャフトを簡単に伸縮することができます。ストッパーを上げるとシャフトのスライド調整ができます。好みのスライドサイズでストッパーを下げて固定してください。 バックルホルダー搭載EVAグリップ:カラビナを外さずワンプッシュで簡単に脱着できる、バックルホルダー搭載EVAグリップを採用。 カラビナ&スパイラルロープ:カラビナとスパイラルロープを装着。移動時やランディング時のネット落下を防止。
用途ワンプッシュで簡単に脱着、モバイル性に優れた「バックルホルダー」搭載。ゴールデンミーン・キャプチャーネットⅣは、バックルホルダー搭載でモバイル性に優れ、強化軽量アルミシャフト、軽量アルミフレーム、軽量ラバーコートネットを採用することにより、取り回しの良さは勿論の事、程良い大きさで様々な魚種に対応します。 寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:420×330 材質(ネット)ラバーコートネット(深さ260mm) 自重(g)298 シャフト長さ(mm)235~365(伸縮機能付き)
1本
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)