11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用圧力(MPa)0.8 空気接続口ツータッチカプラー 材質ポリウレタン 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体空気 ホース継手1/4カップリング 流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) コイル径(mm)42
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで簡単接続 着脱カンタン
使用温度範囲(℃)-5~60 常用圧力(MPa)約0.7 破壊圧力(MPa)約2.4 使用流体空気 材質(ソケット)スチール(クロームメッキ仕上) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径×外径(Φmm)5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa)0.8 カプラータイプ小:20PPA、大:20SP 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用圧力(MPa)0.8 仕様両端カップリング付 材質ポリウレタン 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体空気 ホース継手1/4カップリング 流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) コイル径(mm)42 使用カプラーツータッチカプラー
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm)5×8 ブルー 最高使用圧力(MPa)0.8 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー(1/4) 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 グレー 使用圧力(MPa)0.8 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 接続ホースフィッティング 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 コイル径(mm)30 継手G1/4
1本
2,700 税込2,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。 特許商品のボタン式カップリングが付いています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用流体空気 材質ポリウレタン樹脂 イエロー 最高使用圧力(MPa)0.8 セット内容ボタン式カップリング 使用温度範囲(℃)-5~60 コイル径(mm)65
1本ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!! ツータッチカプラー付
用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍! ホース内径(Φmm)5 ホース外径F(Φmm)8 色調 最高使用圧力(MPa)0.7 寸法D(mm)100 寸法E(mm)42 寸法B(mm)500 材質(ホース)ポリウレタン 使用流体空気 空気接続口ツータッチカプラー
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
最高使用圧力(MPa)0.8 付属品PT1/4×PF1/4 材質ポリウレタン 接続口径G1/4 流体空気 使用温度範囲(℃)-20~60 寸法D(mm)100 寸法E(mm)51 寸法B(mm)500 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。カラーは2色準備
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用圧力(MPa)0.8 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 使用流体空気 流体温度(℃)-5~60 コイル径(mm)30 継手G1/4
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)