32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



リリースリング部をスパッターから保護しチューブの着脱不能を防ぎます。材質は難燃性UL94V-0 相当です。
材質ポリ塩化ビニル(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32 税込35
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


スパッタカバー (KR-~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途スパッタの内部侵入 および付着によるチ ューブ離脱不具合の 防止。 形状スパッタカバー
1袋(10個)
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(100個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


DENSAN(デンサン/ジェフコム)ミニ圧着工具
3サイズOK!。軽量コンパクト
用途絶縁端子用 全長(mm)195 質量(g)350 使用範囲1.25、2、3.5mm2
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

溶接母材用のスパッター付着防止剤。速乾性ですので塗布後20~30秒で溶接が可能です。溶接後、通常の錆止め塗料の場合は本剤を除去することなく塗装ができます。
用途溶接時のスパッター付着防止 成分合成樹脂、ミネラルスピリット、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、キシレン、エチルベンゼン、n-ノナン、ジクロロメタン、ジメチルエーテル 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
929 税込1,022
当日出荷



チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状チューブキャップ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷


リールのコードやホースを留められるクリップです。 2色で各色3個入っています。
用途コードやホースのクリップ留めに。
1袋(6個)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいダブルアクションタイプ。筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。 最高使用圧力(MPa)0.4 接続ねじ(ホース)1/8 動作(レバー)ダブルアクション
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) シリーズ15シリーズ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS A 1323 A種適合品です。 耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類 材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング JIS規格JIS A 1323 A種適合品
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状サービスティー 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃ 最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃) 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
1袋(5個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衣服の裾上げ・ふちどりや小物などには欠かせない、スタンダードなバイアステープ。 スカートの裾出しなどに。
1袋ほか
329 税込362
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

フジHタイプスピードコントローラーα(金属) メーターアウト 千代田通商 動画あり
滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境 制御方式メーターアウト
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フジHタイプユニオンティ 千代田通商 動画あり
外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境 形状ユニオンティ 使用流体圧縮空気、工業用水 適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジHタイプユニオンワイ 千代田通商 動画あり
外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境 形状ユニオンワイ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1セット(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジHタイプユニオン 千代田通商 動画あり
外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境 形状ユニオン 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジHタイプシングルバンジョー 千代田通商 動画あり
外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境 形状シングルバンジョー 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類R 適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
618 税込680
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フジHタイプメイルコネクタ 千代田通商 動画あり
外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境 仕様溶接環境用 形状メイルコネクター 使用流体圧縮空気、工業用水 適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フジHタイプ鍛造メイルエルボ 千代田通商 動画あり
外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境 形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1セット(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フジHタイプメイルエルボ 千代田通商 動画あり
外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境 形状メイルエルボ 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用流体圧縮空気、工業用水 適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP 最高使用圧力(水)(MPa)0.3
1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フジHタイプスピードコントローラーβ(金属) メーターアウト 千代田通商 動画あり
滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境 制御方式メーターアウト
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フジHタイプスピードコントローラーα金属メーターアウト 千代田通商 動画あり
滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境 制御方式メーターアウト
1セット(10個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジHタイプスピードコントローラーβ金属メーターアウト 千代田通商 動画あり
滑らかな速度制御可能。外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境 材質本体:しんちゅう、シール材:ニトリルゴム 制御方式メーターアウト
1セット(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード