こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
めがね柄部の曲がり角度15°です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ
仕上梨地仕上げ
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上)
グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
こんなお得な商品も!

両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
軽く、強く、使い易い。
耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。
頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに
種別片口レンチ
形状曲柄
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。
表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ フレックスヘッド
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りあり
ラチェット機構あり
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
表面処理クロームメッキ
歯数72
送り角度(°)5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ラチェット機構あり
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。
めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。
めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
超ロングタイプのメガネレンチです。
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
用途狭い場所や奥まった場所での作業に
材質クロムバナジウム鋼
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。
材質構造用鋼
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 超ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
首振りあり
ラチェット機構あり
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
首振りあり
柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。
表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
形状曲柄
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
表面処理三価クロムメッキ
ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!!
布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
関連資料(0.3MB)
両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
仕様JIS JQA
形状オフセット
材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適
ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。
ソケット回転方向はワンタッチで転換。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
こんなお得な商品も!

両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
形状オフセット
六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状オフセット
正逆は切替ピン式です。
ピンを押すだけの簡単確実なラチェット機構を採用しています。
狭い場所に最適です。
正逆は切替爪式です。
爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。
柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。
安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途ボルト・ナットの締め緩めに。
シノの有無あり
周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。
軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
種別両口
高さ制限のある狭い箇所に最適です。めがね部は12角です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
形状ストレート
タイプストレートタイプ
72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り)
ラチェット機構あり
首振りあり
高さ制限のある狭い個所や作業スペースが狭い箇所に最適です。
めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
ミラー仕上げメガネ部オフセット45°
形状オフセット
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ ショート 切替式
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
細やかな動きで、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。従来のメガネレンチ同様に本締めが可能です。レンチ長の制限された場所に最適なショートタイプです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
ラチェット機構あり
仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。
ショートタイプで狭小箇所でも使い勝手がいいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがありません。
スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。
スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、なめたり、サビたボルトを回すことができます。
ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業ができます。
色別でサイズが分かれており、識別が容易です。
切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。
先端に15°の傾斜があり、角度のある場所でも正確に作業できます。
色別でサイズが分かれており、簡単にサイズを選ぶことができます。
用途ボルト、ナットの締め付け
ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチ。
コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。
形状オフセット
材質クロームバナジウム鋼
正逆は切り替え爪式です。
1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。
安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミ製
両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。
またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数72
表面処理クロームメッキ
送り角度(°)5
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し操作が可能です。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適です。
表面処理は三価クロムメッキです。
ラチェット機構あり
仕様ギア数72枚歯
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。
緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。
持ち手部分に溝があり、持ちやすく手に負担のかかりにくいデザインになっています。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ